絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(30)
  • 0.5~1未満(54)
  • 1~2未満(213)
  • 2~3未満(104)
  • 3~5未満(24)
  • 5~10未満(6)
コネクタ形状
  • Type-C
  • 3.5mmステレオミニジャック(2)
  • DisplayPort(2)
  • Lightning(9)
  • microB(5)
  • Type-A(103)
適合用途
  • データ転送用(123)
  • 充電用(139)
  • 色その他(2)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(13)
  • 色グレー(23)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(15)
  • 色ピンク(17)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(147)
  • 色ブルー(23)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(92)
  • 色レッド(9)
  • 色柄物(3)
ケーブル種類
  • その他(7)
  • やわらか(25)
  • カール(1)
  • シリコン(24)
  • ストレート(20)
  • スパイラル(2)
  • スリム(1)
  • フラット(2)
  • メッシュ(12)
  • 巻き取り式(3)
  • 耐久性(60)
取得規格
  • MFi認証(4)
  • その他(13)
MFi認証・その他
ブランド
  • エレコム(39)
  • サンワサプライ(30)
  • StarTech.com(18)
  • Mate(17)
  • サンワダイレクト(15)
  • CIO(15)
  • Anker(アンカー)(15)
  • オーム電機(11)
  • エアージェイ(11)
  • アドテック(10)
  • OWLTECH(オウルテック)(10)
  • 多摩電子(8)
  • hoco(8)
  • MOTTERU(8)
  • カシムラ(7)
  • AUKEY(オーキー)(7)
  • JTT(6)
  • QTJ(6)
  • Vodaview(6)
エレコム・サンワサプライ・StarTech.com・Mate・サンワダイレクト・CIO・Anker(アンカー)・オーム電機・エアージェイ・アドテック・OWLTECH(オウルテック)・多摩電子・hoco・MOTTERU・カシムラ・AUKEY(オーキー)・JTT・QTJ・Vodaview・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(79)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
304件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
0.5~1未満(54)
0.5未満(30)
1~2未満(213)
2~3未満(104)
3~5未満(24)
5~10未満(6)
  • USBケーブル A-C USB2.0 認証品 タイプC スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル A-C USB2.0 認証品 タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム(10件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB2.0 Standard-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージPET箱+紙台紙
  • タイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応 エレコム

    タイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電ができます。 最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    ホワイト規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
  • タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ エレコム

    タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 シリコン素材 やわらかい アルミコネクタ

    エレコム(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。なめらかな手触りで、やわらかく扱いやすいシリコン素材を採用しています。
    用途スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!やわらかく扱いやすいUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。シリコン素材を採用した、なめらかな手触りのケーブルです。やわらかく絡みにくいのが特長で、狭い場所への配線や、持ち運びにも便利です。 。約90,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。コネクター部分には高級感のあるアルミ装飾を施しています。 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大100Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、パソコンなどに使用できます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ保証期間1年間
  • タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 高耐久 ナイロンメッシュ アルミコネクタ エレコム

    タイプCケーブル 【USB Type C to C】 PD 100W 急速充電 高耐久 ナイロンメッシュ アルミコネクタ

    エレコム
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大100W)対応のUSB Type-C(TM)ケーブル。断線に強い高耐久タイプです。
    用途スマートフォンもパソコンも、これ1本で高速充電!断線に強い高耐久のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。高密度配線、ナイロンメッシュケーブル、ロングブッシュ構造の3種類の設計で、屈曲への耐久性の向上、ケーブル表面の傷の防止、プラグ部分への負担軽減を実現する高耐久タイプです。 。約50,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。コネクター部分には高級感のあるアルミニウム素材を採用しています。 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大100Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、パソコンなどに使用できます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○適合最大20V/5A(100W)ブラック規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約4パッケージ袋+ステッカー適合用途充電用、データ転送用
  • Anker Prime 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 240W Anker(アンカー)

    Anker Prime 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 240W

    Anker(アンカー)
    2,536税込2,790
    1個
    当日出荷
    Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。最大240W出力に対応:USB PDかつ最大240W出力に対応し、スマートフォン / タブレット端末 /ノートPCなど幅広い機器への急速充電に対応。加えてeMarkerチップを内蔵しており、高出力と安全性の両立を実現。約8倍優れた耐久性を実現:一般的なケーブルの約8倍である300000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現し、安心して充電することができます。※折り曲げ回数はAnker調べ。更なる安全性の向上:USB-IF認証に加え、自社基準の厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全に急速充電が可能。エコフレンドリー素材採用:リサイクルされたナイロン素材を使用することで、強度と耐久性を高めながら環境への配慮を実現しました。高速データ転送に対応:480Mbpsの高速データ転送により、動画や音楽、写真フォルダ等を数秒で転送することが可能です。
    ブラック出力(W)対応:240コネクタ形状Type-C保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)転送速度(Mbps)480ケーブル種類耐久性適合用途充電用/データ転送用
  • USBケーブル C-C USB2.0 Power Delivery対応 認証品 タイプC スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル C-C USB2.0 Power Delivery対応 認証品 タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットを超高速充電!USB Type-C端子を搭載した機器同士の接続ができるUSB2.0ケーブル。
    適合最大20V/3A(60W)規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
  • Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー)

    Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m

    Anker(アンカー)(1件のレビュー)
    1,718税込1,890
    1個
    当日出荷
    かつてない柔軟性。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電。最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
    質量(g)約64サイズ(cm)約180×1.2×0.6出力240W、20V=5A (100W)ケーブル長(m)約1.8 ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。コネクタ形状Type-C対応機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりませんデータ転送速度最大480Mbpsケーブル種類シリコン適合用途充電、データ転送
  • Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー)

    Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル

    Anker(アンカー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に急速充電が可能です。PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S23にわずか30分で55%まで充電することが可能です。(USB-C急速充電器は別売です)。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
    最大出力(W)(対応)60コネクタ形状USB-C対応機種急速充電対応ノートPC- MacBook Pro 13インチ (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Air (2020 / 2019 / 2018) 他- Huawei Matebook Xタブレット端末- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第5世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) 他スマートフォン- Galaxy Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8, Galaxy S23 / S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra- Google Pixel 6 / 4 / 3その他: ニンテンドースイッチ急速充電非対応- MacBook Pro 13インチ (2022) / MacBook Pro 16インチ (2021) / MacBook Pro 14インチ (2021) / MacBook Pro 15インチ (2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Pro 16インチ (2020)- Lenovo ThinkPad X1 Series- Samsung Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra- HP Spectre Series- その他ケーブル種類耐久性・ストレート適合用途データ転送用・充電用
  • USBケーブル C-C USB3.1 Power Delivery対応 タイプC スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル C-C USB3.1 Power Delivery対応 タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    USB_Type-C端子を搭載したパソコンやAC充電器と、USB_Type-Cを搭載しているスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1(Gen1)ケーブルです。 最大5GbpsとUSB2.0の約10倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1(Gen1)に対応しています。 USB_PD(PowerDelivery)に対応し、最大20V、3A(60w)の大電流を送電可能です。 USB_Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    規格USB3.1(Gen1)規格正規認証品ケーブル太さ(mm)5
  • Anker 333 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 1.8m Anker(アンカー)

    Anker 333 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 1.8m

    Anker(アンカー)
    1,173税込1,290
    1個
    当日出荷
    フルスピード充電対応:最大100Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広い機器にフルスピード充電が可能です。 (※本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。)。優れた耐久性:ケーブルに編み込み式の高耐久ナイロンを使用し、12000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しました。高い安全性:両端子に内蔵されたeMarkerチップにより、最大100Wの給電にも耐えうる高い安全性を実現しました。幅広い対応機種:最大100Wでの出力に対応しノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に対応しています。幅広い充電器に対応:USB Power Deliveryに対応し、幅広いUSB-C急速充電器から最大100Wの高出力でお使いの機器を充電可能です。プレミアムデザイン:二重に編み込まれた高耐久ナイロンに加え、様々な加工や保護技術を駆使して高耐久性を実現しました。使いやすいデザイン:リビングや寝室などのあらゆる場所でケーブルの長さを気にする事なく使用することができます。
    セット内容Anker 333 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 100W (1.8m ブラック) 、結束バンド、カスタマーサポートブラック出力USB PD対応で最大100Wでの高出力が可能 ※100W出力のUSB PD対応USB-C急速充電器 (別売り) 使用時、対応:20V=5A (100W)ケーブル長(m)約1.8 ※端子部分を含めるコネクタ形状USB-C対応機種急速充電対応:MacBook Air (M12020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M12020) 他、Galaxy Note 10 / 10+ / 9 / 8、Galaxy S8 / S8+ / S9 / S9+、Galaxy S10 / S10+ / S10e、Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他、Google Nexus 6P、ニンテンドースイッチ、Huawei Matebook X、急速充電非対応:Google Nexus 5X、Lumia 950、LG G7 / G6 / G5、LG V40 / V30+ / V20、Huawei Mate20 Pro / Mate20、Huawei P30 Pro / P30、Xiaomi 5、Lenovo IdeaPad 720S 13保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)データ転送速度最大480Mbpsケーブル種類編み込み式適合用途データ転送、急速充電対応
  • PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機

    PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C

    オーム電機
    779税込857
    1個
    当日出荷
    PD対応、100Wの高出力で超高速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵。最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USBPowerDelivery正規認証品。本体カラーはホワイト
    コネクタ形状USB(Type-C)‐USB(Type-C)対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
  • USBケーブル A-C USB2.0 抗菌 抗ウィルス L字コネクタ 認証品 タイプC スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル A-C USB2.0 抗菌 抗ウィルス L字コネクタ 認証品 タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品。USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
    規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状【1】USB Type-C(TM) オス、【2】USB-A オス対応機種USB-A端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)3.5パッケージ袋+ステッカー
  • USB TypeC-Aケーブル_USB2.0 サンワサプライ

    USB TypeC-Aケーブル_USB2.0

    サンワサプライ
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器、モバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。※USB Power Delivery非対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。ケーブル外皮にPVCを使用しており、傷や曲げに強く、長期間使用しても劣化しにくいケーブルです。二重シールド構造により、外部ノイズを影響を最小限に抑え、安定したデータ転送と充電を実現します。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    仕様●線材規格(UL):UL2725●USB PD(USB Power Delivery)対応:×●USB PD(USB Power Delivery)仕様:PD非対応充電仕様規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 AコネクタオスRoHS指令(10物質対応)対応適合用途データ送受信・充電用
  • USB Type C ケーブル ( USB-A to Type-C ) USB3.2 急速充電 5Gbps 15W エレコム

    USB Type C ケーブル ( USB-A to Type-C ) USB3.2 急速充電 5Gbps 15W

    エレコム(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送に!USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応。最大15W出力のUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。
    仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○適合最大5V/3A(15W)規格USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】×、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールドケーブル太さ(mm)約4.8転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージ袋+ステッカー
  • USBケーブル C-C USB2.0 PD対応 抗菌 抗ウィルス L字コネクタ タイプC スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル C-C USB2.0 PD対応 抗菌 抗ウィルス L字コネクタ タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    L字コネクタの採用により、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品。USB Type-C(TM)端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
    規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Type-C(TM)端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)3.5パッケージ袋+ステッカー
  • USB変換アダプター Type-A to Type-C BUFFALO(バッファロー)

    USB変換アダプター Type-A to Type-C

    BUFFALO(バッファロー)
    389税込428
    1台
    翌日出荷
    本製品を差し込むだけで、Type-AをType-Cに変換できます。iPhone15やType-C搭載機器に、USB Type-A(オス)の外付けHDD/SSD、USBハブ等の周辺機器、マウスやキーボードなどの入力機器を接続可能です。
    コネクタ形状Type-A、Type-C適合用途データ転送
  • 高耐久Type-Cケーブル オーム電機

    高耐久Type-Cケーブル

    オーム電機(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    スマートフォン用 次世代コネクタ USB Type-Cケーブル(USB2.0)USB Type-C搭載スマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)3A高出力で超急速充電アルミコネクタ&強化メッシュ採用で切れにくい。従来品より約5倍の耐久性(※調べ)最大480Mbps高速データ転送新規格USB Type-Cコネクタはオモテ、ウラの向きどちらでも挿せます。
    対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器
  • タイプCケーブル (Type-C to C) PD 100W USB10Gbps準拠 【MacBook Pro iPad iPhone 等対応】 エレコム

    タイプCケーブル (Type-C to C) PD 100W USB10Gbps準拠 【MacBook Pro iPad iPhone 等対応】

    エレコム
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    充電はもちろん、動画など大容量のデータ転送がスムーズに。iPhone 15 ProシリーズなどUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))仕様のスマートフォン・タブレットで、容量の大きなデータの高速転送が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。最大100WのUSB Power Deliveryに対応しています。
    用途USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやタブレットなどに、USB Type-Cポート搭載のパソコンおよびAC充電器・モバイルバッテリーなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-Cケーブルです。 。iPhone 15 ProシリーズをはじめとしたUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))仕様のスマートフォン・タブレットで、動画など大容量のデータを高速転送できます。スマートフォンで撮影した動画をパソコンで編集するために取り込む際などに便利です。 。USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。eMarker搭載のため、USB Power Delivery対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。 。DisplayPort(TM) Alt mode機能を使った映像伝送に対応しています。スマートフォンで再生した映像を対応するディスプレイに映し、大画面で楽しめます。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 。USB Type-C(TM)コネクターは、裏、表に関係なくケーブルを挿し込めます。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品ケーブルバンド仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))準拠コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】○プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド3重シールド転送速度(Gbps)最大10※理論値パッケージ袋+ステッカーワット数最大100W
  • PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C オーム電機

    PD対応Type-Cケーブル USB-C to USB-C

    オーム電機
    879税込967
    1個
    当日出荷
    PD対応、100Wの高出力で超高速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。安全に高速充電ができる「eMarker」チップ内蔵。最大20V/5A/100Wの高出力で超高速充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USBPowerDelivery正規認証品。本体カラーはブラック
    コネクタ形状USB(Type-C)-USB(Type-C)対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。非対応機器の場合、最大5V/3Aでの充電可能。
  • タイプCケーブル (TypeC to C) PD60W対応 断線しにくい耐久仕様 RoHS指令準拠 エレコム

    タイプCケーブル (TypeC to C) PD60W対応 断線しにくい耐久仕様 RoHS指令準拠

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    柔軟さを持った線材設計で断線に強く、取り回しがしやすいため束ねて持ち歩くのに便利な、やわらか耐久ケーブルです。USB Power Delivery(最大60W)に対応し、スマートフォン・タブレットの高速充電に対応しています。USB-Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。断線に強く取り回しのしやすい柔らかいケーブルなので、束ねて持ち歩くのに便利です。スリムな外観を維持したまま屈曲への耐久性を高め、柔軟さを持った線材設計を実現しました。※メーカー比。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)の大電力で接続機器の充電が可能です。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    用途USB Type-C(TM)ポートを搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)ポートを搭載したスマートフォンを接続して充電・データ通信ができます。規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状【1】USB Type-C(TM) プラグ、【2】USB Type-C(TM) プラグ対応機種USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレット・パソコン・充電器・モバイルバッテリーなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】最大60W(20V/3A)プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド対応転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
  • Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 0.9m Anker(アンカー)

    Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 0.9m

    Anker(アンカー)
    1,627税込1,790
    1個
    当日出荷
    かつてない柔軟性。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電。最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
    適合機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他クラウドホワイト質量(g)約29出力240W、20V=5A (100W)ケーブル長(m)約0.9※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。コネクタ形状Type-C速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりません転送速度(Mbps)最大データ:480ケーブル種類シリコン適合用途データ転送、充電
  • Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 0.9m ブラック Anker(アンカー)

    Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 0.9m ブラック

    Anker(アンカー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    MacBook Pro へ急速充電:MacBook Pro 16インチを30分で42%まで充電できます。幅広い対応機種:ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に急速充電対応しています。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
    セット内容Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 0.9m、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート出力(W)(対応)240ケーブル長(m)約0.9コネクタ形状USB-C対応機種ノートPC- MacBook Air (M2、15インチ、2023) / Pro (16インチ、2023) / Pro (M2、14インチ、2023) / Air (M2、2022) / Pro (16インチ、2021) / Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max- Galaxy Note 10+ / 10 / 9 / 8 他- Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra 他タブレット端末- iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Air (第5世代) 他その他の対応機種- ニンテンドースイッチ / スイッチライトSwitch Lite 他
  • USB TypeCケーブル_USB2.0_PD60W対応 サンワサプライ

    USB TypeCケーブル_USB2.0_PD60W対応

    サンワサプライ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット、スマートフォン等と、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルで、USB2.0対応の機器を接続することができます。(USB2.0/USB1.1両対応)。USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD60W(DC20V/3A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。PD60Wに対応しているので、スマートフォンやタブレット、ノートPC等を急速充電することが出来ます。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。銅製の編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状●USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス●MD:Type-C対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器難燃性線材:VW-1シールド数:2重シールド被覆材質:PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(線材)規格(UL):UL 2725
  • Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m 2本セット Anker(アンカー)

    Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m 2本セット

    Anker(アンカー)
    2,718税込2,990
    1個
    当日出荷
    かつてない柔軟性:ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まず、ストレスフリー:束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡みにくく、出し入れもスムーズです。優れた耐久性:約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電:最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器にフルスピード充電が可能です。
    出力(W)240ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB-C対応機種スマートフォン:iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、Galaxy S24/AS23シリーズ 他、Google Pixel 9/8/7 シリーズ他、タブレット端末:iPad (第10世代)/iPad Air (第6世代)/iPad Pro (第7世代)ノートPC:MacBook Air (2024/2023/2022/2020)/MacBook Pro (2024/2023/2022/2021)、Lenovo Yoga 14s/Lenovo ThinkPad X1 他HP Spectre 他データ転送速度最大480Mbps適合用途充電用
  • Mate Flat Spiral Cable CtoC 1.5m ライトブラック CIO

    Mate Flat Spiral Cable CtoC 1.5m ライトブラック

    CIO
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    サッとひっぱって、パッと戻る。ケーブル部分に磁石を内蔵。ケーブル同士がくっついて、渦巻き状にきれいにまとまります。端子部分を持って、軽く引けばサッと展開し、手を離せば、渦巻き状に戻ります。ケーブルバンドなしにきれいにまとまる。コードリールのように使える便利なケーブルです。
    付属品取扱説明書(日本語/English)仕様【USB-PD】USB-PD3.1 EPR 240Wライトブラック規格急速充電:PD3.1 / PD EPR / 5対応ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB-C ストレート転送速度(Mbps)最大480(理論値)映像出力非対応USB規格USB2.0
  • USB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応 サンワサプライ

    USB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のType-C延長ケーブルです。※USB2.0 Type-Cケーブル、USB2.0対応機器も延長可能です。Type-C対応機器(モニター、ドッキングステーション、USB充電器、USBハブ、マウス、キーボード等)のケーブルを延長して接続できます。接続するType-Cケーブルと合わせて最大2mまでType-Cケーブルを延長することが出来ます。※本製品を含めて最大2m、合計2本まで対応します。※外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワーで動作する機器は、電力不足により正常に動作しない場合があります。USB PD100Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD100W(20V/5A)の電源供給が可能です。DisplayPort Alternate Modeに対応しており、最大4K60hzでの映像・音声出力にも対応しています。※接続するデバイス、ケーブル、モニターがDisplayPort Alternate Modeに対応していることが条件です。※一部のPC、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)での高速データ通信が可能です。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    仕様●線材規格(UL):UL2725●規格(MD):USB4ブラック規格USB3.2 Gen1 5Gbpsコネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタメス対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.2適合用途データ送受信・充電用
  • Anker USB-C & USB-C ケーブル (2-in-1, 140W) 1.2m Anker(アンカー)

    Anker USB-C & USB-C ケーブル (2-in-1, 140W) 1.2m

    Anker(アンカー)
    1,809税込1,990
    1個
    当日出荷
    2つのケーブルを1つに:2本のUSB-C ケーブルを1つにまとめました。お使いのUSB-C ポート搭載機器へ2台同時に充電することが可能。旅行や出張など、持ち運びにも最適です。最大140Wの高出力:USB C 単ポート使用時は、最大140Wの高出力。お使いのスマートフォンやタブレット端末、ノートPC等のUSB-C ポート搭載機器へ充電が可能です。ケーブルはこれ1つ:幅広い対応機種で、このケーブル1つで様々な機器への充電が可能。USB PD対応で、USB PD対応でそれぞれの機器に適した出力で急速充電ができます。優れた耐久性:高耐久ナイロン素材を使用し、10000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しました。ケーブルアジャスター付き:便利なケーブルアジャスター付き。使いたい長さにケーブルの調節が可能です。
    仕様MAX140W高出力に対応した2-in-1の急速充電ケーブルセット内容Anker USB-C & USB-C ケーブル (2-in-1140W) 1.2m 、クイックスタートガイド、カスタマーサポートブラック質量(g)54出力(W)対応:140ケーブル長(m)約1.2コネクタ形状Type-C対応機種iPhone 15 / 15 Pro / 15 Plus / 15 Pro Max、Galaxy S24+ / S24+ / S24 Ultra / S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra / S23 / S22 他、Google Pixel 9 / 8 / 7 他、MacBook Air (2023 / 2022 / 2020)、MacBook Pro (2023 / 2022 / 2021 / 2020)、Lenovo ThinkPad X1 シリーズ、HP Spectre シリーズ、iPad Pro 12.9インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9インチ (第4世代) 他保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後)データ転送速度480Mbpsケーブル種類2-in-1適合用途充電用
  • Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 3.0m ブラック Anker(アンカー)

    Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 3.0m ブラック

    Anker(アンカー)
    1,264税込1,390
    1個
    当日出荷
    MacBook Pro へ急速充電:MacBook Pro 16インチを30分で42%まで充電できます。幅広い対応機種:ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に急速充電対応しています。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
    出力(W)(対応)240コネクタ形状USB-C対応機種ノートPC- MacBook Air (M2、15インチ、2023) / Pro (16インチ、2023) / Pro (M2、14インチ、2023) / Air (M2、2022) / Pro (16インチ、2021) / Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max- Galaxy Note 10+ / 10 / 9 / 8 他- Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra 他タブレット端末- iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Air (第5世代) 他その他の対応機種- ニンテンドースイッチ / スイッチライトSwitch Lite 他
  • USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.0m) アドテック

    USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.0m)

    アドテック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
    USBタイプUSB3.2 Gen2転送速度(Gbps)10
  • タイプCケーブル (USB A to TypeC) 2本セット 高速データ転送 充電ケーブル 【Type-C機器対応】 エレコム

    タイプCケーブル (USB A to TypeC) 2本セット 高速データ転送 充電ケーブル 【Type-C機器対応】

    エレコム
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送に!USB2.0に対応。最大15W出力のUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルのお得な2本セットです。
    用途スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送に!USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。 。USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。約14,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。最大15Wで充電が可能です。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。※USB Power Delivery非対応です。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○適合最大5V/3A(15W)規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】×、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
  • USB Type-C ケーブル ( USB-A to C ) L字 ナイロンメッシュ 高速データ転送 充電ケーブル エレコム

    USB Type-C ケーブル ( USB-A to C ) L字 ナイロンメッシュ 高速データ転送 充電ケーブル

    エレコム(2件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    L字コネクターの採用により、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能。USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるHi-Speed USB(USB2.0)ケーブルです。
    用途USB-A端子を搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)端子を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるHi-Speed USB(USB2.0)ケーブルです。 。飛び出しが少ないL字コネクターを採用しています。 。コネクター裏にはケーブルの対応規格記載があります。 。最大15W(5V/3A)の大電流で接続機器の充電が可能です。 。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB Power Delivery非対応です。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。ケーブルの傷つきが防止できる、ナイロンメッシュケーブルを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○適合最大5V/3A(15W)規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ対応機種USB-Aポート搭載のパソコン、AC充電器、モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォン、タブレットなど対応【USB Power Delivery】×、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
  • USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワサプライ

    USB TypeC-Aケーブル USB2.0

    サンワサプライ
    599税込659
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器やモバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。USB Power Delivery非対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。耐摩耗性と絶縁性に優れたPVC素材を採用し摩耗や劣化に強く安心して長く使えます。簡易パッケージタイプで開封や仕分けがしやすく後処理も簡単に行え大量購入時にも便利に使えます。二重シールド構造がノイズ干渉を抑え、安定したデータ転送と充電環境を維持できます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    規格USB2.0/USB1.1最小曲げ半径(mm)22.8コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Aコネクタオス保存温度(℃)-20~80難燃性線材:VW-1動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0 ~90(結露なし)保存湿度(%)0~90(結露なし)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無しケーブル径(Φmm)3.8
  • USB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応 サンワサプライ

    USB TypeC延長ケーブル_USB 5Gbps_PD100W対応

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のType-C延長ケーブルです。※USB2.0 Type-Cケーブル、USB2.0対応機器も延長可能です。Type-C対応機器(モニター、ドッキングステーション、USB充電器、USBハブ、マウス、キーボード等)のケーブルを延長して接続できます。接続するType-Cケーブルと合わせて最大2mまでType-Cケーブルを延長することが出来ます。※本製品を含めて最大2m、合計2本まで対応します。※外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワーで動作する機器は、電力不足により正常に動作しない場合があります。USB PD100Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD100W(20V/5A)の電源供給が可能です。DisplayPort Alternate Modeに対応しており、最大4K60hzでの映像・音声出力にも対応しています。※接続するデバイス、ケーブル、モニターがDisplayPort Alternate Modeに対応していることが条件です。※一部のPC、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)での高速データ通信が可能です。L型のコネクタなので配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。ノイズに強い3重シールド構造です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    仕様●線材規格(UL):UL2725●規格(MD):USB4ブラック規格USB3.2 Gen1 5Gbpsコネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタメス対応機種<パソコン>:各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.2適合用途データ送受信・充電用
  • スパイラルケーブル CtoC 2m ライトブラック CIO

    スパイラルケーブル CtoC 2m ライトブラック

    CIO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    240W USB Type-Cケーブル。ケーブル全体が磁力でまとまる
    ライトブラック長さ(m)2コネクタ形状USB Type-Cケーブル種類スパイラル適合用途充電用
  • Anker Prime USB-C & USB-C ケーブル Thunderbolt 5 (240W, 80Gbps) 1.0m Anker(アンカー)

    Anker Prime USB-C & USB-C ケーブル Thunderbolt 5 (240W, 80Gbps) 1.0m

    Anker(アンカー)
    4,536税込4,990
    1個
    当日出荷
    Thunderbolt 5 認証を取得:高速データ転送やフルスピード充電高画質出力が可能なThunderbolt 5の認証を取得し、最大80Gbpsの高速データ転送と最大240Wでの急速充電に対応。高速データ転送:最大80Gbpsのデータ転送速度により、5GBのファイルをわずか1秒で転送することが可能です。高画質出力:2台のモニターにも最大8Kで同時出力可能。また映像は最大120Gbpsで出力が可能なため高画質で容量の大きなデータも遅延なく快適にお楽しみいただけます。最大240W出力での急速充電に対応:最大240W出力に対応し、USB急速充電器を合わせて使用することで様々な機器へ急速充電が可能です
    ブラック出力(W)240ケーブル長(m)約1コネクタ形状Type-C対応機種ノートPC、MacBook Pro 16インチ / 14インチ / MacBook Pro 13インチ / MacBook Air、Lenovo Yoga 14s / 720. Lenovo ThinkPad E490 / X390 / X1 他、タブレット端末、iPad Pro 12.9 インチ (第5世代 / 第4世代 / 第3世代)、iPad Pro 11 インチ (第4世代 / 第3世代 / 第2世代 / 第1世代)、iPad Air (第6世代 / 第5世代)、スマートフォン、iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max/ 16e / 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max、Galaxy S25 / S24 / S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra / S23 / S22 / S21 / S21+ / S20、Google Pixel 9 / 8 / 7 / 6 他データ転送速度最大80Gbpsケーブル種類メッシュ適合用途データ転送用、充電用
  • Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 1.8m ブラック Anker(アンカー)

    Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 1.8m ブラック

    Anker(アンカー)
    900税込990
    1個
    欠品中
    MacBook Pro へ急速充電: MacBook Pro 16インチを30分で42%まで充電できます。幅広い対応機種:ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に急速充電対応しています。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
    セット内容Anker USB-C & USB-C ケーブル (高耐久ナイロン) 1.8m、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート出力(W)(対応)240ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB-C対応機種ノートPC- MacBook Air (M2、15インチ、2023) / Pro (16インチ、2023) / Pro (M2、14インチ、2023) / Air (M2、2022) / Pro (16インチ、2021) / Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max- Galaxy Note 10+ / 10 / 9 / 8 他- Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra 他タブレット端末- iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Air (第5世代) 他その他の対応機種- ニンテンドースイッチ / スイッチライトSwitch Lite 他
  • Mate Flat Spiral Cable CtoC 1m ライトブラック Mate

    Mate Flat Spiral Cable CtoC 1m ライトブラック

    Mate
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    最大240Wの高出力充電に対応したUSB Type-C to Type-Cケーブルです。フラット構造と適度なコシを持つTPE+ナイロン素材により、ケーブルが自然に整い、巻き取り・収納がスムーズに行える設計となっています。
    ライトブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB-C ストレートケーブル種類フラット適合用途充電用、データ転送用
  • タイプCケーブル 2本セット 【USB Type C to C】 PD 60W 急速充電 データ転送 充電ケーブル エレコム

    タイプCケーブル 2本セット 【USB Type C to C】 PD 60W 急速充電 データ転送 充電ケーブル

    エレコム
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレットを高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大60W)対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルのお得な2本セットです。
    用途スマートフォンやタブレットを高速充電!USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルのお得な2本セットです。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。約6,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大60Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどに使用できます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク、【ツイストペアケーブル(通信線)】○適合最大20V/3A(60W)規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカー
  • USB TypeCケーブル_USB2.0_PD240W対応 サンワサプライ

    USB TypeCケーブル_USB2.0_PD240W対応

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    手触りが良く、やわらかくてからみにくいシリコン素材を使ったUSB2.0 Type-Cケーブルです。便利なシリコンタイ付きでケーブルを綺麗にまとめて持ち運びにも便利です。USB PD240W(USB Power Delivery EPR)に対応しており、スマートフォン、タブレット、通常のノートPCだけでなく多くの電力が必要な高性能ゲーミングノートパソコン等の充電に最適なケーブルです。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    仕様●線材規格(UL):無し●USB PD(USB Power Delivery)対応:○●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大PD240W(48V/5A)規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-CコネクタオスRoHS指令(10物質対応)対応適合用途データ送受信・充電用
  • USBケーブル A-C シリコン素材 高耐久 RoHS 簡易パッケージ タイプC スマートフォン タブレット エレコム

    USBケーブル A-C シリコン素材 高耐久 RoHS 簡易パッケージ タイプC スマートフォン タブレット

    エレコム
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのUSBケーブルです。 折り癖のつきにくさと高い耐久性を兼ね備えているので、モバイル用として束ねて持ち運ぶのにおすすめです。 USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンを接続して充電・データ通信ができます。
    規格USB2.0規格準拠対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピン保証期間1年間シールドシールド無しパッケージ袋+ステッカー
Type-Cケーブル