絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(3)
コネクタ形状
  • Type-A(2)
  • Type-C(5)
適合用途
  • データ転送用(1)
  • 充電用(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
ケーブル種類
  • やわらか(3)
ブランド
  • センチュリー
  • CIO(85)
  • エレコム(54)
  • BELKIN(ベルキン)(51)
  • Mate(41)
  • サンワサプライ(35)
  • StarTech.com(35)
  • Anker(アンカー)(33)
  • FSC(32)
  • JTT(29)
  • 多摩電子(24)
  • オーム電機(23)
  • サンワダイレクト(18)
  • MOTTERU(17)
  • エアージェイ(14)
  • OWLTECH(オウルテック)(13)
  • カシムラ(11)
  • hoco(11)
  • アドテック(10)
  • PGA(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
0.5~1未満(1)
1~2未満(4)
2~3未満(3)
  • Mousseケーブル PD60W センチュリー

    Mousseケーブル PD60W

    センチュリー
    1,288税込1,417
    1本
    4日以内出荷
    ふんわり柔らか。まるでMousse(ムース)のようなケーブルです。指通りがなめらかでその感覚がクセになるシリコンケーブル。しなやかで柔らかく、ケーブルが絡みづらい利便性の高い商品です。かわいらしいデザインとは裏腹にPD60W出力に対応したパワフルな充電ケーブルです。PD対応の充電器と組み合わせて使用することで急速充電が可能。Type-C充電ポートを搭載したノートPC(60W以内)の充電も可能です。収納時に便利なケーブルバンド付き
    使用温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)1.2コネクタ形状USBTypeC-UBSTypeCケーブル種類やわらか
  • PD対応ソフト強靭ケーブル2m センチュリー

    PD対応ソフト強靭ケーブル2m

    センチュリー
    1,298税込1,428
    1本
    6日以内出荷
    高耐久ソフト素材を採用し、取り回しの良い柔軟性に優れたケーブルです。耐屈曲回数50000回以上と強靭素材を採用しており、耐久性と使い勝手の良さが魅力。USB PD対応で最大240Wの出力に対応しており、組み合わせによってノートPCへの充電も可能です。eMarker内蔵、過熱防止機能を搭載してるので安全で確実な充電・通信が可能です。
    仕様●USB PD:対応●耐屈曲回数(回):50000以上の強靭素材最大出力(W)240(48V5A)コード長さ(m)2コネクタ形状USB Type-C to Type-C通信速度480Mbps
  • Type-Cケーブル 2m センチュリー

    Type-Cケーブル 2m

    センチュリー
    980税込1,078
    1台
    4日以内出荷
    Type-Cコネクタを搭載したスマートフォンやタブレット端末等に対応。パソコンやUSB充電器に接続することで充電&データ通信が可能です。ケーブル長2mとながく、アダプターが遠い場所にあっても使いやすく、リビングや寝室、在宅ワーク時など幅広いシーンでご使用いただけます。
    ブラックケーブル長(m)2許容電流(A)3コネクタ形状USB TypeC-USB Type-A対応機種Type-Cコネクタを搭載した各社スマートフォン/タブレット端末
  • Mousseケーブル AtoC センチュリー

    Mousseケーブル AtoC

    センチュリー
    980税込1,078
    1本
    4日以内出荷
    ふんわり柔らか。まるでMousse(ムース)のようなケーブルです。指通りがなめらかでその感覚がクセになるシリコンケーブル。しなやかで柔らかく、ケーブルが絡みづらい利便性の高い商品です。許容電流3A対応のケーブル。お手持ちのデバイスを素早く充電します。
    使用温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)1.2許容電流(A)3コネクタ形状USB TypeC-USB Type-Aケーブル種類やわらか
  • PD60W対応CtoCケーブル センチュリー

    PD60W対応CtoCケーブル

    センチュリー
    980税込1,078
    1本
    4日以内出荷
    指通りが滑らかでその感触がクセになるシリコンケーブル。ふんわり柔らかでケーブルが絡みずらいです。PD60W出力に対応したパワフルな充電ケーブルです。PD対応の充電器と組み合わせて使用することで急速充電が可能です。Type-Cの充電ポートを搭載したノートPC(60W以内)の充電にもご使用いただけます。
    ホワイト使用温度範囲(℃)5~35コネクタ形状USBTypeC-UBSTypeCケーブル種類やわらか
  • 充電&転送Type-Cケーブル センチュリー

    充電&転送Type-Cケーブル

    センチュリー
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    許容電流3A対応Type-Cケーブルです。Type-Cni適合したあらゆるデバイスへの充電やデータ転送が可能です。
    ブラックケーブル長(m)1.2インターフェイスUSB-A to Type-C適合用途充電&転送
  • BaumCableコードリール式ケーブル センチュリー

    BaumCableコードリール式ケーブル

    センチュリー
    1,398税込1,538
    1台
    4日以内出荷
    持ち運びに便利なコードリール式ケーブル(Type-C to Type-C)です。バームクーヘンをイメージした可愛いデザインとカラーです。PD60W出力に対応し、PD対応の充電器と組み合わせて使用することで急速充電可能。Type-C充電ポート搭載のノートPC(60W以下)の充電にもご使用いただけます。
    仕様PD対応ケーブル長(cm)75インターフェイスType-C toType-C
Type-Cケーブル