絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(4)
- 2~3未満(3)
コネクタ形状
- Type-A(2)
- Type-C(5)
適合用途
- データ転送用(1)
- 充電用(1)
色
グリーン(2)
ピンク(2)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(1)
ケーブル種類
- やわらか(3)
ブランド
- センチュリー
- CIO(85)
- BELKIN(ベルキン)(51)
- Mate(41)
- StarTech.com(35)
- FSC(32)
- サンワサプライ(28)
- JTT(26)
- 多摩電子(24)
- エレコム(23)
- オーム電機(23)
- MOTTERU(17)
- OWLTECH(オウルテック)(13)
- エアージェイ(12)
- カシムラ(11)
- hoco(11)
- アドテック(10)
- PGA(7)
- QTJ(7)
- ブランドをもっと見る
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5~1未満(1)
1~2未満(4)
2~3未満(3)

Mousseケーブル PD60W
センチュリー¥1,288税込¥1,4171本4日以内出荷ふんわり柔らか。まるでMousse(ムース)のようなケーブルです。指通りがなめらかでその感覚がクセになるシリコンケーブル。しなやかで柔らかく、ケーブルが絡みづらい利便性の高い商品です。かわいらしいデザインとは裏腹にPD60W出力に対応したパワフルな充電ケーブルです。PD対応の充電器と組み合わせて使用することで急速充電が可能。Type-C充電ポートを搭載したノートPC(60W以内)の充電も可能です。収納時に便利なケーブルバンド付き使用温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)1.2コネクタ形状USBTypeC-UBSTypeCケーブル種類やわらか
PD対応ソフト強靭ケーブル2m
センチュリー¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷高耐久ソフト素材を採用し、取り回しの良い柔軟性に優れたケーブルです。耐屈曲回数50000回以上と強靭素材を採用しており、耐久性と使い勝手の良さが魅力。USB PD対応で最大240Wの出力に対応しており、組み合わせによってノートPCへの充電も可能です。eMarker内蔵、過熱防止機能を搭載してるので安全で確実な充電・通信が可能です。仕様●USB PD:対応●耐屈曲回数(回):50000以上の強靭素材最大出力(W)240(48V5A)コード長さ(m)2コネクタ形状USB Type-C to Type-C通信速度480Mbps
Type-Cケーブル 2m
センチュリー¥980税込¥1,0781台4日以内出荷Type-Cコネクタを搭載したスマートフォンやタブレット端末等に対応。パソコンやUSB充電器に接続することで充電&データ通信が可能です。ケーブル長2mとながく、アダプターが遠い場所にあっても使いやすく、リビングや寝室、在宅ワーク時など幅広いシーンでご使用いただけます。色ブラックケーブル長(m)2許容電流(A)3コネクタ形状USB TypeC-USB Type-A対応機種Type-Cコネクタを搭載した各社スマートフォン/タブレット端末
Mousseケーブル AtoC
センチュリー¥980税込¥1,0781本4日以内出荷ふんわり柔らか。まるでMousse(ムース)のようなケーブルです。指通りがなめらかでその感覚がクセになるシリコンケーブル。しなやかで柔らかく、ケーブルが絡みづらい利便性の高い商品です。許容電流3A対応のケーブル。お手持ちのデバイスを素早く充電します。使用温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)1.2許容電流(A)3コネクタ形状USB TypeC-USB Type-Aケーブル種類やわらか
PD60W対応CtoCケーブル
センチュリー¥980~税込¥1,078~1本4日以内出荷指通りが滑らかでその感触がクセになるシリコンケーブル。ふんわり柔らかでケーブルが絡みずらいです。PD60W出力に対応したパワフルな充電ケーブルです。PD対応の充電器と組み合わせて使用することで急速充電が可能です。Type-Cの充電ポートを搭載したノートPC(60W以内)の充電にもご使用いただけます。色ホワイト使用温度範囲(℃)5~35コネクタ形状USBTypeC-UBSTypeCケーブル種類やわらか
充電&転送Type-Cケーブル
センチュリー¥999税込¥1,0991本4日以内出荷許容電流3A対応Type-Cケーブルです。Type-Cni適合したあらゆるデバイスへの充電やデータ転送が可能です。色ブラックケーブル長(m)1.2インターフェイスUSB-A to Type-C適合用途充電&転送
BaumCableコードリール式ケーブル
センチュリー¥1,398税込¥1,5381台4日以内出荷持ち運びに便利なコードリール式ケーブル(Type-C to Type-C)です。バームクーヘンをイメージした可愛いデザインとカラーです。PD60W出力に対応し、PD対応の充電器と組み合わせて使用することで急速充電可能。Type-C充電ポート搭載のノートPC(60W以下)の充電にもご使用いただけます。仕様PD対応ケーブル長(cm)75インターフェイスType-C toType-C