絞り込み
ブランド
質量(kg)
0.019・0.155・0.205・0.28・0.29・0.306・0.365・0.395・0.4・0.45・0.5・0.54・0.55・0.61・0.62・0.64・0.9・1.36・1.6・1.9・質量(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
64件中 4164
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大吸込仕事率(W)から絞り込む
  • コードレス 3wayクリーナー recolte(レコルト)

    コードレス 3wayクリーナー

    recolte(レコルト)
    13,000税込14,300
    1台
    5日以内出荷
    パーツを付け替えるだけで、ハンディクリーナー・スティッククリーナー・ブロアーの3wayで使えるコードレス掃除機。広い空間や家具のすき間にはゴミを”吸引”するクリーナー、玄関やベランダには落ち葉や砂利を”飛ばす”ブロアーと用途に応じて使い分けて家中キレイに。
    セット内容本体・フロアパイプ2本・ヘッドパーツ・ブロアーパーツ・スタンド・専用USBケーブル(Cタイプ)質量(g)ハンディクリーナー時:約490、スティッククリーナー時:約810、ブロアー時:約520電源(V)DC5/2.0A消費電力(W)最大110(Hi使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンディクリーナー時:64×64×345、スティック クリーナー時:223×104×1025、ブロアー時:64×64×465連続使用時間(分)Loモード:約25/Hiモード:約15容積集じん150mL運転音(dB)最大70(Hi時)USBケーブル(m)1充電時間(時間)4.5
  • ハンディクリーナーMD4500 ANTEL

    ハンディクリーナーMD4500

    ANTEL
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    連続使用時間:約20分。充電時間:約4時間。アタッチメント3種付属
    用途圧倒的な吸引力。 約365gの圧倒的な軽さで疲れにくい。 ダストカップを取り外すだけの簡単ゴミ捨て。 フィルターは水洗い可能。 トリガー式の電源スイッチだから誤作動の心配無し。 3種のアタッチメント(ブラシノズル/カーペットノズル/隙間ノズル)が付属付属品ブラシノズル/カーペットノズル/隙間ノズル質量(g)約365スイッチトリガー式電源充電式連続使用時間(分)約20集塵方式カプセル式充電時間(時間)約4
  • 2way コンパクトハンディクリーナー スラモ macros(マクロス)

    2way コンパクトハンディクリーナー スラモ

    macros(マクロス)
    4,489税込4,938
    1台
    7日以内出荷
    スタイリッシュなデザインに片手で持ちやすいUSB充電式のクリーナー。最大3kpaのパワフルな吸引力で、車内やデスクの掃除に大活躍。付属のノズルを付け替えれば、ゴミの吹き飛ばしや隙間掃除にも対応。水洗い可能なフィルター搭載で、いつでも清潔。
    セット内容本体、ブロワーノズル、すき間ノズル、ブラシノズル、USBコード電源USB充電式本体質量(g)約315バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×57×250吸引圧(kPa)最大約3バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)1500集塵容量(mL)約80稼働時間(分)強:約15、弱:約25
  • ペット用充電式ハンディクリーナー 多摩電子

    ペット用充電式ハンディクリーナー

    多摩電子
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    軽くて持ち運びに便利なコードレス&折り畳み式。お手入れ簡単で繰り返し使えます。
    付属品付け替えノズル(すき間ノズル、ブラシ、吹き出しノズル)、充電用ケーブル(PVC)幅(mm)約174高さ(mm)約187質量(g)約365(本体)、約19(付属ケーブル)奥行(mm)約56電源充電式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約174×187×56連続使用時間(分)約13バッテリーリチウムイオン電池集塵方式ダストボックス充電入力電源(V)DC5/2A充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4000保管温度(℃)0~40真空度(Pa)5000集塵容量(mL)約120
  • 充電式 軽量スマートクリーナー ニーズ

    充電式 軽量スマートクリーナー

    ニーズ
    8,798税込9,678
    1台
    6日以内出荷
    USBで簡単に充電できる軽量・スリムなコードレスクリーナー。床、卓上、車内などで手軽に使用でき、本体は約745gで持ち運びも簡単です。延長パイプを取り付ければ立ったまま床掃除ができ、フロア・ブラシ・すき間の各ノズルで場所に応じて使い分けられます。
  • ハンディクリーナー Shark(シャーク)[家電]

    ハンディクリーナー

    Shark(シャーク)[家電]
    27,980税込30,778
    1台
    8日以内出荷
    吸引力を極めたハンディがフルモデルチェンジをして新登場。気になる場所を、秒でお掃除。サッと取ってサッと使える、さらにパワフルになったコンパクトハンディ。
    収納時寸法(mm)279×105×369保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年)※リチウムイオンバッテリーは保証対象外充電時間(時間)約3.5
  • 4way ハンディークリーナー&エアーブロアー セーブインダストリー

    4way ハンディークリーナー&エアーブロアー

    セーブインダストリー
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    付属品クリーナー本体、収納ポーチ、充電ケーブル(Type-C)、予備フィルター、先端ブラシ、ワイドノズル、隙間ノズル、先細ノズルセット内容クリーナー本体、収納ポーチ、充電ケーブル(Type-C)、予備フィルター、先端ブラシ、ワイドノズル、隙間ノズル、先細ノズル材質本体:ABS樹脂、ダストカップ:ポリカーボネート、フィルター:HEPA ポリプロピレン樹脂寸法(mm)60×270×50質量(g)306出力(W)45±10%電源充電式定格電圧(V)7.4表示【LED】充電中・満充電ダストボックス容量(L)0.13保証期間6か月集塵方式ダストカップ吸引量4000pa充電電圧(V)5充電時間(時間)3.5~4バッテリー容量(mAh)1800 (3.7V)×2ポート【充電】type-C/DC駆動時間(分)15~20
  • エレット カークリーナー Wet&Dry タマハシ

    エレット カークリーナー Wet&Dry

    タマハシ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    自動車のシガーソケットから電源を取るので、いつでも、どこでも車内の掃除が出来ます。3種類のノズルで、シート全体はもちろん、パネル部分や細かい隙間にもとどきます。
    付属品隙間ノズル、ブラシ、ラバーノズル材質AS樹脂、AS樹脂、PVC樹脂寸法(mm)111×387×137質量(g)780電源DC12V/75Wコード長さ(m)約3
  • エレット カークリーナー タマハシ

    エレット カークリーナー

    タマハシ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    自動車のシガーソケットから電源を取るので、いつでも、どこでも車内の掃除が出来ます。
    付属品隙間ノズル、ブラシ材質ABS樹脂寸法(mm)95×317×125質量(g)500電源DC12V/30Wコード長さ(m)約2.5
  • Wet&Dry 乾湿両用 充電式ハンディクリーナー 太知ホールディングス

    Wet&Dry 乾湿両用 充電式ハンディクリーナー

    太知ホールディングス(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    欠品中
    乾湿両用で、水もごみも一緒に吸える充電式コードレス掃除機。 充電式なので車内清掃にも便利。3種の便利な付け替えアタッチメント付き。内蔵のNi-MH充電池は約500回充電可能。
    用途コードレス掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、コンパクト掃除機として事務所や工場、車のお掃除に。付属品すき間ノズル、吸水ラバーノズル、ブラシノズル、取扱説明書、ACアダプター幅(mm)375高さ(mm)110質量(g)約570奥行(mm)105電源充電式(ACアダプター)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×105×110使用時間(分)14電池Ni-MH充電池 DC4.8V保証期間お買い上げ日より1年集塵方式カプセル式充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)充電時間(時間)約12バッテリー容量(mAh)1500充電出力電源(V)DC6/200mA吸水量(mL)目安:45
  • StainForce コードレスシミ取りクリーナー Shark(シャーク)[家電]

    StainForce コードレスシミ取りクリーナー

    Shark(シャーク)[家電]
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    強力吸引でサッとシミ取り。コードレス・コンパクトなハンディ型で、急な液体汚れにもすばやく対応します。汚れが繊維に入り込む前にしっかり吸引し、絵具やコーヒーなどさまざまな汚れにも対応。専用洗剤と併用すれば、頑固なシミもしっかりきれいに落とします。掃除しにくい角度や狭い場所もラクにお手入れ可能。さらに、ごみと汚水を本体内で分離する構造で、お掃除後は排水口を開けて汚水を流すだけ。収納に便利なキャリーケース付きで、持ち運びや保管にも便利です
    セット内容本体、隙間用ノズル、マルチノズル、ミニモーターヘッド、フロア用電装ノズル、リチウムイオンバッテリー寸法(mm)使用時:452×79×99、収納時:520×255.4×148ホワイト質量(g)約1090充電時間約4時間保証期間2年運転時間約14.5分
  • 充電式ハンディクリーナー AQUA(旧:ハイアールアジア)

    充電式ハンディクリーナー

    AQUA(旧:ハイアールアジア)
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    AQUA史上最軽量0.55kgで持ち運びもラクラク。チェックアイコンペットの毛もラクラクとれるケトリノズル搭載。チェックアイコンプレス式のメッシュフィルターでお手入れかんたん。
    付属品ケトリノズル仕様電源方式:充電式(バッテリー:リチウムイオン電池 10.8V)質量(kg)0.55外形寸法(mm)高さ377×幅70×奥行き83電源充電式バッテリーリチウムイオン充電時間約4.5時間(定格:DC 5V 2.0A)バッテリー電圧(V)10.8運転時間(分)【連続】強:約15、標準:約30(満充電・電池初期・20℃時)集じん量(L)約0.15
  • Hapical Multi Scrubber Plus 【ハピカル マルチスクラバープラス 】 アピックス

    Hapical Multi Scrubber Plus 【ハピカル マルチスクラバープラス 】

    アピックス
    3,498税込3,848
    1台
    7日以内出荷
    触れたくない汚れに届くロングブラシがプラス。水まわりのお掃除がサッとできる充電式のマルチスクラバー。排水口掃除に着目した設計のロングブラシ。低い位置で届きにくいバスルームの排水口掃除にもぴったり。アタッチメントはブラシ2種類とスポンジ2種類が付属されていて洗いたい場所・モノに合わせて付け替えることができます。付属のUSBケーブルで充電ができコードレスなのでどこでも好きな場所でお掃除ができます。IPX7の防水仕様で気兼ねなく水まわりのお掃除に使えます。女性でも片手で扱える軽量でコンパクトなボディ。
    付属品USBケーブル(USB-C/A)、各アタッチメント適合回転速度(rpm):(強)約330/(弱)約295幅(mm)245高さ(mm)185質量(g)約265(本体+ロングブラシアタッチメント)奥行(mm)60電源充電式連続使用時間強:約2時間30分/弱:約2時間50分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×60×185(ロングブラシアタッチメント含む)バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(時間)(フル)約2.5内蔵電池リチウムイオン電池 DC3.7V 1500mAh防水保護等級IPX7(防侵形)定格入力DC5V 1A
  • [充電式]ハンディークリーナーセット エスコ

    [充電式]ハンディークリーナーセット

    エスコ
    72,500税込79,750
    1台
    翌日出荷
    付属品:バッテリー(18V・5.0Ah)、急速充電器、バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット。目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵。ハンディでもサイクロン方式。ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単。動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。ごみフィルター:クリーンカプセル方式ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。吸引力が落ちにくい!粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。水洗いできるサイクロンユニット簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。さまざまな場所で掃除がスムーズ!・盤内の切り粉の掃除に。・現場の床掃除に。・車内清掃に。・階段掃除に。14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」。電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応。
    付属品サイクロンユニットセット内容バッテリー(18V・5.0Ah)、急速充電器、バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット寸法(mm)ハンディー時:555×124×160質量(kg)1.15(本体のみ)電源充電式使用電池18V/14.4V仕様 リチウムイオン5.0Ah(付属)集塵方式サイクロン式集じん量(L)0.25
  • [充電式]ハンディークリーナーセット エスコ

    [充電式]ハンディークリーナーセット

    エスコ
    67,900税込74,690
    1台
    翌日出荷
    付属品:バッテリー、充電器、バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、延長管、すきまノズルホルダ、すきまノズル用ゴムカバー、ゴミフィルター、フィルター格子・枠セット、保護フィルター。小型軽量だから取り回しがラク、疲れを軽減。クリーンカプセル方式で手も周囲も汚れにくくキレイにゴミ捨て。サイクロン化が可能:ダストボックスをサイクロンユニットに交換するだけ。石膏粉も、部屋の隅でも、パワフル吸塵。
    用途段差のある場所で、建築現場や美装工事に、清掃業務に、車の掃除に、オフィスに、ご家庭に寸法(mm)ハンディー時:452×124×160質量(kg)0.89(本体のみ)充電時間(分)実用:約40、フル:約60集じん量(L)0.65
  • [充電式]ハンディ―クリーナー エスコ

    [充電式]ハンディ―クリーナー

    エスコ
    42,600税込46,860
    1台
    翌日出荷
    付属品:充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)高い吸引力と静音性を両立ブラシレスモーター搭載分離性能が良いサイクロン式ユニット(ロック付き)工具無しで簡単に分解・水洗いが出来るHEPAフィルター標準付属で、より排気がクリーンに分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属吸い込みの強さは「弱・中・強」の3段階切換え役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)。用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付。保管や作業中の保持に便利なストラップ付。電池の残量表示機能を搭載。
    付属品充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)材質樹脂寸法(mm)455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)質量(kg)1.6電源充電式吸込仕事率(W)(強):100、(中):50、(弱):35騒音値(dB)(強):67、(中):65、(弱):64連続使用時間(強):20分、(中):35分、(弱):45分バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)バッテリー容量(Ah)5集塵方式サイクロン式充電時間(分)84サイズ(mm)455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)集じん量(L)0.5(ダストバック) 0.33(紙パック)
  • [充電式]ハンディークリーナーセット 替メインフィルタ エスコ

    [充電式]ハンディークリーナーセット 替メインフィルタ

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    適合品番EA899AW-21、-23替メインフィルタ
  • [充電式]ハンディークリーナーセット 替プレフィルタ エスコ

    [充電式]ハンディークリーナーセット 替プレフィルタ

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    適合品番EA899AW-21、-23替プレフィルタ
  • フィルターセット エスコ

    フィルターセット

    エスコ
    1,300税込1,430
    1個
    翌日出荷
    EA899HC-47用替フィルターセット。
  • ハンディークリーナー用棚用ブラシ エスコ

    ハンディークリーナー用棚用ブラシ

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    EA899HP-20A、EA899HC-6A、6BS、EA899HC-7B、-7D、(旧)EA899HC-7A、-7C、(旧)EA899HC-36用棚用ブラシ。
  • ハンディークリーナー用替フィルター エスコ

    ハンディークリーナー用替フィルター

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    EA899AZ-1用替フィルター。
  • Xパワーマルチエアダスター A-5 ソニカル

    Xパワーマルチエアダスター A-5

    ソニカル(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    小さくてハイパワーな掃除機!ホースの付け替えでブロアーに変身! 800Wのハイパワー。ダスターと掃除機の1台2役。 2段階風量調節可能。フィルターは水洗い可能。 吸ったゴミを簡単に捨てられる設計。 軽くて音も静か。7種類のアダプター付。
    付属品7種類のアダプター仕様ダスターと掃除機の1台2役質量(kg)1.76(本体)消費電力(W)800幅(cm)37.5コード長さ(m)1.5フィルター水洗い可能集塵方式フィルター式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×41.5×21.5風量調整2段階可能高さ(cm)21.5奥行き(cm)41.5
  • ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付き フカイ工業

    ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付き

    フカイ工業
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ACハンディタイプなのに強力吸引。ハンディとしてもスティックタイプとしても使えて1台2役!布団用UVヘッド付き。 本体にLEDライトが内蔵されているので、タンスの隙間やクローゼット等の暗い場所でも便利。
    用途独立モーター内蔵のターボブラシ装着で、塵や髪の毛を掻き取ります。付属品布団用UVヘッド、ターボブラシ、延長管×2、ブラシノズル、フロアブラシ、お掃除ブラシ寸法(mm)115×385×155質量(kg)1.4(本体)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)200コード長さ(m)4.8連続使用時間(分)最大約30以内
  • スティック&ハンディクリーナー フカイ工業

    スティック&ハンディクリーナー

    フカイ工業
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    ハンディタイプとしてはもちろん、付属のスティックをセットする事でスティッククリーナーに変身。ACタイプなので吸引力が持続します。
    用途自立式ヘッド採用で、すっきり収納できます。付属品ハンドルパイプ、フロアブラシ、隙間ノズル寸法(mm)115×130×455、260×140×1080質量(kg)1.3(ハンディ)・13.5(スティック)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)390コード長さ(m)4

掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディクリーナー