科学研究・開発用品 :「LED」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
測定用カップ使用により、操作ミスを軽減。最大37種類の穀物測定が可能。デジタル表示と、色分けされたLEDインジケーター。温度補正された水分値を自動的に取得。自動/手動シャットダウン機能。バッテリー残量少のお知らせ機能
付属品本体、キャリーケース、操作マニュアル、カップ、USBケーブル(ソフトウェア付き)、Bluetoothアダプタ(ソフトウェア付き)
寸法(mm)本体:140×70×31、カップ:115×66×66
質量(g)520(本体+カップ)[電池は含まない]
電源単4電池 × 4本
測定範囲(%)0~50
精度(%)±0.5n+1
測定温度(℃)0~50
ディスプレイ4桁、10mm LCD
ライト種類LED表示ライト(測定結果、水分の状態表示) 緑色LED(安全性、空気乾燥の状態表示) 黄色LED(ボーダーライン状態) 赤色LED(湿潤状態)
湿度測定範囲(%RH)90以下
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
光源・工学システム・検出システム・データプロセス・ディスプレイで構成。適切でシンプルな光路設計。補正機能付きフィルターシステム採用、白さを定量的に反映可能。簡単な操作性。245グループの計測データ保存可能。USB/Bluetoothデータ出力(オプション)。電池式の為、充電管理が不要
用途白度計は主に対象物の白色度、又は扁平粉の白色度を測ることに使用されます。捺染やペンキ、化学的な建築材料、紙板、プラスチック製品、白セメント、陶器、エナメル、タルクの粉、澱粉、小麦粉、塩、洗剤、化粧品、またその他の物質など、幅広い範囲で白色度を計測する為に使用可能です。
付属品本体、スタンダードホワイトボード、光学クリーニングクロス、ACアダプター
適合ゼロドリフト:≦0.1
質量(g)305 (バッテリーは含みません)
電源アルカリ電池
表示安定度:≦0.5
再現性≦ 1
分解能0.1
対応白度方式:ブルーライト白度 WB=R457
開口寸法(mm)測定:11×18 の長方形
照明LED 457 nm、照明条件:450
計測範囲0~120
環境温度範囲(℃)(操作)温度: 0~40 湿度: <85 %RH
サイズ(mm)136×44×78
1式
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。