4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ちやすく使いやすい形状です。1D/2Dバーコードの読取りが可能です。携帯電話の画面に表示されるバーコードの読取が可能です。
付属品USBケーブル 質量(g)126 外形寸法(mm)170×95×70 角度(°)【スキャン】ロール360/ピッチ±65/スキュー±60 光源6500K(LED)、エイマー(617nm) 読取1Dコード(UPC、EAN、Code128、Code 39、Code 93、Code11、Matrix 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Codabar、GS1 DataBar他)、2Dコード(PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、Maxicode、QR Code、MicroQR、Aztec、Hanxin 他) 解像度640ピクセル(H)×480ピクセル(V) 視野角40°(H)×32°(V) アズワン品番65-1691-98 動作電流(mA)300 動作電圧(V)DC5
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

広い視野角です。オートセンス機能付きです。1D/2Dバーコード全方向読取り可能です。携帯電話の画面に表示されるバーコードの読取が可能です。
付属品USBケーブル 質量(g)230 外形寸法(mm)128×88×45 角度(°)【スキャン】ロール360/ピッチ±65/スキュー±60 光源6500K(LED) インターフェースUSB、RS232C 読取1Dコード(UPC、EAN、Code128、Code 39、Code 93、Code11、Matrix 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Codabar、GS1 DataBar他)、2Dコード(PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、Maxicode、QR Code、MicroQR、Aztec、Hanxin 他) 解像度640 ピクセル(H)×480 ピクセル(V) 電流(mA)200・90・300(動作・待機・ピーク) 視野角72°(H)×64°(V) アズワン品番65-1692-01 動作電圧(V)DC5
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷

持ちやすく使いやすい形状です。1D/2Dバーコードの読取りが可能です。携帯電話の画面に表示されるバーコードの読取が可能です。
付属品USBケーブル 質量(g)126 外形寸法(mm)170×95×70 角度(°)【スキャン】ロール360/ピッチ±65/スキュー±60 光源625nm(LED)、エイマー(617nm) 読取1Dコード(UPC、EAN、Code128、Code 39、Code 93、Code11、Matrix 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Codabar、GS1 DataBar他)、2Dコード(PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、Maxicode、QR Code、MicroQR、Aztec、Hanxin 他) 解像度640 ピクセル(H)×480 ピクセル(V) 視野角42°(H)×31.5°(V) アズワン品番65-1691-99 動作電流(mA)400 落下衝撃(m)1.8 動作電圧(V)DC5
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

広い視野角です。オートセンス機能付きです。1D/2Dバーコード全方向読取り可能です。携帯電話の画面に表示されるバーコードの読取が可能です。
付属品USBケーブル 質量(g)145.5 外形寸法(mm)67×67×35 角度(°)【スキャン】ロール360/ピッチ±65/スキュー±60 光源6500K(LED) インターフェースUSB、RS232C 読取1Dコード(UPC、EAN、Code128、Code 39、Code 93、Code11、Matrix 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Codabar、GS1 DataBar他)、2Dコード(PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、Maxicode、QR Code、MicroQR、Aztec、Hanxin 他) 解像度640 ピクセル(H)×480 ピクセル(V) 電流(mA)200・90・300(動作・待機・ピーク) 視野角72°(H)×64°(V) アズワン品番65-1692-02 動作電圧(V)DC3.3~5
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります