絞り込み
ブランド
  • オーヤラックス
  • モノタロウ(107)
  • アズワン(8,394)
  • Merck(メルクミリポア)(2,952)
  • TGK(東京硝子器械)(2,724)
  • 三商(2,383)
  • Thermo Fisher Scientific(1,620)
  • ADVANTEC(1,582)
  • ケニス(1,503)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • NEG(日電理化硝子)(1,397)
  • SIBATA(柴田科学)(1,297)
  • コスモスビード(1,110)
  • ジーエルサイエンス(1,048)
  • ビーエム機器(1,014)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • 日本理化学器械(NRK)(983)
  • エスコ(890)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(793)
  • コンサス(760)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
残留塩素計用DPD粉末試薬 オーヤラックス残留塩素計用DPD粉末試薬オーヤラックス(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100包)ほか
当日出荷
分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。 赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。
DPDテストキット用チューブ オーヤラックスDPDテストキット用チューブオーヤラックス(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
DPDテストキット用角形試験管(キャップ付)
材質アクリル寸法(mm)18×18×118アズワン品番62-2059-98
残留塩素測定器(DPDテストキット) オーヤラックス残留塩素測定器(DPDテストキット)オーヤラックス(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
携帯に便利なコンパクトタイプで、簡単正確に残留塩素を測定することができます。 DPD試薬(一剤タイプ)は、緩衝剤と発色剤を混合して1パックになっています。 比色板補正用テストチューブに測定水を入れることで測定水の水質(濁度、色など)の誤差を補正出来ます。 比色板・背面板の取り外しが可能。洗浄等のメンテナンスが簡単です。
セット内容測定器本体(DPDコンパレーターセット済)一式、 テストチューブ(角型試験管・キャップ付)×4本、 DPDプラス(遊離残留塩素濃度測定用試薬)×50包、 ハンディケース1式測定範囲(mg/L)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.5、2.0アズワン品番6-8516-22
ピューラックス希釈濃度試験紙 テストペーパーHC オーヤラックスピューラックス希釈濃度試験紙 テストペーパーHCオーヤラックス
4,898税込5,388
1本(100枚)
当日出荷
高濃度次亜塩素酸ナトリウム希釈液の有効塩素濃度チェックに遊離有効塩素と特異的に反応し、モノクロラミン・ジクロラミン等の結合型塩素とはほとんど反応しません。 遊離有効塩素濃度を50・100・200・400・600mg/Lの5つのレベルで確認する試験紙です。
使用方法1試験紙を1秒間水に浸し、直ちに取り出して下さい。過剰の水は1回振り払って下さい。2試験紙を水平に保持し、30秒後に試験紙の呈色と色調表の色枠とを比較して下さい。
DPD No.3試薬 オーヤラックスDPD No.3試薬オーヤラックス(1件のレビュー)
2,069税込2,276
1箱(100錠)
当日出荷
総残留塩素濃度測定用試薬。結合残留塩素を含む残留塩素を測定する時に「DPDプラス」と併用します。
アズワン品番62-2059-97
残留塩素測定器 フォトメーターCL オーヤラックス残留塩素測定器 フォトメーターCLオーヤラックス
49,980税込54,978
1個
当日出荷
分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。耐久性に優れた防塵・防水構造です。
種別本体アズワン品番2-7237-11
残留塩素測定器 フォトメーターCL2用(OYWT-32用)試料セル キャップ付き オーヤラックス残留塩素測定器 フォトメーターCL2用(OYWT-32用)試料セル キャップ付きオーヤラックス
3,698税込4,068
1箱(2本)
当日出荷
適合CL2用(OYWT-32用)アズワン品番2-7237-12
薬液槽 ケミカルタンク Y-Kシリーズ オーヤラックス薬液槽 ケミカルタンク Y-Kシリーズオーヤラックス
73,980税込81,378
1台
5日以内出荷
耐薬品性に優れたポリエチレン製の角型タンクポンプと一体の設置ができます。 ミニクロフィーダーシリーズ(P-8を除く)から選択して搭載できます。 注入量が確認できる独自設計(搭載しているゲージパイプは薬液の残量がわかるでけでなく、ポンプの注入量を確認することができます。)
アイボリーホワイト
薬液槽 ケミカルタンク Y-Rシリーズ オーヤラックス薬液槽 ケミカルタンク Y-Rシリーズオーヤラックス
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
耐薬品性に優れたポリエチレン製丸型タンクアンカー部がタンク一体型のため安定度の高い設置が可能です。 注入量が確認できる独自設計(搭載しているゲージパイプは薬液の残量がわかるでけでなく、ポンプの注入量を確認することができます。)
アイボリーホワイト
残留塩素測定器(DPDテストキット)用 オプション オーヤラックス残留塩素測定器(DPDテストキット)用 オプションオーヤラックス
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
・DPDテストキットのオプション品 ・DPDテストキット本体にセット済の「DPDコンパレーター」を「BTBコンパレーター」と交換し、BTB試薬を用いることで、検水の水素イオン濃度を簡単に測定できます。
残留塩素測定器 テストキット オーヤラックス残留塩素測定器 テストキットオーヤラックス
3,998税込4,398
1式
13日以内出荷
DPDテストキットのオプション品。有効塩素測定用キット。DPDテストキット本体にセット済みの「DPDコンパレーター」を「ACコンパレーター」と交換し、ヨウ化カリウム試液を用いることで、検水の有効塩素濃度を簡単に測定することができます。
仕様●測定法:ヨウ素法●標準比色:10、50、100、200、300(mg/L)●ACテストキット製品構成:ACコンパレーター(標準比色板)1式/ヨウ化カリウム試液35mL・1本●ヨウ化カリウム試液CasNO.:7681-11-0●受注生産品アズワン品番67-9285-18
【レンタル】残留塩素測定器 PhotometerCL-2 本体 OYWT-32 オーヤラックス【レンタル】残留塩素測定器 PhotometerCL-2 本体 OYWT-32オーヤラックス
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から4日以内出荷
分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。耐久性に優れた防塵・防水構造です。
残留塩素測定器 PhotometerCL-2用チェックプレート オーヤラックス残留塩素測定器 PhotometerCL-2用チェックプレートオーヤラックス
2,598税込2,858
1枚
3日以内出荷
アズワン品番2-7237-21

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品