72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
28,900 税込31,790
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンLEDライト
光源部が細いので邪魔になりにくく扱いやすいです。フレキシブルアームで照射方向・照射位置が調節可能です。
1個
16,000 税込17,600
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用ベースのついた低電圧LEDです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
仕様●ベース:80×70×95mm(ポリカーボネート製)●ミノムシクリップ付リード線:中(ミノムシクリップ)、200mm(コード長)●規格:低電圧タイプ、DC0.7~5.0V●使用例:くだもの電池、ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-82
1個
2,910 税込3,201
7日以内出荷

USB接続LED照明(別売)に接続すると手動調光(256段階)・より細かいパソコン調光・ON/OFF操作が可能です。
付属品USBケーブル、ドライバー、制御ソフト(対応OS:Windows(R)XP/Vista TM/7) タイプLEDコントローラー アズワン品番1-4872-11
1個
20,900 税込22,990
15日以内出荷

拡散板の取り外しが可能です。
寸法(mm)85×127×35 電源(V)AC100(50/60Hz) 照度(Lx)拡散板無し:40000、拡散板付:10000 光量チェック調光ダイヤル式(手動) アズワン品番1-2246-01 取付径(Φmm)40~60
1個
20,900 税込22,990
当日出荷

光源部が細いので邪魔になりにくく扱いやすいです。フレキシブルアームで照射方向・照射位置が調節可能です。
照度(Lux)45000(50mm)/15000(100mm)(調光最大時の1灯) 電源(V)AC100(ACアダプター付属) 最大消費電力(W)4 寸法(mm)70×100×480
1個
248 税込273
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンディ青色LED光源 アズワン 動画あり
1個
10,700 税込11,770
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高輝度LEDを使用した蛍光励起用光源です。UVランプに比べ、人体へのダメージが少ないです。
波長(nm)450~500(励起光) 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.3 本体寸法(mm)261×82.3×65
1個
297 税込327
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

平面上のキズ・ホコリ・欠陥を面に沿って平面状の光を照射する事によって凹凸を強調します。 LEDの使用により照明の長寿命・省電力・小型軽量化を実現しました。
寸法(mm)本体/214×38×34、電源部/160×44×65 質量(kg)0.4 消費電力(W)8 電源AC100V(50/60Hz) 光源高輝度白色LED7個 照度(Lx)15000(150mmにて) アズワン品番2-7768-21
1個
48,200 税込53,020
12日以内出荷

長寿命(20000時間)のLED光源です。調光時も色温度が変化しません。
寸法(mm)(コントロール部) 60×33×108(突起部除く) 内径×外径(Φmm)(照明部)60.5×93.5 出力電圧DC12.8V(MAX) 定格入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz 出力電流(mA)280 照度(Lx)(最大) 25000 アズワン品番1-9940-01 光量調節(%)0~100
1個
34,900 税込38,390
翌々日出荷

LEDチップ数の異なる3種類をご用意しました。LEDを三重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
1個
168 税込185
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

汎用的な顕微鏡で、使い勝手が良いです。持ち手付きで持ち運びに便利です。シンプル操作の実体顕微鏡!
仕様双眼 電源(V)(照明) AC100~240 総合倍率7~45× 作動距離(mm)100 照明落射・透過 3W LED(光量調整可能) 接眼レンズ10倍(視野数20) ズーム1:6.4 鏡筒形式傾斜角45° 光学系グリノー式 アズワン品番4-2734-01 ステージ寸法(mm)264×210
1個
87,600 税込96,360
当日出荷

汎用的な顕微鏡で、使い勝手が良いです。持ち手付きで持ち運びに便利です。Cマウントアダプター付きです。シンプル操作の実体顕微鏡!
仕様三眼 電源(V)(照明) AC100~240 総合倍率7~45× 作動距離(mm)100 照明落射・透過 3W LED(光量調整可能) 接眼レンズ10倍(視野数20) ズーム1:6.4 鏡筒形式傾斜角45° 光学系グリノー式 アズワン品番4-2734-02 ステージ寸法(mm)264×210
1個
98,400 税込108,240
当日出荷

見やすく使いやすい実体顕微鏡です。ズームハンドルを回すことで適した倍率と視野に調節できます。
総合倍率7~45× 対物レンズ0.7~4.5× 接眼レンズWF10×(視野数20) 傾斜角度(°)(鏡筒)45 眼幅調整範囲(mm)43~67 作動距離(mm)100 サイズ200×290×380mm 電源(V)(LEDタイプ)AC100~240 50/60Hz
1台
166,914 税込183,605
24日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作のしやすいエルゴノミックデザインです。インフィニティタイプです。
総合倍率40~1800× 接眼レンズ10×(WF10X)×2個、視野数/20mm 電源コード(m)1.8 対物レンズ4×、10×、40×、100×(セミプラノレンズ) 本体寸法(mm)208×266×370 ステージ寸法(mm)150×139(前後52、左右75) 焦点調整一軸粗微動方式 コンデンサー(開口数)アッベ式(開口数1.25) 鏡体機能30°傾斜
1台
149,000 税込163,900
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,900 税込16,390
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

観察に便利な照明灯付きです。
接眼レンズWF10× サイズ170×115×330mm 質量(kg)1.5
1セット
49,900 税込54,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン生物顕微鏡
総合倍率1000倍対応の双眼タイプです。
電源AC100V 50/60Hz 総合倍率40~1000× 照明透過/白色LEDライト(光量調整可) 焦点調整一軸粗微動方 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズアクロマート4×・10×・S40×・S100×(Oil) 鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45° アズワン品番4-1955-01 ステージ寸法(mm)124×110(前後移動25、左右移動65) コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッベ式・開口数 1.25
1セット
73,900 税込81,290
翌々日出荷

電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
仕様単眼、コンデンサー: 虹彩絞り・フィルターホルダー付き、開口数0.65 総合倍率40~1000× 使用電源(照明)単3充電池×4本(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属) 照明透過/白色LEDライト(光量調節可) 焦点調整ラックピニオン式 接眼レンズWF10×(視野数18) 鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45° アズワン品番1-3445-04 ステージ寸法(mm)115×120
1台
66,900 税込73,590
翌々日出荷

光源に線形LEDを搭載した、超高輝度で直進性の高いLED光源です。光源を自由な角度で使用できます。裏面磁石付き。
1個
4,930 税込5,423
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転数調節可能で、タイマー付きです。 回転数はCN-1050はメーターで、CN-2060はLED表示で確認できます。 CN-2060はタイマー残がLED表示で確認できます。 CN-2060はプログラムが10個メモリできます。
電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245 安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A 仕様本体(ローター無)
1台
104,000 税込114,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はLED表示で確認できます。タイマー残がLED表示で確認できます。プログラムが10個メモリーできます。
1台
990 税込1,089
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長寿命でDNAへのダメージの少ない青色LED仕様青色LED採用ですのでUVに比べてDNAへのダメージを軽減できます。カバーは任意の場所で留めることができ、ゲル切り出し作業も容易です。
仕様最大ゲルサイズ(mm):100×150 質量(kg)1.4 電源AC100~240V 50/60Hz 光源青色LEDライト 波長(nm)470 サイズ(mm)210×210×30 アズワン品番4-809-01
1個
120,800 税込132,880
当日出荷

PCRチューブ含めた様々なチューブに対応、見易いLEDディスプレイ
1台
44,200 税込48,620
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度で均一度に優れ、調光機能も装備しています。 LED搭載です。
仕様均一度:±10%(端20mm除く) 寸法(mm)500×380×36、【照光面】420×300 質量(kg)3 電源(V)DC24(ACアダプター付き) 色温度(K)約7000 アズワン品番1-9283-12 最大輝度(cd/m2)約10000
1個
351,000 税込386,100
93日以内出荷

自吸式のため、呼び水は不要です。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。 スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。
質量(g)620 電源AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm)145×68×115 電源コード(m)1.6 適合チューブタイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ 電源プラグ2P
1台
42,900 税込47,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設定温度範囲を超えた場合、LEDライトでお知らせします。自動でPDF形式のレポートを作成するため、特別なソフトウェアは必要ありません。スタートディレイ設定により、スタートボタンを押してから測定開始までの時間を設定可能です。パソコンのUSBポートに接続し、初期設定や測定結果のダウンロードが可能です。
用途1回使い切りで自動でPDF形式のレポートを作成するため、データの改ざんを防止できます。
1個ほか
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらにフィットするデザインで、長いピペット作業の負担を軽減します。 精度の高いピペッティングを実現します。 カラーLED表示により、設定が一目で分かります。
アズワン品番2-5714-21 仕様充電式対応ピペット:0.1~100ml(100mlはホールピペット)吸引速度:2段階切換(MAX/MIN)吐出速度:2段階切換(強制/自然吐出)メンブランフィルター:0.2μm(PTFE) 付属品本体/充電アダプター(120VAC)壁掛けホルダー/取付ねじセット 材質本体ケース、壁掛けホルダー/ポリアミド(PA6)デスクトップスタンド/シリコン 質量(g)本体/240デスクトップスタンド/70壁掛けホルダー/35 電源NiMH(ニッケル金属水素)電池 サイズ(mm)デスクトップスタンド/83×97×47壁掛けホルダー/75×43×54
1本
79,700 税込87,670
12日以内出荷

LED表示のデジタルタイプで温度設定でき、滅菌温度が一目でわかります。高温のガラスビーズ内に器具を10秒ほど差し込むだけで容易に滅菌できます。
1個
71,300 税込78,430
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【レンタル】超音波洗浄器 AS22GTU アズワン 動画あり
高出力タイプで優れた洗浄力。ディガス機能により洗浄効果がアップします。操作パネルは大きく見やすいLED表示です。タイマーは1分単位で最大90分まで設定できます。
付属品レンタル:AS22GTU用バスケット、スノコ、フタ 材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約4.8 出力(W)100 外形寸法(mm)270×160×240 電源(V)AC100 50/60Hz 槽内寸法(mm)240×140×100 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 機能ディガス機能・タイマー(1~99分) 発振周波数(kHz)35 ヒーター容量(W)74 槽容量(L)3 発振回路他励発振方式 発振子ボルト締めランジュバン型振動子 ヒーター温度(℃)20~60
1台
545 税込600
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自吸式ですので、呼び水は不要です。 マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用を得る事ができます。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換できます。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。
アズワン品番1-9028-11 仕様正逆運転不可 付属品ACアダプター(DC24V Max1A) 寸法(mm)115×170×150 質量(g)920 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)1.6(2Pプラグ) 適合チューブ内径(Φmm)4.8×8.1 適合チューブ材質タイゴン(R)・シリコン
1個
78,200 税込86,020
当日出荷

自吸式ですので、呼び水は不要です。チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換する事が可能です。モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます。
吐出量(mL/min)5~90 適合チューブ(外径×内径)(mm)6.35×3.18 適合チューブタイゴン(R)・シリコン・バイトン(R)等の軟質チューブ
1個
356 税込392
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カートリッジ純水器の上部に取付け可能です。水質(電気伝導率)、水温の連続監視(4~20mA信号出力)に適しています。LED表示のため液晶より視認性が高いです。各オプション等によりパネル取付け可能です。
測定範囲0~9.9uS/cm 電源AC100V 50/60Hz 最高使用圧力0.34MPa 表示水質(電気伝導率)・温度LEDデジタル表示 外寸法(mm)96×86×96 アズワン品番1-3705-29
1個
74,900 税込82,390
6日以内出荷

試験管ミキサーTRIO(Low Type) アズワン 動画あり
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 TM-2N・2FNは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)
本体寸法(mm)115×230×60 モーター高回転DCブラシモーター 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2.1 電源AC100V 50/60Hz 運転方式自動(タッチ)スタート/連続運転の切替式 振幅(mm)4.5 モーター出力(W)17.3 回転数設定方式ボリューム設定 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

試験管ミキサーTRIO(High Type) アズワン 動画あり
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500) 付属品アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター 振幅(mm)4.5 材質アルミダイキャスト 本体寸法(mm)125×155×100 質量(kg)2.3 出力(W)約18 電源AC100V(50/60Hz) モーター高回転DCブラシモーター 機能自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式 運転モード自動タッチスタート/連続運転の切り替え式 回転数設定方式ボリューム設定 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1台
31,260 税込34,386
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペルチェ素子で、騒音が無く、低温域から80℃までを高精度に保持できます。PV/SV値が個別LED表示ですので、切り替えせずに見ることができます。試料の撹拌はスターラー式で、ビーカーは取り替えて使用できます。半月形(2枚割)カバーで庫内を恒温槽とすれば高精度実験が可能です。
仕様恒温槽容量(mL):ビーカー 50~1L、槽内材質:アルミニウム(アルマイト処理メッキ)、温度精度(℃):±0.5(10℃設定時)、付属品(mm):温度センサー×1、30回転子×1、センサーホルダー×1、センサー固定用支柱×1、回転数(rpm):200~800 質量(kg)12 電源AC100V 50/60Hz 5A 槽内寸法(mm)Φ110×115 型番CSB-900S モーターDCモーター・電子制御 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 温度制御方式JPt100Ω測温抵抗体、PID制御 温度調整範囲(℃)-3~+80(室温から-23℃/最下限-3℃) サイズ(mm)275×281×355(固定用支柱含む) アズワン品番1-5086-21 磁力0.4T
1台
339,000 税込372,900
12日以内出荷

扉を閉めるとICタイマー(電子点灯方式)で消毒時間(20分間)を正確に管理。消毒完了後は自動的に消灯。横開きの強化ガラス扉を採用。器内は2段式で広いスペースを確保。LED表示タイマーで消毒時間を管理できるほか、器具の出し入れの際は紫外線照射が自動で止まるので、安心してお使いただけます。
仕様紫外線殺菌灯:10W×2灯 ※定格寿命:約3000~4000時間 質量(kg)7 ホワイト 電力(W)24 外寸(mm)幅430×奥行250×高さ330 電源電圧(V)AC100 アズワン品番69-3856-44 棚板寸法(mm)W370×D21 ※ビニールコーティング加工 有効寸法(mm)(2段)幅370×奥行230×高さ220
1台
114,998 税込126,498
3日以内出荷

電気製品の根元に本機をセットすることにより、CT(カレントトランス)を利用して電源の流入状態(1A以上)を監視します。別売のLED警告灯等を用いることによって、部屋全体に運転状態をお知らせできます。警報出力側からケーブルを延ばすことによって、離れた部屋などで運転状態を監視することができます。電気製品の切り忘れを防ぐ!
寸法(mm)130×160×84 接続容量(A)MAX12(AC100V)(アラート用出力込み)/MAX1(アラーム側) 制御方式SSRによる電圧出力 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8(3Pプラグ) 質量(kg)約1.2
1個
376 税込414
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。回転方向をLEDランプで表示します。容易にチューブの交換ができます。
仕様ポンプ部: リングポンプ、正転・逆転切替機能: 有(LED表示) 材質(本体)スチール塗装 回転数(min-1[r.p.m])2~400 内径×外径(Φmm)専用チューブ(Φ0.5×Φ1.5mm・Φ1.0×Φ2.0mm・Φ1.5×Φ2.5mm) モーターステッピングモーター 流量(mL/min)0.01~10 ※ 適合チューブ材質ファーメドR専用規格 アズワン品番2-7870-03 流量0.01~10mL/min
1台
83,900 税込92,290
当日出荷

試験管ミキサーTRIO(High Typeフルオプション) アズワン 動画あり
低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。 タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。 HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。 スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mlの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。
回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500) 付属品シングルアタッチメント、アタッチメントベース、フラットアタッチメント、チューブアタッチメント、マイクロプレートベース、スターラーベース×各1個 材質アルミダイキャスト 質量(kg)2.1 電源AC100V(50/60Hz) 本体寸法(mm)115×230×60 モーター高回転DCブラシモーター 振幅(mm)4.5 回転数設定方式ボリューム設定 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1台
36,400 税込40,040
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります