カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(3)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(3)
        • 純水製造・純水関連(8)
        • 分溜・分離・抽出・ろ過(22)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(1)
        • 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(2)
        • 研究関連用品・実験用必需品(23)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

科学研究・開発用品 :「npt 1/2」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NPTポート付きGL45ボトルキャップ BOHLENDER

    NPTポート付きGL45ボトルキャップ

    BOHLENDER
    34,999税込38,499
    1個
    7日以内出荷
    。NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。
  • NPTポート付きGL 5ボトルキャップ BOHLENDER

    NPTポート付きGL 5ボトルキャップ

    BOHLENDER
    40,999税込45,099
    1個
    7日以内出荷
    NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適してい
    仕様●NPTポート:3●UNFポート:1●付属品:外径1/4"用フィッティング×3、NPT閉鎖用プラグ×2、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-84
  • ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)

    ニチアス(12件のレビュー)
    169税込186
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
    用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
  • testo 6743 圧力露点変換器 NTP1/2接続 testo(テストー)

    testo 6743 圧力露点変換器 NTP1/2接続

    testo(テストー)
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    圧縮エア、ドライエアの湿度管理に最適です。
    仕様露点温度(℃):-45~+30、接続ネジ径:NPT1/2質量(g)300外形寸法(mm)203×37×37出力4-20mA電源24VDC温度(℃)0~50アズワン品番61-0104-63耐圧(Pa)5M
  • 1/2システム 継手 1/2TSシリーズ I-TOOL

    1/2システム 継手 1/2TSシリーズ

    I-TOOL
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    アルミ製クーラントホース
    材質アルマイト処理済アルミニウム全長(mm)30.5流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75
  • PTFEメス2方バルブ圧入型 F-2022シリーズ フロン工業

    PTFEメス2方バルブ圧入型 F-2022シリーズ

    フロン工業
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    メス2方バルブは、左右の接続ネジがメステーパーネジになっており、オステーパーネジの接続が可能です。NPTネジも製作致します。
    使用圧力(MPa)0.3以下
  • ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)

    ニチアス(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻(1m)
    当日出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)長さ(m)1透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径ブッシュ コクゴ

    異径ブッシュ

    コクゴ
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
    用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
  • フィルターハウジング 環境テクノス

    フィルターハウジング

    環境テクノス(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター・プリーツフィルター等が入ります。
    寸法(mm)Φ113×310接続口径NPT1/2温度(℃)通液:4~40常用圧力(MPa)0.35以下
  • キュノ ポリプロクリーン・カプセル Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    キュノ ポリプロクリーン・カプセル

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    少量生産ラインに適用。ハウジングなしでそのままラインにつなげることができます。 接液部は純水洗浄処理済みですので、超純水の立ち上がりを短時間で達成します。 メルトブロー不織布のろ材ですので、流出がほとんどありません。 疎水性。最終フィルターとして安心して使用可能。
    用途カラーレジスト、フォトレジスト、コーティング剤、オーバーコート液(LCD用カラーフィルター、CD等)、純水、各種溶剤などに材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ77×125構造不織布デプスフィルター積層型使用温度(℃)60℃以下(温水・連続使用の場合)耐圧(MPa)常温正圧/0.49(液体)・0.29まで(気体)、逆左/0.20まで接続入口・出口1/4”オスNPT滅菌方法5% H2O2使用可
  • アズフロンPTFEヘラ アズワン

    アズフロンPTFEヘラ

    アズワン
    13,100税込14,410
    1個
    当日出荷
    ヘラの先端にはテーパーが付いています。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)形状台形型
  • 導電PTFEチューブ アズワン

    導電PTFEチューブ

    アズワン
    58,000税込63,800
    1巻(10m)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)肉厚(mm)1使用温度範囲(℃)-200~+250抵抗値(導電)1×106Ω/m以下
  • ニップル コクゴ

    ニップル

    コクゴ
    5,498税込6,048
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性、耐腐食性に優れています。オール樹脂製ですから軽量です。最高使用圧力:0.8MPa。最高使用温度:+80℃
    用途耐薬品性の必要な用途に、あるいは金属継手を使用できない時に。軽量化・コストダウンをはかりたい時に。
  • アズフロンPTFEヘラ アズワン

    アズフロンPTFEヘラ

    アズワン
    13,700税込15,070
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ヘラの先端にはテーパーが付いています。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)形状半月型
  • フィルターハウジング(ダブルOリング) アズワン

    フィルターハウジング(ダブルOリング)

    アズワン
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質キャップ/PP、Oリング/EPDM、本体/PP耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)50
  • スプレーガン フロロウエアー/インテグリス

    スプレーガン

    フロロウエアー/インテグリス
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • BIGカートリッジハウジング セムコーポレーション

    BIGカートリッジハウジング

    セムコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    樹脂製カートリッジハウジングは軽量で耐食性・耐久性に優れています。 なので表面処理・電子部品精密機器の設備で使用されています。 米国FDA(食品医薬局)認定の樹脂を使用しているので、飲料・食品産業でも精密ろ過器として使用されています。
    用途石油化学、一般化学工業、食品・飲料・醸造業界、磁気テープ業界、石油精製・機械工業、水処理業界、合成樹脂・塗装業界、写真・メッキ業界口径1 1/2"NPT規格FDA規格(米国)取付寸法(mm)(金具)75×75耐圧(MPa)0.49最高使用温度(℃)37.7主材質PP
  • ガス・エアフィルタ テクネ計測

    ガス・エアフィルタ

    テクネ計測
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(ヘッド)アルミニウム
  • ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ アズワン

    ラボランPTFE(ナフロン(R))チューブ

    アズワン
    14,949税込16,444
    1巻
    当日出荷
    充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
    長さ(m)11材質PTFE(四フッ化エチレン)仕様ナフロン(R)半透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~+260規格食品衛生法適合商品
  • 温度計用ガラス管 PTTシリーズ アズワン

    温度計用ガラス管 PTTシリーズ

    アズワン
    3,465税込3,812
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。FG2-012440-1(AXEL品番:3-6524-01)、FG3-012440-1(AXEL品番:3-6522-01)に使用可能。
    材質硼珪酸ガラス外径(Φmm)適合温度計:5.5~7摺合せ15/25
  • フィルターハウジング(ダブルOリング) アズワン

    フィルターハウジング(ダブルOリング)

    アズワン
    5,490税込6,039
    1個
    翌々日出荷
    目詰まり状態を外から確認できます。
    材質キャップ/PP、Oリング/EPDM、本体/AS耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)50適合フィルター250mm
  • GroLine インライン型 pH/EC/TDS/℃ モニター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    GroLine インライン型 pH/EC/TDS/℃ モニター

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    農業・水耕栽培向けのGroLineシリーズでHI 981421はpH/EC/TDS/℃を常時測定しモニターできる製品です。インライン型で配管(塩ビ管など)に取り付けられるタイプで3mです。pH、EC(またはTDS)、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。ラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅しお知らせします。自動で測定値を保存。15分ごとに過去30日間のデータを記録します。最大値、最小値、平均値をいつでも見ることができグラフ表示も可能。専用のpH/EC簡易標準液を使うことでpHとECを同時に校正できます。本体に保存されたデータは、本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPCへ転送できます。PCではCSV形式で表示され管理も便利です。
    仕様【EC/TDS換算率】0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、【GLP】pH/ECの過去5回の校正情報を表示測定範囲pH:0.00~14.00pH、0.0~14.0pH、EC:0.00~10.00mS/cm、TDS:0~5000ppm(TDS換算率0.5)、0~7000ppm(TDS換算率0.7)、温度:0.0~60.0℃質量(g)265(配管との接続部は3/4インチNPT)電源12VDCアダプター(通常の国内のコンセントで使用可)ケーブル長(m)3精度pH:±0.05pH、±0.1pH、EC:±0.1mS/cm(0.00~5.00mS/cm)、±0.2mS/cm(5.00~10.00mS/cm)、TDS:±2%F.S.温度:±0.5℃直径×長さL(Φmm×mm)32×190(電極)温度補償自動(0.0~60.0℃)保護等級IP68、【本体】IP65校正pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)※pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86、EC:自動で1点校正(1.41mS/cmまたは5.00mS/cm)※pH/EC簡易標準液を使用した場合は5.00mS/cm、TDS:EC校正による使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度95%以下)温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)検出単位pH:0.01pH、0.1pH、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃材質(ボディ)PVC電極HI 1285-9(pH/EC/TDS/℃)アズワン品番65-1920-45データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続 ※本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)なのでご注意くださいデータ記録件数15分ごとに過去30日間のデータを自動保存アラーム設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能)
  • PTFEメス二方バルブ圧入型 コクゴ

    PTFEメス二方バルブ圧入型

    コクゴ
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    メス四方バルブは、四方共メスPTネジになっています。NPTねじも製作いたします。
    使用圧力(MPa)0.2以下
  • 小型真空包装機NL-281V-10シリーズ用オプション品 SURE(石崎電機製作所)

    小型真空包装機NL-281V-10シリーズ用オプション品

    SURE(石崎電機製作所)
    1,898税込2,088
    1袋(2枚)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    対応機種NL-281V-10、NL-280V-10、NL-280V-10A
  • 【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) TOMBO No.9003-PTFE ニチアス

    【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) TOMBO No.9003-PTFE

    ニチアス(1件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1本
    5日以内出荷
    耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
    材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)長さ(m)2~10乳白色肉厚(mm)0.79破壊圧力(MPa)(常温)11.7最高使用温度(℃)260外径公差(mm)最大7.11内径(Φインチ)1/16、1/8、11/64、1/4、19/64、3/8、27/64外径(Φインチ)1/8、1/4、3/8、1/2最小曲半径(mm)5サービス分類オーダー・加工
  • PTFEメス3方バルブ圧入型 F-2023シリーズ フロン工業

    PTFEメス3方バルブ圧入型 F-2023シリーズ

    フロン工業
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷から21日以内出荷
    メス3方バルブは、3 方共メステーパーネジになっています。コック(芯棒)は圧入してあるため、オリフィスも大きくなっています。NPTネジも製作致します。
  • PTFEメス二方バルブ圧入型 コクゴ

    PTFEメス二方バルブ圧入型

    コクゴ
    83,980税込92,378
    1個
    7日以内出荷
    メス三方バルブは、三方共メスネジでコック(芯棒)は圧入してあるため。オリフィス径も大きくなっています。NPTねじも製作いたします。
    使用圧力(MPa)0.3以下
  • PTFEメス二方バルブ圧入型 コクゴ

    PTFEメス二方バルブ圧入型

    コクゴ
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    メスニ方バルブは、左右の接続ねじがメスPTネジになっています。左右のメスネジにオスPTネジ、ジョイント、器具、タンクに接続します。NPTねじも製作致します。
    使用圧力(MPa)0.3以下
  • ソケット 5個入 ウシオ(UHT)

    ソケット 5個入

    ウシオ(UHT)
    7,098税込7,808
    1袋
    5日以内出荷から10日以内出荷
    材質PP
  • EC電極(HI 981413用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    EC電極(HI 981413用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    水耕栽培向けECコントローラー(肥料管理くん)/HI 981413用電極です。
    測定範囲0~10 mS/cm、-5~60℃ケーブル長(m)電極:2接続クイックDINコネクター温度センサー内蔵スレッドインライン据付部:1/2インチ NPT、上部:3/4インチ NPT材質(ボディ)PVDF材質(ピン)ステンレス最大圧力(MPa)@25℃:0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • pH複合電極(HI 981412用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    pH複合電極(HI 981412用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    水耕栽培向けpHコントローラー(肥料管理くん)/HI 981412用pH電極です。
    測定範囲0~12 pH、-5~70℃ケーブル長(m)電極:2接続クイックDINコネクター温度補償自動スレッドインライン据付部:1/2インチ NPT、上部:3/4インチ NPT液絡部クロス製材質(ボディ)PVDF電極比較:ダブルジャンクション最大圧力(MPa)@25℃:0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • BIGカートリッジハウジング セムコーポレーション

    BIGカートリッジハウジング

    セムコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    樹脂製カートリッジハウジングは軽量で耐食性・耐久性に優れています。
    用途表面処理・電子部品精密機器の設備で使用されています。質量(kg)3タイプエア抜き付外寸(mm)Φ186×346取付寸法(mm)(金具)75×75耐圧(MPa)0最高使用温度(℃)38口径1 1/2"NPT主材質PP流量範囲(L/min)3.8~151
  • マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PTFE GF25BNPGシリーズ GVS

    マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PTFE GF25BNPGシリーズ

    GVS
    20,980税込23,078
    1箱(50個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
  • 異径ニップル 5個入 ウシオ(UHT)

    異径ニップル 5個入

    ウシオ(UHT)
    5,998税込6,598
    1袋
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • フィルターハウジング BHPシリーズ アズワン

    フィルターハウジング BHPシリーズ

    アズワン
    17,600税込19,360
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質ヘッド/強化PP、ハウジング/強化PP、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304最高使用圧力(MPa)0.49最高使用温度(℃)45
  • カプセルフィルター Calyx ポリプロピレンメンブレン プリーツタイプ 0.2μm GVS

    カプセルフィルター Calyx ポリプロピレンメンブレン プリーツタイプ 0.2μm

    GVS
    15,980税込17,578
    1箱
    6日以内出荷
    使い捨てのフィルターユニットです。 水溶液・溶媒溶液やガス流から粒子やバクテリアを除去する為に設計されています。 フィルターハウジングの分解や洗浄、再組立てが必要が無く、直ぐに使用出来ます。 接着剤や界面活性剤が使用されていません。 プリーツ型フィルターデザインを採用する事で処理能力と寿命の向上を実現しています。 任意の位置での通気を可能にするために、上流に2つのベントが設けられています。 溶出物を減らすために精製水で事前に洗浄されています。 食品規格(FDA/EU)の適合品です。 クラスⅥ毒性試験に合格、出荷前完全性試験済の製品です。
    仕様●ろ過面積:748cm2●膜材質:ポリプロピレン●孔径:0.2μm●ハウジング材質:ポリプロピレン●アダプター:1/4インチNPT●未滅菌品アズワン品番67-6640-56
  • 【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PTFE ニチアス

    【オーダー】ナフロン PTFEチューブ(ミリサイズ) TOMBO No.9003-PTFE

    ニチアス(2件のレビュー)
    729税込802
    1本
    7日以内出荷
    非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
    用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。内径(Φmm)1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12.5、13、14、15、16、19、20外径(Φmm)2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17.5、18、19、21、23材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)長さ(m)2~10乳白色使用温度範囲(℃)-40~260肉厚(mm)0.5最小曲げ半径(mm)-破壊圧力(MPa)(常温)23.5最高使用温度(℃)260サービス分類オーダー・加工
  • マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PTFE GF25BNPGシリーズ GVS

    マルチレイヤーシリンジフィルターABLUO SUPREME PTFE GF25BNPGシリーズ

    GVS
    20,980税込23,078
    1箱(50個)ほか
    7日以内出荷
    目詰まりを改善したシリンジフィルターです。孔径10μm-1μm、0.7μmの2種類のプレフィルターと各種フィルターを配置、ろ過しにくいサンプルでも従来の3倍ー5倍以上の容量を効率よくろ過できます。数多くの粒子を含む水溶液、有機溶媒の効率的なろ過にご使用いただけます。溶出試験、含量均一性試験、サンプル前処理、食品分析などに適しています。
  • BIGバッグフィルターハウジング セムコーポレーション

    BIGバッグフィルターハウジング

    セムコーポレーション(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    本体はポリプロピレン製で耐圧0.49MPa(温度21℃の時)、耐熱37.7℃まで。 工具を使わずにバッグフィルターのエレメントの交換が可能です。 バッグフィルターのエレメントはポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。 バッグフィルターのエレメントは、1~200ミクロン(公称)まであり、さまざまな用途に対応できます。 カートリッジフィルターに比べ廃棄物の処理量が少なく、環境に優しい濾過器です。
    用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過口径(A)40(1 1/2"NPT)耐圧(MPa)0.49(液温21度の場合)最高使用温度(℃)37.7最大流量(L/min)188
  • 異径ブッシュ 5個入 TGK(東京硝子器械)

    異径ブッシュ 5個入

    TGK(東京硝子器械)
    4,390税込4,829
    1袋
    7日以内出荷から10日以内出荷
    材質PP

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品