2ページ目: 船用ポンプ

151件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアー分岐コック 2分岐 マリンテック

    エアー分岐コック 2分岐

    マリンテック
    7,698税込8,468
    1式
    9日以内出荷
    ラブコック分岐管。2方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2・3・4・5・6分岐の5タイプから選択可能
    仕様主パイプ:VP-13型式RV-2外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18最高許容圧力(MPa)1.0MPa
  • レッシュウォーターポンプシリーズ 42 SEAFLO(シーフロ)

    レッシュウォーターポンプシリーズ 42

    SEAFLO(シーフロ)
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。モーター音も部屋のファン程度の静かさで作動し、耐衝撃性ゴム製の取り付け脚によって振動や騒音を最小限に抑える効果があります。
    水圧55psiポート1/2"(13mm) MNPT
  • 水中ポンプ/燃料ポンプ マリンテック

    水中ポンプ/燃料ポンプ

    マリンテック
    13,980税込15,378
    1式
    6日以内出荷
    AC100-240V用。淡水/ディーゼル燃料/灯油の汲み上げに対応。最大約35L/分のハイパワー吐出。高効率モーターを採用し、素早く安定した移送が可能。本体はアルミニウム製(アルマイトコート仕様)。完全密閉/多重シール構造で漏れを防止。低騒音設計で作業効率も向上。底部にフィルターを搭載し、燃料や水の異物混入を防止。フィルターの取り外し/清掃/交換も簡単。3種類のホースニップル付き。ON/OFFスイッチ付き。変換電源アダプター付き
    付属品ニップル3種類・ホースバンド3種類材質(本体)アルミニウム製出力(W)45電圧(V)AC100-240揚程(m)4-6吐出量35L/min対応液体:淡水/灯油/ディーゼル(軽油)連続使用時間30分以内回転数モーター:8500rpm本体サイズ(mm)Φ35.5×160保証期間1年ホース寸法(mm)推奨適合:内径19/25/32サイズ(mm)付属ニップル:外径21/26/33
  • プレッシャーポンプ マリンテック

    プレッシャーポンプ

    マリンテック
    17,980税込19,778
    1式
    6日以内出荷
    必要な時だけ、しっかり給水!。自動制御で安心して使える自吸式ウォーターポンプ。自吸式ダイヤフラムポンプ。タンクより上に設置しても安定した水圧を確保!。連続運転/間欠運転どちらにも対応。最大17L/min/40PSIの実用的な給水性能。自動ON/OFFの圧力スイッチ内蔵。停止圧力は調整可能。過負荷保護&自動再起動機能付き(負荷が大きいとポンプが自動停止)
    用途船舶・ボート・キャンピングカー・RV・農業用設備など幅広く活躍!材質ABS質量(kg)3圧力停止圧力:40PSI(約2.8bar・調整可能)定格電流(A)1.5最大吐出量(L/min)17(4.2GPM)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×103×101保証期間1年動作温度(℃)0-60口径(mm)20(3/4インチ)/ 12
  • 循環ポンプ DC24V 流量調節付き マリンテック

    循環ポンプ DC24V 流量調節付き

    マリンテック
    12,980税込14,278
    1式
    6日以内出荷
    最新のデジタル3相ブラシレスモーターを採用!。流量調節機能付き小型循環ポンプ!。流量をボリュームにより無段階に調節可。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    型式M24-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8質量(g)210(ポンプ本体)電流(A)1.2全揚程(m)7使用温度(℃)90以下ケーブル長(cm)100(ポンプ本体)
  • オリジナル エアーポンプ (吐出量60L/分) DC24V マリンテック

    オリジナル エアーポンプ (吐出量60L/分) DC24V

    マリンテック
    49,980税込54,978
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    モーター駆動式エアーポンプ。優れた耐久性!DC24V用。業務用として使用できるプロユースのポンプ。長寿命・メンテナンス部品を交換することで長く使用可能。モーター駆動式なので長時間の連続運転が可能。ダイヤフラム式ポンプ。1分間に風量60L。約1,000L水槽に対応。放熱用ファン内蔵。オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可
    型式MA24-60M寸法(mm)345×248×245質量(kg)8.3電流(A)6電圧(V)DC24電力(W)96使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):19×26(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要口径(mm)20風量(L/min)60吹出口1ヵ所
  • 循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V マリンテック

    循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V

    マリンテック
    17,980税込19,778
    1式
    当日出荷
    待望のブラシレスタイプの循環ポンプ!!。最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり。磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!。海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし。海水で使用可能。最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!。省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!。5段階の流量調節が可能で、最小流量【38リットル/分】時の消費電力は僅か小型LED電球1個程。遅延スタート機能(15分/30分)。水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)。水槽などの循環ポンプとして最適。空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き。流量表示LEDインジケーター付き。メーカーでコントローラーなどの防水を強化!。コントローラーは防滴構造ですが直接水のかからない場所に設置してください。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品19mmニップル・25mmニップル・32mmニップル・パッキング・フィルター・定電圧AC電源アダプター型式M100-60CF材質(本体)樹脂製質量(g)300出力(W)30寸法長さ155×幅72×高さ97(ニップル・フィルターを除く)電流(A)0.3電圧(V)AC100-240温度範囲(℃)約5~40全揚程(m)3.5最大吐出量(L/min)58(可変流量式)ポンプコード(m)2口径(mm)19/25/32水圧0.03Mpa(0.34bar)使用ホース内径19/25/32流量制御範囲5段階(毎分38/43/48/53/58リットル)
  • 循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 8mmニップル付き マリンテック

    循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 8mmニップル付き

    マリンテック
    18,980税込20,878
    1式
    当日出荷
    最新のAC電源用デジタル3相ブラシレスモーター搭載により連続運転可能!。 流量調節機能付き小型循環ポンプ!。 高温の液体にも使用可。 インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。 ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。 熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。 業務用として幅広く使用可能。 海水で使用可能。 制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可。 最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可。 モーター部は樹脂充填による防水構造。 低振動・静音・低消費電力!。 AC100-240V用。 セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。 毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。 水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。 ソーラーパネルの電源による連続運転に最適。 流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可。 空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品AC電源アダプター型式M100-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(ポンプ本体)出力(W)最大28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)90以下吐出量0~900L/hour吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(ポンプ本体)ホースニップル外径(mm):真鍮製8標準ノイズ(dB)40以下
  • 循環ポンプ DC12V ニップル無し マリンテック

    循環ポンプ DC12V ニップル無し

    マリンテック
    9,998税込10,998
    1式
    当日出荷
    7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフトで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。4か所での取り付け・吸盤固定可能。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品DCケーブル型式M12-15SL寸法(mm)100×60×80材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210出力(W)16電流(A)1.25電圧(V)DC12全揚程(m)3.8使用温度(℃)60℃以下吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)ケーブル長(cm)100ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
  • 循環ポンプ DC12V 8mmニップル付き マリンテック

    循環ポンプ DC12V 8mmニップル付き

    マリンテック
    11,980税込13,178
    1式
    欠品中
    7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフトで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。4か所での取り付け・吸盤固定可能。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品DCケーブル、8mmホースニップル(真鍮製)型式M12-15SL寸法(mm)100×60×80質量(g)210出力(W)16電流(A)1.25電圧(V)DC12全揚程(m)3.8使用温度(℃)60℃以下吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)測定値(※2023.7月現在)【電圧7V】電流0.4A・消費電力2.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量6.1L/min、【電圧9V】電流0.6A・消費電力5.4W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量7.5L/min、【電圧12V】電流0.9A・消費電力10.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量9.7L/min ※水中設置・簡易デジタル流量計による測定ケーブル長(cm)100ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
  • エアーストーン 白 ステンレス製重り付き マリンテック

    エアーストーン 白 ステンレス製重り付き

    マリンテック
    619税込681
    1式
    6日以内出荷
    新しいデザイン!リング型エアーストーン。幅1.6cmのリング部分からエアーを放出。風量を増やしても浮かび上がらないステンレス製の重り付き
    型式ASR-65NW-Wタイプ直径6.5cm本体樹脂製使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):4×9(ブレードホース)、4×6(ビニールホース)、4×6(シリコンタイプホース)口径(mm)5色(本体)
  • エアーストーン オレンジ ステンレス製重り付き マリンテック

    エアーストーン オレンジ ステンレス製重り付き

    マリンテック
    619税込681
    1式
    6日以内出荷
    新しいデザイン!リング型エアーストーン。幅1.6cmのリング部分からエアーを放出。風量を増やしても浮かび上がらないステンレス製の重り付き
    型式ASR-65NW-Oタイプ直径6.5cm本体樹脂製使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):4×9(ブレードホース)、4×6(ビニールホース)、4×6(シリコンタイプホース)口径(mm)5色(本体)オレンジ
  • ブレードホース マリンテック

    ブレードホース

    マリンテック
    249税込274
    1式
    6日以内出荷
    メーカー直接仕入れにより価格の大幅な値下げを実現!。 軟質塩化ビニール製の耐圧型ブレードホース。 弾力性に富んだ補強材入り!折れにくい!長寿命!。。 ※本商品は1m単位での切り売り販売です。 ※数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。 ※1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。
    使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水材質(補強材)ポリエステル繊維
  • エアー分岐コック 6分岐 マリンテック

    エアー分岐コック 6分岐

    マリンテック
    21,980税込24,178
    1式
    9日以内出荷
    ラブコック分岐コック。6方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2・3・4・5・6分岐の5タイプから選べます。
    仕様主パイプ:VP-13型式RV-6外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18最高許容圧力(MPa)1.0MPa
  • 澤藤製 ビルジポンプ DC12V 澤藤

    澤藤製 ビルジポンプ DC12V

    澤藤
    26,980税込29,678
    1式
    6日以内出荷
    小型船舶・ヨットなどの船底に溜まったビルジの排出用として!。空転防止オートスイッチ装備付き。樹脂部品が多く優れた耐久性。スズキマリンなどに純正採用の実績あり
    仕様自吸高(m):1電流(A)20電圧(V)12最大吐出量(L/min)20吸入吐出口径(mm)17
  • ビルジポンプ 1100 Rule

    ビルジポンプ 1100

    Rule
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトサイズで大容量の船舶用ビルジポンプです。
    配管1-1/8インチ(28.5mm)流量(L/min)70サイズ(mm)H111×W73
  • ビルジポンプ 500 Rule

    ビルジポンプ 500

    Rule
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    コンパクトサイズで大容量の船舶用ビルジポンプです。
    配管3/4インチ(19mm)流量(L/min)31.5サイズ(mm)H98×W73
  • SEAFLO フロートスイッチ 20A SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO フロートスイッチ 20A

    SEAFLO(シーフロ)
    3,498税込3,848
    1個
    欠品中
    シーフロ社のマニュアルビルジポンプのフロートスイッチです。 12-24-32VDCの電圧に対応。ビルジポンプの機能性を最大限に引き出すための構造設計がなされています。 20アンペアまでのポンプ用で、淡水と塩水のみで使用するように設計されています。 水位が51mmになるとビルジポンプが稼働し19mmでスイッチが切れます。
    電源(V)DC12/20A、DC24/10A、DC32/6A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×44×54ケーブルサイズ(AWG)18
  • SEAFLO インペラーポンプ 8.0GPM 12V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO インペラーポンプ 8.0GPM 12V

    SEAFLO(シーフロ)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    シーフロ社の8.0GPM(30L/分)のインペラーポンプです。 このポンプはビルジポンプ、サーキュレーションポンプ、ウォッシュダウンポンプとして様々な利用方法がある大流量、連続運転可能な実用インペラーポンプです。 多少の固形物なら自吸式にて吸い上げるので、ビルジ、クーリングにもお使いいただけます。
    寸法(mm)195×130×108質量(kg)2.48電源(V)12/10.0A吐出量(L/min)30(8.0GPM)ポンプインペラー式口径【給排水】1/2"(13mm)
  • SEAFLO シリーズ06 750GPH オートビルジポンプ 12V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO シリーズ06 750GPH オートビルジポンプ 12V

    SEAFLO(シーフロ)
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のオートマチックビルジポンプです。 ポンプ本体内にフロードが内蔵されているオールインワンタイプで、水位が上がると自動的にポンプのスイッチが入り、水の排出が完了すると停止します。
    電源(V)DC12/5.0A寸法(幅W×高さH)(mm)83×103流量(L/h)2812(750GPH)適合ホース3/4"(19mm)
  • SEAFLO シリーズ01 3000GPH ビルジポンプ 12V SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO シリーズ01 3000GPH ビルジポンプ 12V

    SEAFLO(シーフロ)
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造し主にヨーロッパや米国に販売展開しているシーフロ社のマニュアルビルジポンプです。 別売りのスイッチパネルまたはフロートスイッチを利用して作動させることができます。 リムーバブルストレーナーが装着されているため大きなゴミを吸い込むことがなく、ストレーナー部を外せばポンプの掃除も簡単です。
    電源(V)DC12/20.0A寸法(幅W×高さH)(mm)158×182流量(L/h)11340(3000GPH)適合ホース1-1/2"(38.5mm)
  • エアーポンプ マリンテック

    エアーポンプ

    マリンテック(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1式ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    場所をとらない汎用エアーポンプ(車・ボートなどに最適) モーター駆動式ダイヤフラム式ポンプ 小型ながら1分間に風量80L ネジ・ボルト類はステンレスに交換済み モーター出力はわずか60W ダイヤフラムで生じる振動を抑制する防振フット付き エアー出口が1か所タイプ(エアー分岐コックAD2-8付き) 軸受けはボールベアリング仕様
    質量(kg)2.35電流(A)3.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×120×160口径(mm)10風量(L/min)80吹出口1ヵ所
  • SEAFLO ビルジポンプ パネルスイッチ 3ウェイ LEDインジケータ付 SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO ビルジポンプ パネルスイッチ 3ウェイ LEDインジケータ付

    SEAFLO(シーフロ)
    4,298税込4,728
    1個
    9日以内出荷
    自動ビルジポンプ制御用パネルスイッチです。ロッカースイッチには3つのポジション(自動、オフ、または手動)があります。「手動」ポジションから「オフ」に戻る「フェールセーフ」機能により、誤ってポンプを作動させたままにすることを防ぎます。パネルは黒色で、スイッチがオンのときはLEDインジケータが点灯します。自動フロートスイッチを使用してポンプ作業を制御および保護します。
    長さ(mm)63幅(mm)75タイプ3ウェイ電源(V)12/24
  • アクアリウム用ポータブルエアーポンプ SELECTED BY MARINTEC

    アクアリウム用ポータブルエアーポンプ

    SELECTED BY MARINTEC
    6,098税込6,708
    1式
    6日以内出荷
    最大吐出量1.5L/min×2ポート対応。推奨水深~90cm。魚の活性維持、輸送時の酸素供給に安定したエアーを供給。内径4mmホース用。最大約79時間の長時間稼働。連続モード/間欠モードの2モード運転。6段階風量調整可能。低振動モーター+防振ゴム足4点支持。夜間使用や屋内水槽でもストレスの少ない35dB以下静音仕様。USB Type-C充電対応でモバイルバッテリー充電可能。バッテリー残量はLEDインジケーター表示(4段階表示)。停電時は自動でDC(内蔵電源)に切替(AC/DC自動切替機能)。防水等級IPX4。軽量コンパクト。釣りバケツや水槽に簡単固定可能な金属フック付き。1年保証
    付属品逆止弁・金属フック型式PAP-2L寸法(mm)128×83×44質量(g)500切替方式【電源】AC/DC自動切替※AC接続時、通常エアーポンプ/停電時は自動でDC(内蔵電源)に切替騒音値(dB)≦35連続使用時間約12~37時間使用時間【間欠】約25~79時間送風量【最大】2L/min ×2ポート風量調整6段階適合ホース内径(Φmm)4充電方式USB Type-C充電運転モード連続/間欠(8秒ON・10秒OFF)防水保護等級IPX4深さ(cm)【推奨水深】~90
  • 水中ポンプ/燃料ポンプ マリンテック

    水中ポンプ/燃料ポンプ

    マリンテック
    6,498税込7,148
    1式
    6日以内出荷
    DC24V用。淡水/ディーゼル燃料/灯油の汲み上げに対応。ガソリン、高濃度アルコールなど引火性液体は使用不可。最大約35L/分のハイパワー吐出。高効率モーターを採用し、素早く安定した移送が可能。本体はアルミニウム製(アルマイトコート仕様)。完全密閉/多重シール構造で漏れを防止。低騒音設計で作業効率も向上。底部にフィルターを搭載し、燃料や水の異物混入を防止。フィルターの取り外し/清掃/交換も簡単。3種類のホースニップル付き。ON/OFFスイッチ付き。ワニ口バッテリークリップ付き。1年保証
    付属品ニップル3種類・ホースバンド3種類型式M24-35FS寸法(mm)Φ35.5×160材質(本体)アルミニウム製質量(g)300出力(W)45電圧(V)DC24揚程(m)4-6ケーブル長(m)【電源ケーブル】3外径(Φmm)【付属ニップル】21/26/33対応【液体】淡水/灯油/ディーゼル(軽油)連続使用時間30分以内吐出量(L/min)35保証期間1年モーター回転数(min-1[r.p.m])8500適合ホース内径(Φmm)19/25/32
  • オリジナル エアーポンプ (吐出量100L/分)  DC24V マリンテック

    オリジナル エアーポンプ (吐出量100L/分) DC24V

    マリンテック
    82,980税込91,278
    1式
    6日以内出荷
    モーター駆動式エアーポンプ。優れた耐久性!DC24V用。業務用として使用できるプロユースのポンプ。長寿命・メンテナンス部品を交換することで長く使用可能。モーター駆動式なので長時間の連続運転が可能。ダイヤフラム式ポンプ。1分間に100Lの風量を排出でき、大きな容量の水槽では経済的。大型水槽に対応。放熱用ファン内蔵。オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可
    型式MA24-100M寸法(mm)330×180×225質量(kg)9電流(A)8電圧(V)DC24電力(W)90使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):19×26(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要口径(mm)20風量(L/min)100吹出口1ヵ所
  • 循環ポンプ AC100-240V マリンテック

    循環ポンプ AC100-240V

    マリンテック
    26,980税込29,678
    1式
    6日以内出荷
    新型AC100-240Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!。セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!。最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!。消費電力わずか45W・高効率マグネットローター式ポンプ。内部は樹脂充填構造。ノイズが少なく清音タイプで静かな環境を提供!。アクアリウム・水槽・イケス・養殖池などの水の循環&供給に!。工業用ポンプ・機械的循環液の循環にも最適!。海水で使用可能。定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ。最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!。省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!(メーカー水中ポンプM24-120と比較)。完全防水構造(防水等級IPX8)。吸入口はホース接続・フイルター選択可。水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)。吸入・排出ともに内径20mm/25mm/32mmのホースが使用可。水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適。空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き。コイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品20mmニップル 2個・25mmニップル 2個・32mmニップル 2個・パッキング 2式・電源アダプター型式M100-100C材質(本体)ABS樹脂製質量(g)1140出力(W)45寸法長さ165×幅85×高さ120(ニップル・フィルターを除く)電流(A)2.5電圧(V)AC100-240ねじ径G1-1/2温度範囲(℃)約5~40ケーブル長(m)1.8全揚程(m)4.8最大吐出量(L/min)100(流量調節はできません)使用ホース内径20/25/32防水保護等級IPX8
  • 循環ポンプ DC24V 12mmニップル付き マリンテック

    循環ポンプ DC24V 12mmニップル付き

    マリンテック
    11,980税込13,178
    1式
    6日以内出荷
    DC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具型式M24-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210電流(A)1.2電圧(V)DC5~24(最大26)出力2.5W(DC5V時)~28.8W(DC26V時)全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量24V時:15L/min(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100ホースニップル外径(mm):12標準ノイズ(dB)40以下
  • 循環ポンプ DC12V 12mmニップル付き マリンテック

    循環ポンプ DC12V 12mmニップル付き

    マリンテック
    11,980税込13,178
    1式
    6日以内出荷
    7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフトで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。4か所での取り付け・吸盤固定可能。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品DCケーブル、12mmホースニップル(真鍮製)型式M12-15SL寸法(mm)100×60×80材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210出力(W)16電流(A)1.25電圧(V)DC12全揚程(m)3.8使用温度(℃)60℃以下吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)ケーブル長(cm)100ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
  • エアーストーン 緑 ステンレス製重り付き マリンテック

    エアーストーン 緑 ステンレス製重り付き

    マリンテック
    619税込681
    1式
    6日以内出荷
    新しいデザイン!リング型エアーストーン。幅1.6cmのリング部分からエアーを放出。風量を増やしても浮かび上がらないステンレス製の重り付き
    型式ASR-65NW-Gタイプ直径6.5cm本体樹脂製使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):4×9(ブレードホース)、4×6(ビニールホース)、4×6(シリコンタイプホース)口径(mm)5色(本体)
  • オリジナル ビルジポンプ用 インペラキット 光電

    オリジナル ビルジポンプ用 インペラキット

    光電
    5,598税込6,158
    1式
    6日以内出荷
  • オリジナル ビルジポンプ 本体のみ DC12V 光電

    オリジナル ビルジポンプ 本体のみ DC12V

    光電
    24,980税込27,478
    1式
    6日以内出荷
    小型船の必需品!オリジナルビルジポンプ。カラ運転心配なしのオートストップ機能。結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ
    仕様自吸時間:2~5秒、自吸高:1m質量(kg)1.9電流(A)20電圧(V)DC12最大吐出量(L/min)20吸入/吐出口径(mm)17
  • エアー分岐コック 3分岐 マリンテック

    エアー分岐コック 3分岐

    マリンテック
    11,980税込13,178
    1式
    9日以内出荷
    ラブコック分岐コック。3方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2、3、4、5、6分岐の5タイプから選べます。
    仕様主パイプ:VP-13形式RV-3外径(Φmm)コック側:8~16、吸入側:18最高許容圧力(MPa)1.0MPa
  • エアー分岐コック 3分岐 マリンテック

    エアー分岐コック 3分岐

    マリンテック
    8,798税込9,678
    1式
    9日以内出荷
    金属製ボールバルブ分岐コック。3方分岐タイプ。主パイプはVP13塩ビ管。2、3、4、5分岐の4タイプから選べます。
    仕様主パイプ:VP-13材質真鍮製形式MV-3外径(Φmm)コック側:9、吸入側:18
  • ホースニップルセット マリンテック

    ホースニップルセット

    マリンテック
    1,898税込2,088
    1式
    6日以内出荷
  • 澤藤製 ビルジポンプ DC24V 澤藤

    澤藤製 ビルジポンプ DC24V

    澤藤
    27,980税込30,778
    1式
    6日以内出荷
    小型船舶・ヨットなどの船底に溜まったビルジの排出用として!。空転防止オートスイッチ装備付き。樹脂部品が多く優れた耐久性。スズキマリンなどに純正採用の実績あり
    仕様自吸高(m):1電流(A)10電圧(V)24最大吐出量(L/min)20吸入吐出口径(mm)17
  • 工進製 ビルジポンプ ニュービルジキング DC12V 工進

    工進製 ビルジポンプ ニュービルジキング DC12V

    工進
    32,980税込36,278
    1式
    6日以内出荷
    小型船の必需品!工進製ビルジポンプ。排出が終われば自動ストップ!。カラ運転心配なしのオートストップ機能。使いやすい起動スイッチ。ヒューズとスイッチが一体式になりメンテナンスも楽々。分解・組立の楽な便利で掃除しやすいストレーナー。海水・油にも強い特殊合成樹脂製のストレーナー・スイッチボックス。長期間変質なし。取付は結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ。日立製ビルジポンプと互換性あり。(取付穴サイズ・インペラー・シャフトの径まで同じ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    付属品デリバリーノズルデリバリーノズルナットホース 3mタッピングビス仕様自吸時間:2~5秒、自吸高(m):1質量(kg)2.3電流(A)10電圧(V)12最大吐出量(L/min)20吸入吐出口径(mm)15
  • ホースジョイント SELECTED BY MARINTEC

    ホースジョイント

    SELECTED BY MARINTEC
    619税込681
    1式
    6日以内出荷
    ホースどうしを接続するステンレス製ジョイント金具!。サビに強い!エアー・液体で使用可能
  • ビルジポンプ 360 Rule

    ビルジポンプ 360

    Rule
    8,698税込9,568
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトサイズで大容量の船舶用ビルジポンプです。
    対応電圧/電流:12V/2.1Amp配管3/4インチ(19mm)流量(L/min)21.6サイズ(mm)H98×W73
  • ビルジポンプ用3WAYスイッチ Rule

    ビルジポンプ用3WAYスイッチ

    Rule
    6,298税込6,928
    1台
    4日以内出荷
    ビルジポンプ用3WAYスイッチ
    仕様(ON)-OFF-AUTO電圧(V)12~24最大電流(A)20サイズ(mm)51×57

舶用補機』には他にこんなカテゴリがあります

船用ポンプ