絞り込み
ねじの種類
- G(1)
ブランド
- NORGREN
- モノタロウ(3)
- SMC(14,852)
- Festo(1,285)
- CKD(386)
- コガネイ(281)
- ParkerTAIYO(86)
- エスコ(39)
- PISCO(ピスコ)(23)
- 日本精器(21)
- フジキン(17)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(16)
- AirTAC(14)
- ニッタ(9)
- アサダ(3)
- BeHAUS(3)
- FITOK(3)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- イチネンTASCO(2)
- RS PRO(2)
- ブランドをもっと見る
特価

エアソレノイドバルブ V61シリーズ
NORGREN¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷IMI Norgren V60 シリーズの 2 x 3 / 2 方向制御バルブは、小型サイズで高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステム a を備えています低消費仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:220-4194アズワン品番65-7966-63
比例制御弁 VP50シリーズ
NORGREN¥218,980税込¥240,8781個7日以内出荷IMI Norgren VP50 比例圧力制御バルブは、3 極、クローズドループ比例バルブでパイロット式のガラスなしスプール技術を採用していて、高流量及び高速応答を必要とする一般的な産業用圧力制御用途に最適ですフィードバック信号 高流量 低消費電力 ゲイン及び圧力範囲を調整可能 マニホールド取り付け可能 優れた性能特性仕様●メーカーシリーズ:VP50●取り付け方法:マニホールド●動作タイプ:パイロット/スプリング●コード番号:220-4224アズワン品番65-7954-63
手動バルブ
NORGREN¥4,698~税込¥5,168~1個7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
メカニカルバルブ ローラー
NORGREN¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷IMI Norgren インラインバルブは、完全非腐食性構造の機械的に作動するポペットバルブで、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズを備えています。非常にコンパクトなボディ 非常に軽い操作動力 完全非腐食性構造仕様●制御機構:ローラー●機能:3/2●スレッドサイズ:5●メーカーシリーズ:マートンエア●コード番号:220-3864アズワン品番65-7965-17
メカニカルバルブ レバー G 1/4
NORGREN¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷IMI Norgren X33 シリーズは、5/3 操作手動及び機械式作動スプールバルブで構成されており、多方向フロー及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃仕様●制御機構:レバー●機能:5/3●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:X334 の場合●コード番号:218-0357アズワン品番65-7903-38
メカニカルバルブ G 1/4
NORGREN¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷IMI Norgren X30 シリーズは、5/2 操作手動及び機械式作動スプールバルブで構成されており、多方向流量用途及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃仕様●機能:5/2●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:x 306●コード番号:218-0355アズワン品番65-7958-28
ソレノイドバルブ M/49シリーズ
NORGREN¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷IMI Norgren ソレノイド作動 22 mm ポペットバルブは、ドライバを手動オーバーライドする標準機能を備え、1 つの取り付けで使用できます。排気ディフューザは標準装備 密閉プラグ付きの IP65 保護クラスです仕様●メーカーシリーズ:M/49●取り付け方法:サブベース●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:220-3868アズワン品番65-7966-77
ソレノイドバルブ 96000シリーズ
NORGREN¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷IMI Norgren 9601 シリーズは、NC 機能を備えた直接ソレノイド作動ポペットバルブで、G1/4 ポートサイズを用意しています。このバルブの動作圧力は 7 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み仕様●メーカーシリーズ:96000●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3450アズワン品番65-7975-38
ソレノイドバルブ 96000シリーズ
NORGREN¥126,980税込¥139,6781個7日以内出荷IMI Norgren 9602 シリーズは、直接ソレノイド作動ポペットバルブで、機能なしでポートサイズが G1/4 です。このバルブの作動圧力は 9 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み仕様●メーカーシリーズ:96000●機能:Normally Open●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3452アズワン品番65-7975-10
ソレノイドバルブ 95000シリーズ
NORGREN¥126,980税込¥139,6781個7日以内出荷IMI Norgren 9502 シリーズは、機能せず、ポートサイズが G1/4 の直接ソレノイド作動ポペットバルブです。このバルブの動作圧力は 0 → 20 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み仕様●メーカーシリーズ:95000●機能:Normally Open●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3443アズワン品番65-7972-17
ソレノイドバルブ 95000シリーズ
NORGREN¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷IMI Norgren 9500 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた直接ソレノイド制御ポペットバルブです。バルブの電圧範囲は 24 V dc です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み
ソレノイドバルブ 82511シリーズ
NORGREN¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷IMI Norgren 8251 シリーズは、黄銅製直動ソレノイドバルブで、NC 機能と G3/8 ポートサイズを備えています。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0 → 12 bar で、定格電圧は 24 V dc です。バルブは差圧なしで動作します 高流量 真空での使用に最適 ソレノイドは工具なしで交換可能仕様●メーカーシリーズ:82511●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3428アズワン品番65-7975-65
ソレノイドパイロット弁 V62シリーズ
NORGREN¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷IMI Norgren V62 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 1.5 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです仕様●メーカーシリーズ:V62●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:パイロット/スプリング●コード番号:220-4203アズワン品番65-7953-67
ソレノイドパイロット弁 V41シリーズ
NORGREN¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷IMI Norgren V41 シリーズは、5/2 方向機能ソレノイドバルブパイロットバルブです。デュアルスプール技術(高流量)を採用し、パイロット排気を回収して内部パイロット空気を供給します。流量は 650 l/min です高パフォーマンス 小型設計 フレキシブルなサブベースシステム仕様●メーカーシリーズ:V41●取り付け方法:サブベース●機能:5/2●コード番号:212-9339アズワン品番65-7893-57
スプールバルブ 97105シリーズ
NORGREN¥97,980~税込¥107,778~1個7日以内出荷IMI Norgren 97105 NAMUR シリーズ間接ソレノイド作動スプールバルブは、クロスオーバーフリースイッチングを備えた単動 / 複動アクチュエータです。排出ガス再循環( EGR ) クロスセクションの空気供給が小さい場合でも、クロスオーバーフリースイッチング、スイッチオーバー機能が保証されます 停電時の静止位置(モノステーブル設計) ディテントによる手動オーバーライド 可変バルブソレノイドコンビネーション
スプールバルブ 97100シリーズ
NORGREN¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷IMI Norgren 97100 NAMUR シリーズ間接ソレノイド作動スプールバルブは、クロスオーバーフリースイッチングを備えた単動 / 複動アクチュエータです。排出ガス再循環( EGR ) クロスセクションの空気供給が小さい場合でも、クロスオーバーフリースイッチング、スイッチオーバー機能が保証されます 停電時の静止位置(モノステーブル設計) ディテントによる手動オーバーライド 可変バルブソレノイドコンビネーション仕様●メーカーシリーズ:97100●取り付け方法:NAMUR(ナムール)●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0195アズワン品番65-7908-80
シングルステーションサブベース V40シリーズ
NORGREN¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷IMI Norgren モジュラサブベース及び V44 / V45 ミニ ISO バルブ用エンドプレートです。フレキシブルなサブベースシステムは、亜鉛めっきスチール製です。ポートサイズ:G1/8 動作温度:-15 ℃ 及び 50 ℃仕様●メーカーシリーズ:V40●タイプ:シングルステーションサブベース●ステーションの数:1●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:0.125●ネジ規格:G●コード番号:212-9344アズワン品番65-7898-59
サブベース CQMシリーズ
NORGREN¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷IMI Norgren CQM/2254 シリーズ ISO バルブフォーム D エンドプレートは ISO サイズ 3 です。ポートサイズは G1 です。ガラスをコーティングしたグランドレススプールとスリーブにより、トラブルフリーの長寿命を実現しています 低電力ソレノイド機能 ISO5599-1、VDMA 24345 規格仕様●メーカーシリーズ:CQM●タイプ:サブベース●接続ポートのネジ:G 1●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1●ネジ規格:G●コード番号:220-4870アズワン品番65-7910-17
エアソレノイドバルブ v63シリーズ
NORGREN¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷IMI Norgren v63 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 3 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです仕様●メーカーシリーズ:v63●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0350アズワン品番65-7905-77
エアソレノイドバルブ V62シリーズ
NORGREN¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷IMI Norgren V62 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 1.5 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです仕様●メーカーシリーズ:V62●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:220-4202アズワン品番65-7973-17
エアソレノイドバルブ V61シリーズ
NORGREN¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0339アズワン品番65-7905-63
エアソレノイドバルブ V61シリーズ
NORGREN¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷IMI Norgren V60 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0328アズワン品番65-7905-11
エアソレノイドバルブ V61シリーズ
NORGREN¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 3 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0342アズワン品番65-7909-09
エアソレノイドバルブ V61シリーズ
NORGREN¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0338アズワン品番65-7905-79
エアソレノイドバルブ V61シリーズ
NORGREN¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 作動圧力範囲は 1 です。5 ~ 10 バール V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:218-0332アズワン品番65-7907-49
エアソレノイドバルブ V60シリーズ
NORGREN¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 1.5 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長い効果をもたらします 大規模なスイッチングサイクルによる長寿命とメンテナンスフリー仕様●メーカーシリーズ:V60●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:220-4182アズワン品番65-7963-92
エアソレノイドバルブ V60シリーズ
NORGREN¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです仕様●メーカーシリーズ:V60●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0320アズワン品番65-7903-12
エアソレノイドバルブ V60シリーズ
NORGREN¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷IMI Norgren V60 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長い効果をもたらします 大規模なスイッチングサイクルによる長寿命とメンテナンスフリー仕様●メーカーシリーズ:V60●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:220-4178アズワン品番65-7971-47
エアソレノイドバルブ ISO スターシリーズ
NORGREN¥61,980~税込¥68,178~1個7日以内出荷IMI Norgren ISO STAR SXE/SXP ソレノイドおよびパイロット作動のグランドレススプールバルブは、ガラスなしスプールとスリーブにコーティングされているため、トラブルなしの長期寿命を実現しています。ディテント機構を備えたインパルス作動の双安定バルブを搭載しています。非常に長い寿命を実現する特別コーティングされたグランドレススプールとスリーブ 低電力ソレノイドと手動オーバーライドを標準装備 さまざまなサブベース及びアクセサリが用意されています
エアソレノイドバルブ Excelon Plusシリーズ
NORGREN¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷IMI Norgren P84C Excelon Plus シリーズ 3/2 機能制御バルブ設計により、他の Excelon Plus 製品とインライン設置又はモジュラ設置が可能になります。この制御バルブは、アルミ製で、ニトリルゴムエラストマ製です。高順方向流量 ポートサイズ:G3/4 急速な排気 作動:ソレノイド 電圧:24 V dc仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●機能:2/3●接続ポートのネジ:G 3/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:212-9280アズワン品番65-7894-32
エアソレノイドバルブ Excelon Plusシリーズ
NORGREN¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷IMI Norgren P84C Excelon Plus シリーズ 3/2 機能制御バルブ設計により、他の Excelon Plus 製品とインライン設置又はモジュラ設置が可能になります。この制御バルブは、アルミ製で、ニトリルゴムエラストマ製です。高順方向流量 ポートサイズ:G3/8 急速な排気 作動:ソレノイド 電圧:24 V dc仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●機能:2/3●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:212-9278アズワン品番65-7891-47
エアソレノイドバルブ 95000シリーズ
NORGREN¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷IMI Norgren 9501 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた直接ソレノイド制御ポペットバルブです。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み仕様●メーカーシリーズ:95000●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3441アズワン品番65-7975-53
エアソレノイドバルブ 80207シリーズ
NORGREN¥96,980税込¥106,6781個7日以内出荷IMI Norgren ソレノイドバルブは、コンパクトな設計で交換しやすいソレノイドを備えています。ディテント付き / なしの標準手動オーバーライドを備えています。バルブはメンテナンスフリーです。圧縮空気 T スプールバルブ ポートサイズ G1/4仕様●メーカーシリーズ:80207 です●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:218-0177アズワン品番65-7904-24
エアソレノイドバルブ 26230シリーズ
NORGREN¥104,980税込¥115,4781個7日以内出荷IMI Norgren 26230 シリーズは、5/2 方向間接ソレノイド作動式スプールバルブで、空気の調整及び制御用に使用します。これは、ガスの通過を開始、停止、又は制御する主な機能の一種である方向制御バルブです。産業では小型設計 高流量 メンテナンスフリー シングル及びダブル操作アクチュエータ用仕様●メーカーシリーズ:26230●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0151アズワン品番65-7961-93
エアソレノイドバルブ 26220シリーズ
NORGREN¥96,980税込¥106,6781個7日以内出荷IMI Norgren 26220 シリーズは、4/2 方向間接ソレノイド作動スプールバルブで、空気の調整及び制御に使用します。これは、ガスの通過を開始、停止、又は制御する主な機能の一種である方向制御バルブです。産業ではメンテナンスフリー 小型設計 高流量仕様●メーカーシリーズ:26220●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0149アズワン品番65-7905-33
手動バルブ
NORGREN¥4,998~税込¥5,498~1個7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
逆止弁 C00GLシリーズ
NORGREN¥4,498~税込¥4,948~1個7日以内出荷IMI Norgren 逆止弁は流量性能が高く、ニッケルめっき黄銅部品を使用しているため、腐食及び汚染に対する耐性と長寿命を実現しています。すべてのテーパーねじとにあらかじめねじシーラントが塗布されています Parall に埋め込み型のキャプティブ O リング周囲 / 媒体温度: 0 → +60 ℃ 作動圧 0 。2 → 10 bar チューブサイズ: 4 → 12 mm
メカニカルバルブ ローラー G 1/8
NORGREN¥102,980税込¥113,2781個7日以内出荷IMI Norgren インラインバルブは機械式ポペットバルブで、常時開及び常時閉モデルを備え、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 2/2 バルブとして使用することもできます。定評のある定評あるバルブです 小型 2/2 バルブとしても使用可能 常時開及び常時閉モデル仕様●制御機構:ローラー●機能:3/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:マートンエア●コード番号:220-4100アズワン品番65-7954-51
メカニカルバルブ ボタン G 1/8
NORGREN¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷IMI Norgren 030 シリーズは、3/2 操作手動及び機械作動スプールバルブで構成され、多方向流量用途及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃仕様●制御機構:ボタン●機能:3/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:304●コード番号:217-9987アズワン品番65-7906-56
メカニカルバルブ プッシュプル G 1/8
NORGREN¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷IMI Norgren elion 電気アクチュエータは、ボールねじ駆動アクチュエータと電動サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。M 規格を備えています。この製品は 320 mm のオーダーストークを備えています。堅固な構造 メンテナンスフリー 保持ブレーキ仕様●制御機構:プッシュプル●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:303●コード番号:220-3208アズワン品番65-7966-36