カテゴリ
絞り込み
材質
- 樹脂(4)
ブランド
- NORGREN
- モノタロウ(205)
- SMC(191,780)
- コガネイ(5,566)
- Festo(3,337)
- CKD(3,109)
- エスコ(2,249)
- RS PRO(1,942)
- New-Era(ニューエラー)(1,932)
- PISCO(ピスコ)(1,783)
- 千代田通商(1,124)
- SK11(558)
- ParkerTAIYO(519)
- TRUSCO(510)
- 日東工器(449)
- ニッタ(376)
- フジキン(375)
- 潤工社(319)
- CEJN(セイン)(294)
- コンバム(旧:妙徳)(291)
- ブランドをもっと見る
特価

エアレギュレータ R07シリーズ G 1/4 25.2m3/h
NORGREN¥8,998~税込¥9,898~1個7日以内出荷IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
Push-in fitting 6mm x R1/2in. straight 1袋 10個入
NORGREN¥9,898税込¥10,8881袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C0012 シリーズストレートオス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:6 mm コネクタ B:R1/2 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●耐薬品性:なし●コード番号:212-9177アズワン品番65-7894-03
圧縮空気フィルタエレメント
NORGREN¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷IMI Norgren 自動ドレインキットは、54D 電子圧力センサと併用する金属製ナットを備えています。=54D センサと互換性があります仕様●メーカーシリーズ:B82G●コード番号:212-9090アズワン品番65-7899-27
エアソレノイドバルブ V61シリーズ
NORGREN¥42,980税込¥47,2781個欠品中IMI Norgren V60 シリーズの 2 x 3 / 2 方向制御バルブは、小型サイズで高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステム a を備えています低消費仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:220-4194アズワン品番65-7966-63
交換用フィルタエレメント
NORGREN¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷IMI Norgren 排気フィルタは、さまざまなポートサイズを取り揃え、産業用圧縮空気システムで使用するための流量制限を最小限に抑えて埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 最小フロー制限 エグゾーストポートに直接ねじ込みます仕様●メーカーシリーズ:M/1500●フィルターサイズ:120μm●コード番号:218-0605アズワン品番65-7904-91
シリンダシールキット
NORGREN¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様●IMI Norgren QA/8100 シリーズは、シリンダ径 100 mm のサービスキットです。PRA/181000/M 、PRA/182000/M 、RA/8000 用アクセサリ●コード番号:218-0712アズワン品番65-7956-47
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 メス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
NORGREN¥9,498税込¥10,4481袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren ストレートアダプタ - メス / パラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 メス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3619アズワン品番65-7972-45
エアレギュレータ 20AGシリーズ G 1/2
NORGREN¥198,980税込¥218,8781個7日以内出荷Norgren圧力レギュレータ 高流量用途向けの、汎用のポート付きレギュレータです。 大型のダイアフラムデザインで流量需要及びライン圧力の変化に正確迅速に反応すると同時に、均衡弁で入力圧力と出力圧力の差を減らします。仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.2バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:28バール●メーカーシリーズ:20AG●圧力ゲージポートサイズ:G 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/8インチ●一体型チェックバルブ:Y●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●圧力ゲージポートネジ規格:G●RoHS適合状況:適合●コード番号:822-4046アズワン品番68-4150-51
複動シリンダ RAシリーズ ボア:80mm ストローク:160mm
NORGREN¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意仕様●ストローク:160mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0281アズワン品番65-7906-21
複動シリンダ RAシリーズ ボア:63mm ストローク:25mm
NORGREN¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意仕様●ストローク:25mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3984アズワン品番65-7965-94
複動シリンダ RAシリーズ ボア:50mm ストローク:25mm
NORGREN¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷IMI Norgren ISO ライン複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込まれた最も人気のあるソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極端な環境下でも使用可能ですISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意仕様●ストローク:25mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0268アズワン品番65-7959-58
複動シリンダ RAシリーズ ボア:40mm ストローク:250mm
NORGREN¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意仕様●ストローク:250mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3979アズワン品番65-7971-33
複動シリンダ RAシリーズ ボア:32mm ストローク:320mm
NORGREN¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意仕様●ストローク:320mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3975アズワン品番65-7965-88
複動シリンダ RAシリーズ ボア:32mm ストローク:200mm
NORGREN¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意仕様●ストローク:200mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3973アズワン品番65-7909-54
複動シリンダ PRAシリーズ ボア:40mm ストローク:500mm
NORGREN¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意仕様●ストローク:500mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0648アズワン品番65-7904-05
複動シリンダ PRAシリーズ ボア:100mm ストローク:160mm
NORGREN¥82,980税込¥91,2781個7日以内出荷IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意仕様●ストローク:160mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0661アズワン品番65-7908-20
比例制御弁 VP50シリーズ
NORGREN¥218,980税込¥240,8781個7日以内出荷IMI Norgren VP50 比例圧力制御バルブは、3 極、クローズドループ比例バルブでパイロット式のガラスなしスプール技術を採用していて、高流量及び高速応答を必要とする一般的な産業用圧力制御用途に最適ですフィードバック信号 高流量 低消費電力 ゲイン及び圧力範囲を調整可能 マニホールド取り付け可能 優れた性能特性仕様●メーカーシリーズ:VP50●取り付け方法:マニホールド●動作タイプ:パイロット/スプリング●コード番号:220-4224アズワン品番65-7954-63
真空ポンプ M/58102シリーズ
NORGREN¥114,980税込¥126,4781個7日以内出荷IMI Norgren 多段真空ポンプは、高速応答を備え、小型軽量です。これはサイレンサを移植したものです。低騒音 取り付けは簡単です仕様●メーカーシリーズ:M/58102●最高真空圧力:-0.87バール●最高流入圧力:6バール●最高吸込流量:144L/min●使用圧力:6バール●コード番号:220-3869アズワン品番65-7963-03
手動バルブ
NORGREN¥4,698~税込¥5,168~1個7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
取付け具 オリンピアンプラスシリーズ
NORGREN¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷IMI Norgren 壁面ブラケット( Olympian Plus シリーズ製)。ポートサイズは G1-1/4、1-1/4 インチ PTF仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●コード番号:220-3372アズワン品番65-7962-26
取付け具 オリンピアンプラスシリーズ
NORGREN¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Olympian Plus シリーズの IMI Norgren ウォールブラケット。ポートサイズは G1 ですG1/2仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●コード番号:218-0135アズワン品番65-7953-42
取り付けブラケット
NORGREN¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷IMI Norgren QM/8010 シリーズ L2 ブラケットヒンジ取り付けブラケットです。シリンダ径は 10 mm です。バッファ又は調整可能なクッションによる耐腐食性 ISO6432 準拠仕様●メーカーシリーズ:QM/8010●コード番号:220-3948アズワン品番65-7953-66
取り外し可能アイ
NORGREN¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷IMI Norgren QM/8125 シリーズは、UR-Universal です 直径 125 mm のリアアイ ISO アクチュエータ取り付けボア空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用仕様●メーカーシリーズ:QM/8125●コード番号:218-0238アズワン品番65-7959-09
取り外し可能アイ
NORGREN¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷IMI Norgren QA/8032 シリーズは、R - リアアイ ISO アクチュエータ取り付けボア、直径 32 mm です。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用仕様●メーカーシリーズ:QA/8032●コード番号:218-0685アズワン品番65-7906-92
空圧バルクヘッドねじ付きアダプタ 1袋 5個入
NORGREN¥8,698~税込¥9,568~1袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren バルクヘッドコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
空圧ドレイン 17-816
NORGREN¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷IMI Norgren Drip レッグドレインは、完全に自動のユニットを備えており、圧縮空気システムの低点から液体をドレインすることができます。金属製ボディと合成ゴム製の Elastomers を備え、20 → 50 ℃ で動作しますポートサイズは G1/2 です ブラックメタルボウル 圧縮空気にのみ使用されます仕様●メーカーシリーズ:17-816●ドレインタイプ:自動●インレットポート - ネジサイズ:G1/2●コード番号:218-0134アズワン品番65-7903-69
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:R 1/8 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み
NORGREN¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 1/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-4122アズワン品番65-7953-35
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:M5、メス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
NORGREN¥11,980税込¥13,1781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren ストレートアダプタ - メス / パラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:M5、メス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3617アズワン品番65-7972-40
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:M5、オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
NORGREN¥7,198税込¥7,9181袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren コンパクトストレートアダプタ - オス / テーパー気中フィット C 継手はすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:M5、オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3631アズワン品番65-7975-01
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み 1袋 5個入
NORGREN¥10,980税込¥12,0781袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3261アズワン品番65-7953-23
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 チューブねじ込み 1袋 10個入
NORGREN¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C0226 シリーズストレートメス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を提供します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:10 mm コネクタ B:G1/4 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4●耐薬品性:なし●コード番号:212-9219アズワン品番65-7892-49
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み
NORGREN¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-4150アズワン品番65-7964-96
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
NORGREN¥6,498税込¥7,1481袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0540アズワン品番65-7904-84
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/2 メス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み 1袋 10個入
NORGREN¥17,980税込¥19,7781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren ストレートアダプタ - メス / パラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 メス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3626アズワン品番65-7972-65
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/2 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み 1袋 5個入
NORGREN¥12,980税込¥14,2781袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0042アズワン品番65-7955-88
空圧エルボねじ付きアダプタ メス
NORGREN¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷IMI Norgren 調整式バンジョーエルボアセンブリには、ボディ、調整ボルト、シール、調整ねじが付属しています。本体と調整ボルトはニッケルめっき黄銅製です。調整ねじは黄銅製です。耐腐食性があります。oper を持っています小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適仕様●メーカーシリーズ:16K51 年です●コード番号:220-3369アズワン品番65-7959-97
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:50mm ストローク:160mm
NORGREN¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷IMI Norgren RT / 57200 / M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダです。磁気ピストンと非クッション性があります。円筒径は 50 mm で、ストロークは 160 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計で、高強度ダブル圧着エンドキャップを備えています。ポートサイズ:G1/4 ピストンロッド =16mm 材質:ステンレススチール 動作温度 =80 ℃仕様●ストローク:160mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:212-9331アズワン品番65-7893-89
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:40mm ストローク:40mm
NORGREN¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダ、直径 40 mm、ストローク 40 mm です。ポートサイズは Rc1/8 です シリンダ径: 40 mm仕様●ストローク:40mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4090アズワン品番65-7961-77
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:80mm
NORGREN¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 16 mm、ストローク 80 mm です。標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されていますポートサイズは M5 です シリンダ径: 16 mm仕様●ストローク:80mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4079アズワン品番65-7961-49
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:50mm
NORGREN¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 16 mm、ストローク 50 mm です。標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されていますポートサイズは M5 です シリンダ径: 16 mm仕様●ストローク:50mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4078アズワン品番65-7966-08
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース