4ページ目: 方向制御機器

FA現場のお役立ち情報
850件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁弁丸形 VPS062シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 VPS062シリーズ

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 電磁弁030シリーズ 直動形 コガネイ

    電磁弁030シリーズ 直動形

    コガネイ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
    仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)(雰囲気および使用流体)5~50寸法A(mm)56作動方式直動形寸法D(mm)53.2寸法B(mm)49寸法C(mm)63使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04)
  • 空気作動弁 ピストンポペット形 コガネイ

    空気作動弁 ピストンポペット形

    コガネイ
    15,382税込16,920
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
    タイプスプリングリターン普通形
  • NVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁 CKD

    NVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁

    CKD
    23,925税込26,318
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
    ポート数3ねじの種類Rc使用流体圧縮空気、低真空
  • 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~) CKD

    4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~)

    CKD
    13,200税込14,520
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    ポート数5
  • 残圧排出弁 白色シリーズ V3000-W CKD

    残圧排出弁 白色シリーズ V3000-W

    CKD
    4,610税込5,071
    1個
    当日出荷
    排気操作は1アクション、空気圧ラインの残圧事故防止に最適
    付属品C形ブラケット接続口径Rc3/8質量(kg)0.25有効断面積(mm2)IN・OUTO:70、OUT・EXH:50最高使用圧力(MPa)1角度(°)90(操作レバー切換)使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60操作力(N)[押し力]80N、[回転力]2N・m弁漏れ(cm3/min)10(ANR)外部漏れ(cm3/min)10(ANR)
  • セレックスバルブ4KA・B1 CKD

    セレックスバルブ4KA・B1

    CKD
    7,563税込8,319
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種別ダイレクト配管タイプ接続口径M5弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)3使用圧力(MPa)0.15~0.7位置数2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線(端子箱)振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気300以下周囲温度(℃)-5~50
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB□59Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB□59Rシリーズ

    CKD
    13,200税込14,520
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類ベース搭載用単体バルブ切替方式3位置PAB接続保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品)RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□10Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GB□10Rシリーズ

    CKD
    9,688税込10,657
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ切替方式2位置シングル保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線RoHS指令(10物質対応)対応弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ

    CKD
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
    用途エアシリンダの駆動用に保護構造防塵使用流体圧縮空気パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GA□29Rシリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 2位置ダブル A形コネクタリード線なし 4GA□29Rシリーズ

    CKD
    9,338税込10,272
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
    用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法A形(下向き)コネクタ、リード線なし耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動制御バルブ HSVシリーズ AirTAC

    手動制御バルブ HSVシリーズ

    AirTAC(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    多様なネジ接続形式 操作性向上 大きな有効流通面積
    接続口径1/4”ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~7有効断面積(mm2)40作動方式手動直動型周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70Cv値2.2切換位置区分2位置3ポートRoHS指令(10物質対応)対応
  • マニホールド AirTAC

    マニホールド

    AirTAC
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類PT
  • パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ ParkerTAIYO

    パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    819税込901
    1個ほか
    当日出荷から114日以内出荷
  • ADEX VALVE A20シリーズ ParkerTAIYO

    ADEX VALVE A20シリーズ

    ParkerTAIYO
    2,998税込3,298
    1個
    32日以内出荷から82日以内出荷
  • 電磁弁丸形125シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形125シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    仕様●ポジション数:2ポジション質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数4ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.035/0.03保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)結線方式グロメット配管接続口径Rc1/4流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.17)ポートの種類シングルソレノイド
  • 機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ コガネイ

    機械弁ブランジャ式マイクロバルブシリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。低圧から高圧まで操作力に変化が少なくニュートラル位置がない為、AポートRポートの切換がスムーズです。
    仕様●弁機能:NO(常時開)ストローク(mm)約1.5(詳細は別表参照)質量(kg)0.09材質(本体)亜鉛ダイカスト使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.9作動方式ピンプランジャ材質(ローラー部)ステンレス材質(パッキング)合成ゴム使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(推奨油タービン油1種(ISO VG32))材質(主軸)ステンレス配管接続口径Rc1/8(1(P)、2(A))、Φ2 2か所(3(R))ポートなし流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.36、有効断面積(Cv値)(mm2)1.8(0.08)
  • 電磁弁丸形375シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形375シリーズ

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)横方向:0.03/縦方向:0.06保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径Rc3/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))14、有効断面積(Cv値)(mm2)70(3.5)ポートの種類シングルソレノイド
  • 電磁弁030シリーズ コガネイ

    電磁弁030シリーズ

    コガネイ
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
    用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0~0.7作動方式直動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→2(A)0.12,2(A)→3(R)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→2(A)0.6(0.03),2(A)→3(R)0.8(0.04)
  • 電磁弁025シリーズ コガネイ

    電磁弁025シリーズ

    コガネイ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。0.5Wの低消費電力の直動弁。しかもサージ対策済ソレノイドでICによるダイレクトドライブを実現。
    用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)●マフラ:マフラなし適合直接配管質量(kg)80使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50電圧(V)DC12ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0~0.7作動方式直動形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.01/0.03以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)78.5リード線長さ(mm)300ベース取付ベースなし結線方式グロメット配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.1、有効断面積(mm2)0.5ボタン仕様ノンロック形(手動)
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 屋外仕様(4F3-W~)

    CKD
    17,481税込19,229
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
  • 電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A183シリーズ コガネイ

    電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A183シリーズ

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
  • 電磁弁丸形 254シリーズ コガネイ

    電磁弁丸形 254シリーズ

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
  • 低圧空気作動弁 コガネイ

    低圧空気作動弁

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
    質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.2~0.9、(パイロット)0.001~0.003(MAX.0.1)使用流体空気保証耐圧力(MPa)(メイン)1.35、(パイロット)0.1最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8またはバーブ継手(ナイロンチューブ6~4用タケノコ形継手)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)コンスタントブリード量(l/min)1.5以下(0.5MPa)
  • 手動弁 押ボタン形 コガネイ

    手動弁 押ボタン形

    コガネイ
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要
  • P/M/Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    P/M/Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    6,627税込7,290
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • MAVLシリーズ 大型メカニカルバルブ CKD

    MAVLシリーズ 大型メカニカルバルブ

    CKD
    6,713税込7,384
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    接続口径1/4ポート数3有効断面積(mm2)31最高使用圧力(MPa)1接続方式Rc使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0
  • A4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    A4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    8,113税込8,924
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ポート数5
  • V3301シリーズ スロースタートバルブ 標準白色シリーズ CKD

    V3301シリーズ スロースタートバルブ 標準白色シリーズ

    CKD
    20,075税込22,083
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • V3000シリーズ 残圧排出弁 標準白色シリーズ CKD

    V3000シリーズ 残圧排出弁 標準白色シリーズ

    CKD
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • 4KA・Bシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    4KA・Bシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    4,400税込4,840
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ポート数5使用流体圧縮空気
  • 3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~) CKD

    3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)

    CKD
    12,313税込13,544
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
  • ハンドバルブ ParkerTAIYO

    ハンドバルブ

    ParkerTAIYO
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
  • ソレノイドバルブ(RB542S) ParkerTAIYO

    ソレノイドバルブ(RB542S)

    ParkerTAIYO
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から64日以内出荷
    切換方式2位置取付方式サブプレート(横配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
  • 小型電磁弁(SR542-R) ParkerTAIYO

    小型電磁弁(SR542-R)

    ParkerTAIYO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    切換方式リターンシリーズSR542
  • ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・メスねじ) ニッタ

    ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・メスねじ)

    ニッタ(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
    形状ストレートタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40ポート数2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気/水
  • 機械作動弁 コガネイ

    機械作動弁

    コガネイ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
    使用温度範囲(℃)5~60弁仕様常時閉(NC)ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要
  • 電磁弁180シリーズ コガネイ

    電磁弁180シリーズ

    コガネイ(3件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
    使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300配管接続口径Rc1/8
  • マニアルバルブ(RB54N) ParkerTAIYO

    マニアルバルブ(RB54N)

    ParkerTAIYO
    36,980税込40,678
    1個
    61日以内出荷
    接続口径Rc1/4・Rc3/8質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)-10~+80(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油 ISO VG32 相当品
  • ハンドバルブ(4PN) ParkerTAIYO

    ハンドバルブ(4PN)

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
    使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)推奨潤滑油JIS K2213-1種(無添加タービン油 ISO VG32)相当品
方向制御機器