絞り込み
定格電圧(V)
管接続口径
ブランド
Festo・SMC・NORGREN・コガネイ・ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)・日本精器・CKD・ParkerTAIYO・アサダ・MONOVATE(旧:日東金属工業)・イチネンTASCO・CROUZET・A-Gas Japan・Legris(レグリ)・Aventics
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2,672件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
  • 逆止弁 Bシリーズ Festo

    逆止弁 Bシリーズ

    Festo
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    Festo A シリーズ手動オーバーライドには、G 1/8 の空圧接続を備えた排気コンポーネントバルブ機能があります。最大動作圧力は 10 バールです。取り付けタイプ - ねじ式 公称サイズ: 4.1 mm 公称流量 - 165 l/min
    仕様●メーカーシリーズ:B●インレット接続タイプ:ネジ●コンセント接続タイプ:スレッド●使用圧力範囲:10バール●コード番号:202-3590アズワン品番65-8032-59
  • エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

    Festo
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo の応力パイロットは G1 接続ソレノイドバルブを使用して作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。ステンレススチール製ハウジングを使用し、NBR シール及び 24 V dc 動作電圧を使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7670アズワン品番65-7997-94
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-1R5Lシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-1R5Lシリーズ

    Festo
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVVA-B-M52-MH-A1-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:26 mm、作動圧力:3-8 bar、設計構造:ピストンスライド
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A1-1R5L●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7517アズワン品番65-7995-39
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E-1P4-6-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2-500-E-1P4-6-R1シリーズ

    Festo
    442,980税込487,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2-500-E-1P4-6-R1 強制パイロット作動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2-500-E-1P4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7943アズワン品番65-8015-69
  • メカニカルバルブ レバー G 1/8 NORGREN

    メカニカルバルブ レバー G 1/8

    NORGREN
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren X30 シリーズは、5/2 操作手動及び機械式作動スプールバルブで構成されており、多方向流量用途及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃
    仕様●制御機構:レバー●機能:5/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:X302●コード番号:218-0351アズワン品番65-7954-50
  • エアソレノイドバルブ V62シリーズ NORGREN

    エアソレノイドバルブ V62シリーズ

    NORGREN
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren V62 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 1.5 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
    仕様●メーカーシリーズ:V62●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:220-4196アズワン品番65-7971-63
  • ソレノイドバルブ VSNC-FTC-M52-MD-N14-FNシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSNC-FTC-M52-MD-N14-FNシリーズ

    Festo
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSNC-FTC-M52-MD-N14-FN NAMUR バルブ 1/4 インチ、モノステーブル、FN アーマチュアシステム、ポペットバルブ。VDI / VDE3845 準拠の接続パターンの単動及び複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータ用のパイロットバルブですバルブ機能 5/2 または 3/2、コンバーチブル 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 800 l/min 動作圧力: 2.5 → 8 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSNC-FTC-M52-MD-N14-FN●機能:5/2 or 3/2 Convertible●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7575アズワン品番65-7986-32
  • エアソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo VZWD シリーズは、NPT1/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して直接作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体と併用でき、流量の低い高圧用途に最適です。公称サイズは 3 mm で、最大動作圧力は 15 bar です。FPM シールと 230 V ac 動作電圧を備えたステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7780アズワン品番65-8010-33
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400 - V - 1P4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400 - V - 1P4-10-R1シリーズ

    Festo
    348,980税込383,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N114-400-V-1P4-10-R1 強制パイロット駆動、NPT11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N114-400 - V - 1P4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7912アズワン品番65-8007-43
  • エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

    Festo
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。EPDMシールを備えたステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7792アズワン品番65-7989-92
  • 手動バルブ ロッドレバー G 1/2 Festo

    手動バルブ ロッドレバー G 1/2

    Festo
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    FestoVHERエアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は0→10barです。作動タイプ:マニュアル幅:95mm標準公称流量:3200l/min
    仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3Exhausted●接続ポートのネジ:G1/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-5949アズワン品番65-7987-10
  • エアソレノイドバルブ VSPAシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VSPAシリーズ

    Festo
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo 空圧バルブはピストン構造のスライド式で、リセットに使用される機械式スプリングです。幅は 18mm で、作動圧力は最高 0.9-10 bar です。信号表示用 LED を使用しています。標準的な公称流量は 550 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です
    仕様●メーカーシリーズ:VSPA●取り付け方法:サブベース●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1594アズワン品番65-8031-49
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - 3AP4-6シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500 - 3AP4-6シリーズ

    Festo
    207,980税込228,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G2 - 500-3AP4 - 6 力パイロット駆動、G2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500 - 3AP4-6●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7936アズワン品番65-8000-69
  • ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は5バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9093アズワン品番65-7996-13
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo 5/2 ビス可能ソレノイドバルブ、電気系統、G 1/8 - VUVG シリーズ - VUVG-L14-B52-T-G18-1P3 Festo のこのソレノイドバルブは、コンパクトなパッケージに高流量のソフトシーリング加工が施されているため、漏れがなく、展伸アルミニウム合金製で長寿命です。このバルブは電気的に作動するので高速な応答を実現します。また、革新的な I-Port インターフェイスを使用して消費電力を削減します。手動オーバーライドには、設定とテストを簡素化するための、ディティングと非ディティングを含む 3 つのオプションがあります。5 ポートの双方向双安定バルブは、プラグソケットがオンの状態で IP65 等級となっているため、過酷な産業環境にも耐えられます。電気作動タイプ G 1/8 ポートねじサイズ 5/2 双安定バルブタイプ 標準公称流量: 700 ~ 780 l/min 動作圧力: 1.5 ~ 8 バール 周囲温度: -5 ℃ ~ +60 ℃ 潤滑動作対応 範囲情報 Festo VUVG シリーズは、信頼性の高い正確 バルブとマニホールドは、頑丈で信頼性の高い金属製コンポーネントで構成されており、耐久性が向上しています 柔軟な設計により、幅広いバルブ機能を実現 360 ° LED ディスプレイと簡単に交換できるバルブにより、トラブルシューティングや保守が迅速かつ簡単に行えますFesto ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は最大 1.5 → 8 bar です。周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム合金●最大流量率:780L/min●ソレノイドの消費電力:0.7W●最低使用圧力:1.5バール●動作温度 Min:-5℃●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-1385アズワン品番65-8033-78
  • エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

    Festo
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    Festoのパイロット2/2方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは13.5mmで、最大動作圧力は10barです。FPMシールを備えたステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度:-10→35℃保護クラスIP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:NPT1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7731アズワン品番65-7980-59
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→10barまでの動作圧力で使用します。標準の公称流量は460→600l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1596アズワン品番65-8030-59
  • エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

    Festo
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo のパイロット圧力は G1/4 接続ソレノイドバルブを使用して操作します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。EPDM シールを備え、230 V ac 動作電圧に対応する黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7740アズワン品番65-7984-95
  • エアソレノイドバルブ を参照してくださいシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ を参照してくださいシリーズ

    Festo
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo 空圧バルブ VSPA-B-D52-A2 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/2 双安定タイプ、作動空圧タイプ、幅 18 mm、標準公称流量 550 l/min、動作圧力 -0,9-10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-D52-A2 を参照してください●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7598アズワン品番65-7995-03
  • エアソレノイドバルブ JMFDH 日本シリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ JMFDH 日本シリーズ

    Festo
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo のソレノイドバルブは手動オーバーライド機能を備えており、ソレノイドコイルやソケット、ソレノイド Coil、ソケットは別売りです。ピストン構造がスライドし、幅は 52 mm で、最大動作圧力は 0 → 8 bar です。標準的な公称流量は 4500 l/min です周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:JMFDH (日本●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7387アズワン品番65-7986-19
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112 - 400 V - 1P4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - G112 - 400 V - 1P4-10-R1シリーズ

    Festo
    348,980税込383,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-G112-400-V-1P4-10-R1 の力パイロット駆動、G11 / 2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - G112 - 400 V - 1P4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7998アズワン品番65-7980-95
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 10 mm で、使用圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 140 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1304アズワン品番65-8036-99
  • エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ

    Festo
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo 空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 18 mm で、使用圧力は -0.9-10 bar までです。標準的な公称流量は 1000 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ピストンスライドに使用されるアルミダイキャスト材料
    仕様●メーカーシリーズ:VUWG より●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1551アズワン品番65-8036-32
  • エアソレノイドバルブ MN1Hシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ MN1Hシリーズ

    Festo
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2 モノステーブルウェイバルブ機能を備えた Durable バルブで、ポペットバルブ構造が使用できます。幅は 42 mm で、標準公称流量は 1、200 L/min、公称サイズは 8 mm で、最大 2 10 bar の動作圧力が使用されています周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:MN1H です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7242アズワン品番65-7988-57
  • ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVSシリーズ

    Festo
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1336アズワン品番65-8038-16
  • エアソレノイドバルブ v63シリーズ NORGREN

    エアソレノイドバルブ v63シリーズ

    NORGREN
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren v63 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 1.5 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです
    仕様●メーカーシリーズ:v63●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:220-4213アズワン品番65-7966-54
  • ソレノイドバルブ VUVGシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVGシリーズ

    Festo
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造がスライドし、バルブサイズは 14 mm で、作動圧力は -0.9-10 bar までです。標準の公称流量は 570 → 680 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1440アズワン品番65-8032-53
  • エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ

    Festo
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは26.5mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は1000l/minです周囲温度:-10→60℃ピストンスライドに使用されるアルミ合金材
    仕様●メーカーシリーズ:VUWGより●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1572アズワン品番65-8023-68
  • ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/8を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は22barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9085アズワン品番65-7995-88
  • エアソレノイドバルブ MFHシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ MFHシリーズ

    Festo
    60,980税込67,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/3 排出バルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 42 mm で、標準公称流量で最大 3 -10 bar の動作圧力が使用されます周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7236アズワン品番65-7988-53
  • 手動バルブ NORGREN

    手動バルブ

    NORGREN
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
    仕様●機能:Shunt off valve●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:R●メーカーシリーズ:気中性 C●コード番号:220-3590アズワン品番65-7974-42
  • ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は50barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9183アズワン品番65-7989-73
  • エアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ MDH MDH シリーズ

    Festo
    91,980税込101,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo のソレノイドバルブは M12 プラグ接続に使用します。ピストン構造がスライドし、幅は 65 mm で、使用圧力は 3 10 bar です。標準的な公称流量は 4、600 l/min で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:MDH ( MDH )●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7302アズワン品番65-7989-88
  • ブランクプレート ABB V10-B10-30-Eシリーズ Festo

    ブランクプレート ABB V10-B10-30-Eシリーズ

    Festo
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Festo ブランキングプレート MHAP1-BP-3-PI は、多様体ブロック MHA1-Ps--PI 及び MHP1-PP-Ps--PI 用で、プラグベースが付いています。接続プレートアルミニウムの材質
    仕様●メーカーシリーズ:ABB V10-B10-30-E●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1604アズワン品番65-7981-14
  • ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVSシリーズ

    Festo
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミダイキャスト●ソレノイド電圧:24Vdc●ソレノイドの消費電力:2.6W●最低使用圧力:2.5バール●動作温度Min:-10℃●最高使用圧力:10bar●ネジ規格:G●コード番号:202-1498アズワン品番65-8025-94
  • ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-V-2AP4-10-R1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-V-2AP4-10-R1シリーズ

    Festo
    348,980税込383,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N114-400-V-2AP4-10-R1 力パイロット駆動、NPT11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N114-400-V-2AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7987アズワン品番65-7991-66
  • ソレノイドバルブ VUVSシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VUVSシリーズ

    Festo
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。バルブのサイズは31mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は2300l/minです周囲温度:-10→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用
    仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1376アズワン品番65-8026-48
  • ソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    43,980税込48,378
    1個
    7日以内出荷
    FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は40barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9266アズワン品番65-7999-65
  • エアソレノイドバルブ VZWDシリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VZWDシリーズ

    Festo
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo VZWD シリーズは、NPT1/8 インチ接続ソレノイドバルブを使用して直接作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体と併用でき、流量の低い高圧用途に最適です。公称サイズは 2.5 mm で、最大動作圧力は 22 バールです。FPM シールを備えた 110 V ac 動作電圧の黄銅ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
    仕様●メーカーシリーズ:VZWD●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7719アズワン品番65-7981-88
  • ソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 2AP4-10シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 2AP4-10シリーズ

    Festo
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L-M22C-N38-135-V-2AP4-10 強制パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
    仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - V - 2AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7960アズワン品番65-7997-13
直動式ソレノイドバルブ