絞り込み
定格電圧(V)
- -(1)
- AC24(2)
- AC100(151)
- AC110(84)
- AC120(1)
- AC200(127)
- AC220(72)
- AC240(50)
- DC3(16)
- DC5(22)
- DC6(20)
- DC12(228)
- DC24(428)
- DC48(2)
- その他(4)
管接続口径
ブランド
- Festo(1,285)
- SMC(945)
- NORGREN(229)
- コガネイ(175)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(9)
- 日本精器(8)
- CKD(6)
- ParkerTAIYO(4)
- アサダ(3)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- イチネンTASCO(2)
- CROUZET(1)
- A-Gas Japan(1)
- Legris(レグリ)(1)
- Aventics(1)
Festo・SMC・NORGREN・コガネイ・ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)・日本精器・CKD・ParkerTAIYO・アサダ・MONOVATE(旧:日東金属工業)・イチネンTASCO・CROUZET・A-Gas Japan・Legris(レグリ)・Aventics
「ポート数」から絞り込む

取り付けセット VAMCシリーズ
Festo¥829税込¥9121個7日以内出荷Festo のプッシュイン式 Y コネクタは標準サイズで、公称サイズは 9.5 mm です。この製品は、動作圧力が完全に維持され、動作温度範囲は -0.95 → 16 bar です。周囲温度: -20 → 70 ℃ ハウジング材質:ニッケルめっき黄銅仕様●メーカーシリーズ:VAMC●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8946アズワン品番65-7994-63
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Festo空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→10barまでの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は410l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質に使用されるアルミ仕様●メーカーシリーズ:VUWGより●取り付け方法:マニホールド●機能:2x3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1612アズワン品番65-8025-14
エアソレノイドバルブ JMDHシリーズ
Festo¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷Festo のソレノイドバルブには M12 プラグが接続されています。ピストン構造がスライドし、幅は 54 mm で、使用圧力は 2 10 bar です。標準的な公称流量は 2、300 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:JMDH です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7368アズワン品番65-7996-30
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、0.9 → 10 bar までの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は 620 → 650 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1322アズワン品番65-8025-03
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ
Festo¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→10barまでの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は130l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1335アズワン品番65-8026-71
エアソレノイドバルブ VL-5/2-D-1-Cシリーズ
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Festo 空圧バルブ VL-5/2-D-1-C 5/2 方向機能は、空圧で作動し、スプリングリターンバルブ機能 5/2 モノステーブルを備えています。作動空圧のタイプ 幅: 42 mm 標準公称流量: 1200 l/min 動作圧力: 2 → 16 バール仕様●メーカーシリーズ:VL-5/2-D-1-C●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7426アズワン品番65-7993-34
電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ
Festo¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VL4-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED その他の機能により、逮捕が発生します仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1365アズワン品番65-7979-70
ソレノイドバルブ 96000シリーズ
NORGREN¥136,980税込¥150,6781個7日以内出荷IMI Norgren 9602 シリーズは、直接ソレノイド作動ポペットバルブで、機能なしでポートサイズが G1/4 です。このバルブの動作圧力は 6 bar です。0 bar 以上で作動しています 短いスイッチング時間 オイル及びグリースを自由にアセンブリ済み仕様●メーカーシリーズ:96000●機能:Normally Open●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3454アズワン品番65-7974-30
エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ
Festo¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Festo空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→10barまでの動作圧力で使用します。標準的な公称流量は600l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質に使用されるアルミ仕様●メーカーシリーズ:VUWGより●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1480アズワン品番65-8031-43
エアソレノイドバルブ VL-5/3E-D-3-Cシリーズ
Festo¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷Festo 空圧バルブ VL-5/3E-D-3-C 5/3 方向機能、センターポジションで排気されたバルブ機能 5/3 は使い果たされています。作動空圧のタイプ 幅: 65 mm 標準公称流量: 4600 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar仕様●メーカーシリーズ:VL-5/3E-D-3-C●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7502アズワン品番65-7996-67
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/8が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は85barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9251アズワン品番65-8002-87
ソレノイドバルブ 82510シリーズ
NORGREN¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷IMI Norgren 8251 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた黄銅製直動ソレノイドバルブです。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0 → 10 bar で、定格電圧は 24 V dc です。バルブは差圧なしで動作します 高流量 真空での使用に最適 ソレノイドは工具なしで交換可能仕様●メーカーシリーズ:82510●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3423アズワン品番65-7975-23
シール NSCシリーズ
Festo¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Festoのキャップナットは中空ボルトに使用します。codeVTMと入力します仕様●メーカーシリーズ:NSC●アクセサリタイプ:絶縁ディスク●コード番号:203-8922アズワン品番65-8012-54
エアソレノイドバルブ V60シリーズ
NORGREN¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷IMI Norgren V60 シリーズの 5/3 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 3 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長い効果をもたらします 大規模なスイッチングサイクルによる長寿命とメンテナンスフリー仕様●メーカーシリーズ:V60●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:220-4186アズワン品番65-7971-91
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1500アズワン品番65-8035-40
エアソレノイドバルブ V60シリーズ
NORGREN¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷IMI Norgren V60 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです仕様●メーカーシリーズ:V60●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0316アズワン品番65-7958-29
手動バルブ G 3/8
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Festo スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 63 で、プラスチックベアリングで使用されています。周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 371 g仕様●機能:2/2●接続ポートのネジ:G 3/8●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:MS●コード番号:202-2598アズワン品番65-8037-26
手動バルブ ロッドレバー G 1/4
Festo¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 オープン(排出)の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:手動幅:66 mm 標準 公称流量:1150 l/min仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3 exhausted●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-6050アズワン品番65-8005-63
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1269アズワン品番65-8025-56
エアソレノイドバルブ MFHシリーズ
Festo¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2 モノステーブルバルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 65 mm で、標準の公称流量で -0.9-16 bar までの動作圧力で使用します周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7347アズワン品番65-8009-35
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N114-400-3AP4-10-R1シリーズ
Festo¥319,800税込¥351,7801個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N114-400-3AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT11/4 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N114-400-3AP4-10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7985アズワン品番65-8010-02
手動バルブ
NORGREN¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C00GF シリーズ 3/2 遮断バルブはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブポート A 及び B:8 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気仕様●機能:Flow Controller●スレッドサイズ:Push In 8 mm●ネジ規格:プッシュイン●メーカーシリーズ:気中性 C●コード番号:212-9168アズワン品番65-7892-12
ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10シリーズ
Festo¥171,980税込¥189,1781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VZWF - L-M22C-N112-400-2AP4-10 応力パイロット駆動、NPT11/2 インチ接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C - N112-400-2AP4-10●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7992アズワン品番65-8010-07
エアソレノイドバルブ MN1Hシリーズ
Festo¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。また、Durable バルブ付きピストンスライド構造を備えていて、5/3 加圧バルブ機能を使用できます。幅は 54 mm で、標準公称流量 2、300 l/min で 3 → 10 bar の動作圧力を使用します。公称サイズは 11.5 mm です周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:MN1H です●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7376アズワン品番65-8008-14
ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-D-D1-1R5Lシリーズ
Festo¥60,980税込¥67,0781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53E-D-D1-1R5L には、バルブ機能:5/3 排出があります。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、幅:42 mm、標準公称流量:1300 l/min、動作圧力:3 → 10 bar仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53E-D-D1-1R5L●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7413アズワン品番65-7990-23
エアソレノイドバルブ V61シリーズ
NORGREN¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力範囲: 2 → 10 bar V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド / 空気●コード番号:218-0336アズワン品番65-7907-87
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/8が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は90barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9270アズワン品番65-7993-99
ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-FNシリーズ
Festo¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-FN NAMUR バルブ 1/4 インチ、中間位置閉、FN アーマチュアシステムDAP など、VDI/VDE3845 準拠の接続パターンの単動及び複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータのパイロットバルブですバルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1250 l/min 動作圧力: 3 → 8 バール仕様●メーカーシリーズ:VSNC-F-P53C-MD-G14-FN●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7428アズワン品番65-8000-26
エアソレノイドバルブ VL-5/2-D-2-Cシリーズ
Festo¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷Festo 空圧バルブ VL-5/2-D-2-C 5/2 方向機能は、空圧で作動し、スプリングリターンバルブ機能付きで 5/2 モノステーブルです。作動空圧のタイプ 幅: 54 mm 標準公称流量: 2300 l/min 動作圧力: 2 → 16 バール仕様●メーカーシリーズ:VL-5/2-D-2-C●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7460アズワン品番65-8006-11
マニホールドブロック VABMシリーズ
Festo¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Festo VABM マニホールドブロックはスルーホールで使用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 6 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G3/8 で、グリッド寸法は 22 mm です製品重量: 950 g 2 - 中程度の腐食応力仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8, G 3/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8 in, 3/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0270アズワン品番65-8005-16
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは10mmで、使用圧力は3→8barです。標準的な公称流量は210l/minです周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:MetricM5●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1308アズワン品番65-8020-05
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ
Festo¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、2.5→10barの圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:G3/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1427アズワン品番65-8024-58
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→8barまでの動作圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:M7●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1492アズワン品番65-8021-98
取り付けセット VAMCシリーズ
Festo¥879税込¥9671個7日以内出荷Festo のカバーキャップは、カバーに PA 強化素材を使用しています。製品重量: 0.32 g仕様●メーカーシリーズ:VAMC●アクセサリタイプ:取り付けキット●コード番号:203-8917アズワン品番65-8017-16
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷Festo のパイロット圧力は G1/4 接続ソレノイドバルブを使用して操作します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。ステンレススチール製ハウジングと EPDM シールを使用し、230 V ac 動作電圧に対応しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7693アズワン品番65-8006-77
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ
Festo¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは21mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は700l/minです周囲温度:-10→60℃ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3Closed●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1369アズワン品番65-8026-33
メカニカルバルブ G 1/8
NORGREN¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷IMI Norgren X33 シリーズは、5/3 操作手動及び機械式作動スプールバルブで構成されており、多方向フロー及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃仕様●機能:5/3●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:X334 の場合●コード番号:218-0356アズワン品番65-7905-40
エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ
Festo¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷Festo のパイロット圧力は G1/2 インチ接続ソレノイドバルブを使用して作動し、水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。FPM シールを装着し、230 V ac 動作電圧を使用したステンレススチール製ハウジングを使用しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7738アズワン品番65-7991-22
ソレノイドバルブ VUVSシリーズ
Festo¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットにはエアスプリングを使用しています。バルブのサイズは21mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は700l/minです周囲温度:-10→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVS●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1450アズワン品番65-8024-69
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブには、接続ねじNPT1/4が付いています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は8バールです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9165アズワン品番65-8016-52