絞り込み
形状
形状
45°エルボ(8)
形状
エルボ(10)
形状
ストレート(12)
形状
ソケットエルボ(6)
形状
ダブルブランチエイ(6)
形状
ダブルユニバーサルエルボ(8)
形状
トリプルユニバーサルエルボ(8)
形状
ブランチエルボ(7)
形状
ブランチティー(8)
形状
ブランチユニオンワイ(7)
形状
ブランチワイ(7)
形状
メスユニバーサルエルボ(8)
形状
ユニオンティー(8)
形状
ユニバーサルエルボ(8)
形状
レデューサー(7)
形状
ロングエルボ(8)
形状
六角穴付ストレート(8)
形状
六角穴付ユニバーサルエルボ(7)
形状
違径ユニオンストレート(8)
形状
違径ユニオンティー(7)
適合チューブ外径
  • 5/32
  • 1/8(370)
  • 3/16(225)
  • 1/4(560)
  • 5/16(305)
  • 3/8(506)
  • 1/2(399)
  • 5/8(67)
  • 3/4(98)
  • 1"(55)
  • 2(72)
  • 3(143)
  • 3.2(152)
  • 4(1,475)
  • 6(1,672)
  • 8(1,508)
  • 10(1,444)
  • 12(1,284)
  • 16(347)
  • 25(60)
管接続口径
  • 1/16(42)
  • 1/8(135)
  • 1/4(76)
  • 7/16(1)
  • No.10-32(67)
  • その他(5)
使用流体
  • 使用流体その他(1)
  • 使用流体水(77)
  • 使用流体空気(82)
  • 使用流体蒸気(4)
ねじの種類
  • NPT(146)
  • UNF(66)
  • Uni(23)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(81)
1
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(8)
  • SMC(231)
PISCO(ピスコ)・SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
239件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レデューサー PISCO(ピスコ)

    レデューサー

    PISCO(ピスコ)(52件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブと継手の接続形状レデューサ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • プラグ KQ2 Series SMC

    プラグ KQ2 Series

    SMC
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
  • ストレートタイプ SMC

    ストレートタイプ

    SMC(11件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ユニオンストレートクラッキング圧力(MPa)0.005使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質樹脂本体:PBT/開放リング:POM/シールゴム:NBR形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボユニオン KQB2L SMC

    エルボユニオン KQB2L

    SMC(2件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    形状エルボユニオン
  • 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ)

    違径ソケットエルボ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る)
    用途継手とチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • エルボユニオン KQG2L SMC

    エルボユニオン KQG2L

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質SUS316
  • ストレート KQG2H SMC

    ストレート KQG2H

    SMC
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
  • ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ SMC

    ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(10個)
    当日出荷から18日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ハーフユニオン KQB2H SMC

    ハーフユニオン KQB2H

    SMC
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • ミニタイプ レデューサー PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ レデューサー

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
  • エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMC

    エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ハーフユニオン KFG2H SMC

    ハーフユニオン KFG2H

    SMC(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
    材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)使用温度範囲(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
  • ミニタイプ ソケットエルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ソケットエルボ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    形状ソケットエルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • SUS316ワンタッチ管継手 SMC

    SUS316ワンタッチ管継手

    SMC
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • 角形マルチコネクタ (KDM~) SMC

    角形マルチコネクタ (KDM~)

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・多心ワンタッチ着脱。 ・誤配管防止。 ・ワンタッチ管継手付。
    用途マルチコネクタは、パネルと機械装置の分離輸送や故障によるユニッ卜 交換などの省力に有効です。
  • ハーフユニオンタイプ SMC

    ハーフユニオンタイプ

    SMC(2件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ハーフユニオンクラッキング圧力(MPa)0.005使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
  • 異径ストレート KQ2H  インチサイズ SMC

    異径ストレート KQ2H インチサイズ

    SMC
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用形状異径ストレート色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ニップル KQ2 Series SMC

    ニップル KQ2 Series

    SMC
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から26日以内出荷
  • 隔壁用ユニオン KQG2E SMC

    隔壁用ユニオン KQG2E

    SMC
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • ストレート KQ2H  インチサイズ SMC

    ストレート KQ2H インチサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。形状ユニオンストレート色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 金属ワンタッチ管継手 SMC

    金属ワンタッチ管継手

    SMC
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • 六角穴付ハーフユニオン KQG2S SMC

    六角穴付ハーフユニオン KQG2S

    SMC
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • ユニオンワイ KQG2U SMC

    ユニオンワイ KQG2U

    SMC
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • メスユニオン KQG2F SMC

    メスユニオン KQG2F

    SMC
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • チーズ KQG2T SMC

    チーズ KQG2T

    SMC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ SMC

    エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) インチサイズ

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(10個)
    当日出荷から31日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • メスユニオン KQ2F インチサイズ SMC

    メスユニオン KQ2F インチサイズ

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。形状メスユニオン色リリースブッシュ:オレンジねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • チーズ KQ2T インチサイズ SMC

    チーズ KQ2T インチサイズ

    SMC
    ¥4,298税込¥4,728
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状チーズ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • エルボ KQ2L インチサイズ SMC

    エルボ KQ2L インチサイズ

    SMC
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。形状ユニオンエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 10 Series(10-KQ2H) SMC

    10 Series(10-KQ2H)

    SMC
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1袋(10個)
    当日出荷から22日以内出荷
  • カラーキャップ PISCO(ピスコ)

    カラーキャップ

    PISCO(ピスコ)
    ¥98税込¥108
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    開放リングに装着し、色を変えることができます。 多数の配管が集中している箇所で用途別に色分けが可能。
  • ミニタイプ 違径ソケットエルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ 違径ソケットエルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブと継手の接続形状違径ソケットエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ユニオンワイ KQ2U インチサイズ SMC

    ユニオンワイ KQ2U インチサイズ

    SMC
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • SUS316インサート管継手 SMC

    SUS316インサート管継手

    SMC
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    FDA適合した材質を使用
    使用流体空気、水、蒸気周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
  • ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズ SMC

    ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズ

    SMC
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 10 Series(10-KQ2T) SMC

    10 Series(10-KQ2T)

    SMC
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1袋(10個)
    当日出荷から22日以内出荷
  • 10 Series(10-KQ2L) SMC

    10 Series(10-KQ2L)

    SMC
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1袋(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
  • チューブキャップ KQ2C インチサイズ SMC

    チューブキャップ KQ2C インチサイズ

    SMC
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途使用しないチューブを塞ぐ場合に使用。形状チューブキャップ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 10 Series(10-KQ2U) SMC

    10 Series(10-KQ2U)

    SMC
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(10個)
    3日以内出荷から15日以内出荷
汎用管継手