絞り込み
適合チューブ外径
- 4(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
使用流体
水(3)
油(3)
空気(3)
最高使用圧力(MPa)
- 1.6(1)
ブランド
- アイグネップ
- モノタロウ(18)
- PISCO(ピスコ)(521)
- コガネイ(263)
- 千代田通商(246)
- ニッタ(246)
- フジキン(181)
- エスコ(177)
- TRUSCO(99)
- CKD(86)
- アオイ(86)
- 潤工社(63)
- フロウエル(60)
- SK11(52)
- H&H(47)
- AirTAC(46)
- BeHAUS(44)
- 近畿製作所(37)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(37)
- FIT-ONE(35)
- イハラサイエンス(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

配管用ワンタッチ管継手
アイグネップ¥769~税込¥846~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)ワンタッチ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途洗浄機配管、農業、鉱業、化学、石油化学、製薬、真空仕様接続チューブ:PA6・PA11・PA12・ポリエチレン・ポリウレタン・PTFE・FEP・PFA ※ポリウレタンチューブの場合、ショア硬度98以上必要です。材質ステンレス製(316L)使用温度範囲(℃)ー15~+200(凍結なきこと)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、ISO 14743:2004、NSF/ANSI169、厚生労働省食品衛生法第27条適合品最高使用圧力(MPa)1.6適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等使用真空圧力(kPa)ー99RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ISO7.1に準拠したRねじ
配管用ワンタッチ管継手
アイグネップ¥679~税込¥747~1個3日以内出荷食品衛生法に適合しています。ステンレス製(316L)チューブ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED温度(℃)使用圧力:-15~+225(コネクターは-15~+190※使用圧力と使用温度は、使用するチューブのタイプによって異なります。このため、これらの値はチューブの機能に応じて決定する必要があります適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等RoHS指令(10物質対応)対応
配管用ワンタッチ管継手
アイグネップ¥679~税込¥747~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)チューブ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空仕様接続チューブ:ポリウレタン、シリコンチューブ材質ステンレス製(316L)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、NSF/ANSI169、厚生労働省食品衛生法第27条適合品温度(℃)使用圧力:-15~+225(コネクターは-15~+190※使用圧力と使用温度は、使用するチューブのタイプによって異なります。このため、これらの値はチューブの機能に応じて決定する必要があります。適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ユニバーサルジョイントねじ(※ユニバーサルジョイントねじは、全長が短くRc、GねじはもちろんNPTねじに組み付けることができます。また雌ねじ端面が完全に平らでない場合でも締付けることができます。)