絞り込み
形状
形状
45°エルボ(1)
形状
ストレート(3)
形状
ダブルユニバーサルエルボ(1)
形状
トリプルユニバーサルエルボ(1)
形状
ブランチエルボ(1)
形状
ブランチティー(1)
形状
メスストレート(1)
形状
メスユニバーサルエルボ(1)
形状
ユニバーサルエルボ(1)
形状
ロングエルボ(1)
形状
六角穴付ユニバーサルエルボ(1)
適合チューブ外径
  • 1/8(13)
  • 5/32(9)
  • 1/4(7)
  • その他(1)
管接続口径
  • No.10-32(14)
使用流体
  • 使用流体その他(1)
  • 使用流体水(14)
  • 使用流体空気(14)
  • 使用流体蒸気(1)
ねじの種類
  • UNF
  • G(8)
  • M(131)
  • NPT(45)
  • R(196)
  • Rc(81)
  • Uni(12)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(14)
1
ブランド
  • SMC(14)
SMC
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(10)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

汎用管継手 :「3mm」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレート KQG2H SMC

    ストレート KQG2H

    SMC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
  • ハーフユニオン KQB2H SMC

    ハーフユニオン KQB2H

    SMC
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • メスユニオン KQ2F インチサイズ SMC

    メスユニオン KQ2F インチサイズ

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。形状メスユニオン色リリースブッシュ:オレンジねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズ SMC

    ハーフユニオン KQ2H (ガスケットシール) インチサイズ

    SMC
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ SMC

    ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ

    SMC
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) インチサイズ SMC

    ロングエルボユニオン KQ2W (ガスケットシール) インチサイズ

    SMC
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (ガスケットシール) インチサイズ SMC

    ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (ガスケットシール) インチサイズ

    SMC
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の分岐に使用、多連接続も可能形状ユニバーサルメスエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ管接続口径No.10-32ねじの種類UNF接続ねじ10-32UNFねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)寸法M(mm)13.3使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2.5
  • サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) インチサイズ SMC

    サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) インチサイズ

    SMC
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) インチサイズ SMC

    ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (ガスケットシール) インチサイズ

    SMC
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状ユニバーサルエルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ管接続口径No.10-32ねじの種類UNF接続ねじ10-32UNFねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2.5
  • ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (ガスケットシール) インチサイズ SMC

    ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (ガスケットシール) インチサイズ

    SMC
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。形状ブランチユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ管接続口径No.10-32ねじの種類UNF接続ねじ10-32UNFねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)寸法M(mm)13.3使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)六角対辺H(mm)8最小穴径(mm)2.5
  • 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (ガスケットシール) インチサイズ SMC

    六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (ガスケットシール) インチサイズ

    SMC
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状六角穴付ユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ管接続口径No.10-32ねじの種類UNF接続ねじ10-32UNFねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (ガスケットシール) インチサイズ SMC

    トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (ガスケットシール) インチサイズ

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用チューブ取付方向はフリーで3独立。形状トリプルユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ管接続口径No.10-32ねじの種類UNF接続ねじ10-32UNFねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2.5
  • ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (ガスケットシール) インチサイズ SMC

    ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (ガスケットシール) インチサイズ

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。形状ダブルユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ管接続口径No.10-32ねじの種類UNF接続ねじ10-32UNFねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2.3
  • 45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) インチサイズ SMC

    45°エルボユニオン KQ2K (ガスケットシール) インチサイズ

    SMC
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。形状45°エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ管接続口径No.10-32ねじの種類UNF接続ねじ10-32UNFねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2.5
汎用管継手