カテゴリ
絞り込み
形状

エルボ(3)

ストレート(2)
適合チューブ外径
- 1/8(4)
- 5/32(3)
- 1/4(5)
- 5/16(3)
- 3/8(4)
- 1/2(4)
- 3.2(4)
- 4(5)
- 6(5)
- 8(5)
- 10(5)
- 12(4)
- 16(4)
管接続口径
- 1/8(4)
- 1/4(4)
- 3/8(3)
- 1/2(3)
- M5(3)
- No.10-32(4)
- その他(1)
使用流体
水(5)
空気(6)
蒸気(2)
ねじの種類
- G(2)
- M(4)
- NPT(3)
- R(4)
- UNF(3)
最高使用圧力(MPa)
- 1
- 0.49(1)
- 1.6(1)
ブランド
- フジキン(8)
- SMC(6)
フジキン・SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500円以下(3)
- 1,500-10,000円(7)
- 10,000-50,000円(4)
- 50,000-100,000円(3)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ストレート KQG2H
SMC¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から15日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
エルボユニオン KQG2L
SMC(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から11日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質SUS316
エルボ KQB2L
SMC¥839~税込¥923~1個当日出荷から9日以内出荷形状エルボユニオン使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様ねじ部シール剤付
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)8A部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥8,498税込¥9,3481個当日出荷ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)35温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)8ARoHS指令(10物質対応)対応
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)25A(1S)部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)66温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)25ARoHS指令(10物質対応)対応
二次電池対応 ロータリワンタッチ管継手(高速タイプ)/25A-KXシリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1袋(2個)当日出荷から12日以内出荷耐食環境で使用可能なステンレス仕様。金属材質にSUS303、SUS304を採用用途二次電池対応(金属部材質/ステンレスのみ対応)製品です使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)15A部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥9,598税込¥10,5581個当日出荷ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)46温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)15ARoHS指令(10物質対応)対応
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)50A(2S)部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)106温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)50ARoHS指令(10物質対応)対応
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)40A(1.5S)部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)92温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)40ARoHS指令(10物質対応)対応
KQ2S Series インチサイズ ワンタッチ管継手 六角穴付ハーフユニオン ガスケットシール付
SMC¥3,298税込¥3,6281袋(10個)18日以内出荷ワンタッチ着脱。真空-100kPa使用可能。ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。材質ボディ:C3604, PBT, PP、スタッド:C3604(ねじ部)、チャック:SUS304、ガイド:SUS304、リリースブッシュ:POM、パッキン、Oリング:NBR、ガスケット:SUS304・NBR形状ハーフユニオンねじ取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)、ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)適合チューブ外径Φ1/4管接続口径ねじ接続:10-32UNFシール方式シール剤なし材質(ねじ部)黄銅表面処理(ねじ部)無電解ニッケルめっき使用流体空気、水使用圧力範囲‐100kPa~1MPa適合チューブチューブ材質:FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、チューブ外径:Φ1/8", Φ5/32", Φ3/16", Φ1/4", Φ5/16", Φ3/8", Φ1/2"保証耐圧力(MPa)3MPa(23℃時)機種六角穴付ハーフユニオン周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応継手ワンタッチ管継手商品タイプ真円形オーダーメイド仕様潤滑剤:白色ワセリン、リリースブッシュ色:白色
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)80A(3S)部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥85,980税込¥94,5781個46日以内出荷ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)160温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)80ARoHS指令(10物質対応)対応
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)100A(4S)部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥99,980税込¥109,9781個46日以内出荷ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)152温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)100ARoHS指令(10物質対応)対応
BNWシリーズダイヤフラム単体 標準ダイヤフラム(PTFE/EPDM)65A(2.5S)部品 ダイヤフラム膜
フジキン¥59,980税込¥65,9781個46日以内出荷ソフトダイヤフラムバルブ用ダイヤフラム。消耗品。材質(本体)変性PTFE/EPDM寸法L(mm)134温度(℃)-5~150最高使用圧力(MPa)1接続方式変性PTFE/EPDM呼び径(A)65ARoHS指令(10物質対応)対応