絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
エルボ(1)
形状
ユニオンストレート(2)
適合チューブ外径
  • 3/8(1)
  • 6(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
管接続口径
  • 1/2(1)
  • M5(1)
使用流体
  • 使用流体水(4)
  • 使用流体空気(4)
ねじの種類
  • R(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7
  • 0.19(3)
  • 0.3(3)
  • 0.4(1)
  • 0.6(3)
  • 0.9(14)
  • 0.98(1)
  • 1(109)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 2(4)
  • 2.94(2)
  • 51(1)
  • その他(2)
ブランド
  • ニッタ(4)
ニッタ
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

汎用管継手 :「g10」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ ニッタ

    ケミフィット C1Sシリーズ 90°エルボ

    ニッタ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
    形状90°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • ケミフィットC1 ユニオンコネクタ ニッタ

    ケミフィットC1 ユニオンコネクタ

    ニッタ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
    形状ユニオンコネクタ材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM寸法d3(Φmm)4.2負圧性能(kPa)-99.975
  • ケミフィット C1シリーズ スルーコネクタ ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ スルーコネクタ

    ニッタ
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状スルーコネクタ質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)12使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80寸法L(mm)35.4最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)寸法A(mm)16ねじの種類R寸法D(mm)21使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)寸法d1(mm)12.3ねじサイズ(T)R1/2二面幅(H×Φ)(mm)22.0×24.5
  • ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状ユニオンコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
汎用管継手