カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 汎用管継手
- くい込み管継手・インサート管継手(6)
- フッ素樹脂継手(8)
- その他汎用管継手(3)
- 配管用ワンタッチ管継手(34)
- 汎用管継手
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
使用流体
ブランド
CDC・CKD・Georg Fischer・RS PRO・SMC・TBC(タブチ)・エスコ・フジキン・藤井高圧

ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ)
フジキン¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から117日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状レデューサー
ライトエアー ソケット
TBC(タブチ)¥759税込¥8351個当日出荷パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。用途圧縮空気(低圧用)材質POM形状ライトエアー ソケット使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1未満使用流体圧縮空気(低圧用)
ライトエアー チーズ
TBC(タブチ)¥999税込¥1,0991個当日出荷パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。用途圧縮空気(低圧用)材質POM形状ライトエアー チーズ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1未満使用流体圧縮空気(低圧用)
ライトエアー オスアダプター
TBC(タブチ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。用途圧縮空気(低圧用)材質POM形状ライトエアー オスアダプター使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類R使用流体圧縮空気(低圧用)
ライトエアー 両接続エルボ
TBC(タブチ)¥669税込¥7361個当日出荷パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。用途圧縮空気(低圧用)材質POM形状ライトエアー 両接続エルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1未満使用流体圧縮空気(低圧用)
ライトエアー バルブ付メスチーズ
TBC(タブチ)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。用途圧縮空気(低圧用)材質POM形状ライトエアー バルブ付メスチーズ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用流体圧縮空気(低圧用)
ライトエアー メスアダプター
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。用途圧縮空気(低圧用)材質POM形状ライトエアー メスアダプター使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用流体圧縮空気(低圧用)
ライトエアー メスチーズ
TBC(タブチ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。用途圧縮空気(低圧用)材質POM形状ライトエアー メスチーズ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用流体圧縮空気(低圧用)
チーズ
TBC(タブチ)¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷エアー配管用三層配管システム専用のチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。質量(g)150流体空気呼び径(mm)20温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1
オスアダプター
TBC(タブチ)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷エアー配管用三層配管システム専用のオスアダプターです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。質量(g)193流体空気呼び径(mm)20温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1
ソケット
TBC(タブチ)¥779税込¥8571個3日以内出荷から5日以内出荷エアー配管用三層配管システム専用のソケットです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。質量(g)100流体空気呼び径(mm)20温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1
バルブメスチーズ
TBC(タブチ)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷エアー配管用三層配管システム専用のバルブ接続済みメスチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。質量(g)402流体空気呼び径(mm)20×13温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1
メスアダプター
TBC(タブチ)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷エアー配管用三層配管システム専用のメスアダプターです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。質量(g)153流体空気呼び径(mm)20×13温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1適合管ライトエアー
両接続エルボ
TBC(タブチ)¥749税込¥8241個3日以内出荷エアー配管用三層配管システム専用のエルボです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。質量(g)105流体空気呼び径(mm)20温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1
メスチーズ
TBC(タブチ)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷エアー配管用三層配管システム専用のメスチーズです。 管を規定長さ(35mm)挿入し、ナットを締め付けるだけの簡単施工です。 鋼管の様にネジ切りは不要です。質量(g)230流体空気呼び径(mm)20×13温度(℃)0-60最高使用圧力(MPa)1
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T6
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1T4
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
CDC フルードフィット スイベル・メイルエルボ
CDC¥2,498~税込¥2,748~1袋(5個)3日以内出荷1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
RS PRO エア継手 19シリーズ
RS PRO¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷コネクタA = R 1/4 オス。コネクタB = R 1/4 オス。空圧継手の種類 = Yねじ付きアダプタ。接続スタイル = チューブねじ込み。ネジ接続 = R 1/4オス。メーカーシリーズ = 19。コネクタC = ホースバーブ。動作温度 Min = -20℃。基準適合 = RoHS対応。。RS Pro ねじ込み式チューブ空圧 Y ねじ込み式チューブアダプタ、 R 1/4 x R 1/4 x プッシュイン 6 mm 、 35 barこの Y 字型ねじ込み式チューブ型空圧アダプタを使用すると、ホース、パイプ、チューブのより複雑な結合が可能になります。クイックコネクトプッシュインシステムにより、片手だけで高速接続が可能なほか、片手で簡単にシャットオフすることもできます。 「 Y 」形状の TOP にあるオスコネクタはどちらも、ねじサイズが 1/4 インチの標準 R タイプです。6 mm ブランチコネクタは、操作が簡単な実用的なプッシュインタイプです。CEJN 295 、 Rectus 19 、 PCL Airflow シリーズの部品と併用できます。 この空圧アダプタは、摩耗と腐食を防止するニッケルめっき黄銅ボディを備えています。スリーブ、スプリング、プラグは耐摩耗性ステンレススチール製です。このカップリングの最大動作圧力は 35 bar で、最大動作温度は +100 ° C ですこのタイプの Y 形ネジ to チューブ継手は、一般に航空産業や自動車産業などの産業環境で使用されます。特長と利点.空圧式 Y ねじ - チューブアダプタ .ねじ - チューブ接続方式 .コネクタねじサイズは R 1/4 及び R 1/4 .コネクタ C はホースバーブ接続です .動作温度範囲: -20 → +100 ° C .最大動作圧力は 35 バールです . R 1/4 オスのねじ接続 .インライン取り付け .プッシュイン式 6 mm 分岐コネクタ .メーカーシリーズ 19 .ニッケルめっきを施した真鍮製 . PCL Airflow 、 CEJN 295 、 Rectus 19 シリーズ部品と交換可能 .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン14 mm チューブねじ込み
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(10個)7日以内出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様コネクタA = R 3/8 オスコネクタB = プッシュイン14 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:R 1/4 コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み
RS PRO¥4,798税込¥5,2781袋(10個)7日以内出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック配管継手 ストレート オスアダプタ 1/2インチ
Georg Fischer¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷Georg Fischer オスアダプタ、0.039 重量、73 mm 長、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。オスねじ: ISO 7 (円錐) すばやく簡単に取り付け可能 パイプを挿入する準備ができました仕様●接続種類:オスアダプタ●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:20mm●ねじ規格:R●ねじの呼び径:1/2インチ●長さ:73mm●コード番号:196-9722アズワン品番65-7941-19
ワンタッチ管継手 RS PRO 6mm
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/4オスねじ材料 = 真鍮製最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スイベルエルボアダプタ
RS PRO¥18,980税込¥20,8781袋(10個)7日以内出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様コネクタA = R 1/2 オスコネクタB = プッシュイン14 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/2オスねじ材料 = 真鍮製最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手 RS PRO 10mm
RS PRO¥17,980税込¥19,7781袋(10個)7日以内出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様コネクタA = プッシュイン10 mmコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/4オスねじ材料 = 真鍮製最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スイベルエルボアダプタ
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様コネクタA = R 1/2 オスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/2オスねじ材料 = 真鍮製最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手 RS PRO 6mm
RS PRO¥9,698税込¥10,6681袋(10個)7日以内出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オスねじ材料 = 真鍮製最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スイベルエルボアダプタ
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様コネクタA = R 3/8 オスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 3/8 オスねじ材料 = 真鍮製最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 あり あり
RS PRO¥86,980税込¥95,6781袋(10個)7日以内出荷完全ステンレス鋼AISI 316 L腐食性流体を移送又は浸食性環境で使用するために開発されています。流動食品との直接接触に最適です。この製品ラインアップは、塩分を含んだ環境や、強力な洗剤で頻繁に洗浄する必要がある機械で使用することもできます。主な利点:迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 完全ステンレス鋼AISI 316L 食品 / 飲料対応 シリコンフリー 用途:洗浄を伴うオートメーション 農業、鉱業 化学、石油化学、医薬品 医療、生命、科学 真空仕様コネクタA = R 3/8 オスコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 あり あり
RS PRO¥54,980税込¥60,4781袋(10個)7日以内出荷完全ステンレス鋼AISI 316 L腐食性流体を移送又は浸食性環境で使用するために開発されています。流動食品との直接接触に最適です。この製品ラインアップは、塩分を含んだ環境や、強力な洗剤で頻繁に洗浄する必要がある機械で使用することもできます。主な利点:迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 完全ステンレス鋼AISI 316L 食品 / 飲料対応 シリコンフリー 用途:洗浄を伴うオートメーション 農業、鉱業 化学、石油化学、医薬品 医療、生命、科学 真空仕様コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 あり あり
RS PRO¥43,980税込¥48,3781袋(10個)7日以内出荷完全ステンレス鋼AISI 316 L腐食性流体を移送又は浸食性環境で使用するために開発されています。流動食品との直接接触に最適です。この製品ラインアップは、塩分を含んだ環境や、強力な洗剤で頻繁に洗浄する必要がある機械で使用することもできます。主な利点:迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 完全ステンレス鋼AISI 316L 食品 / 飲料対応 シリコンフリー 用途:洗浄を伴うオートメーション 農業、鉱業 化学、石油化学、医薬品 医療、生命、科学 真空仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 あり あり
RS PRO¥43,980税込¥48,3781袋(10個)7日以内出荷完全ステンレス鋼AISI 316 L腐食性流体を移送又は浸食性環境で使用するために開発されています。流動食品との直接接触に最適です。この製品ラインアップは、塩分を含んだ環境や、強力な洗剤で頻繁に洗浄する必要がある機械で使用することもできます。主な利点:迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 完全ステンレス鋼AISI 316L 食品 / 飲料対応 シリコンフリー 用途:洗浄を伴うオートメーション 農業、鉱業 化学、石油化学、医薬品 医療、生命、科学 真空仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:R 1/2 コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(10個)7日以内出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様コネクタA = R 1/2 オスコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:R 1/2 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み
RS PRO¥11,980税込¥13,1781袋(10個)7日以内出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様コネクタA = R 1/2 オスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO エア継手 コネクタA:R 1/4 コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み
RS PRO¥9,598税込¥10,5581袋(10個)7日以内出荷このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空仕様コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込み最高使用圧力 = 20バール℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UERoHS指令(10物質対応)対応