絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- モノタロウ(6)
- SMC(708)
- RS PRO(140)
- PISCO(ピスコ)(74)
- CKD(69)
- 千代田通商(61)
- コガネイ(39)
- エスコ(34)
- AirTAC(18)
- IBS(9)
- 大阪サニタリー(8)
- TRUSCO(7)
- 日本精器(7)
- TAKEGAWA(武川)(6)
- ニッタ(5)
- オリオン機械(4)
- ベン(3)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](3)
- H&H(2)
- ブランドをもっと見る

チェックバルブ(CV1)
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から4日以内出荷圧縮空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。小型でも大流量が流せます。腐食性のないガス、および低粘度の液体にも使用できます。使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと)シリーズCV1使用流体空気、腐食性のないガス、および低粘度の液体耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油でも可)
スピードコントローラ
ParkerTAIYO¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷使用温度範囲(℃)0~60(但し、凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.05~1最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気
スピコンマフラ(空気用)
ParkerTAIYO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷消音器と絞り弁を一体化。排気流量は0~100%まで制御できます。材質本体:銅合金、ニードルバルブ:銅合金、マフラ:焼結合金使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80(凍結なきこと)使用流体空気減音量(dB)20
サイレンサ(空気用)
ParkerTAIYO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷空気圧機器の排気音の低減に最適。消音効果に優れています。本体に樹脂を使用しているので軽量、安価です。材質本体:ナイロン、吸音材:ポリエチレン使用圧力(MPa)0.9使用流体空気減音量(dB)20
エルボ形スピードコントローラ(ワンタッチ継手付)
ParkerTAIYO¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から10日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5推奨チューブナイロンチューブ(N2シリーズ)、ウレタンチューブ(TEシリーズ)
パイロットチェックバルブ
ParkerTAIYO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷パイロットチェックバルブは、どんなアクチュエータでも、中間停止させることができます。 このパイロットチェックバルブは空気圧仕様ですが、油圧でも使用できます。質量(kg)0.8シリーズPCV使用圧力0.2~1MPa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×70×94.2使用流体空気または粘度250×10[[の-3乗]][[平米]]/s以下の油圧油流量(L/min)25~540(使用空気)流体温度(℃)5~60
スピードコントローラ
ParkerTAIYO¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷シリンダと切換弁の中間に組み込み、アクチュエータのスピード調整が簡単にできます。 取付け方向によりメーターイン・メーターアウトは変わります。
シャトルバルブ(SV1)
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.05~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)
クイックエキゾーストバルブ(QV2)
ParkerTAIYO¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から4日以内出荷使用温度範囲(℃)+50~+60シリーズQV2最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
クイックエキゾーストバルブ
ParkerTAIYO¥7,498税込¥8,2481個当日出荷応答性は抜群です。 排気流量が大きい。 耐久性に優れています。 配管したままメンテナンスができます。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~1最高使用圧力(MPa)1使用流体空 気
チェックバルブ1”
ParkerTAIYO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷小形でも大流量が可能です。 空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。トラスコ品番105-3574接続口径Rc1質量(g)500シリーズCV1有効断面積(mm2)225使用圧力0.05~1MPa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×80.0使用流体空気、腐食性のないガス、および低粘度(250×10[[の-3乗]][[平米]]/s以下)の油圧油流量(L/min)1000~14900(使用空気)流体温度(℃)0~80
































![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33043297-220715-02.jpg)