絞り込み
定格電圧(V)
  • AC110(2)
  • AC220(1)
  • DC12(2)
  • DC24(2)
ブランド
  • AirTAC
  • SMC(4,848)
  • CKD(536)
  • RS PRO(77)
  • Festo(24)
  • azbil(旧:山武)(22)
  • Burkert(ビュルケルト)(16)
  • NORGREN(3)
  • HydraForce(3)
  • 日本精器(2)
  • ParkerTAIYO(1)
  • 日本オイルポンプ(1)
  • OKM(オーケーエム)(1)
管接続口径
  • 1/8(2)
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • 1/2(1)
  • M5(2)
ポート数
  • 2(1)
作動方式
  • 直動式(1)
ねじの種類
  • M(2)
M
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁弁 4Vシリーズ AirTAC

    電磁弁 4Vシリーズ

    AirTAC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁弁 3Vシリーズ AirTAC

    電磁弁 3Vシリーズ

    AirTAC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様ノーマルクローズリード線取出方法DIN形ターミナル電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドバブル 2Pシリーズ AirTAC

    ソレノイドバブル 2Pシリーズ

    AirTAC
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    仕様ノーマルクローズリード線取出方法グロメット口径(Φmm)2.5使用流体空気、水、油流体粘度(cSt)20以下Cv値0.23切換位置区分2位置2ポートRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G
  • 電磁弁 4Mシリーズ AirTAC

    電磁弁 4Mシリーズ

    AirTAC
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    リード線取出方法DIN形ターミナルシリーズ4M300使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8有効断面積(mm2)25制御方式2位置シングル周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70Cv値1.4RoHS指令(10物質対応)対応
流体制御機器