絞り込み
冷却方式
- ペルチェ素子(2)
- 空冷冷凍式(6)
- 電子冷熱素子(8)
冷却能力(W)
- 140(4)
- 200(2)
- 230(2)
- 300(1)
- 320(3)
- 400(2)
- 500(1)
- 510(2)
- 600(2)
- 750(1)
- 800(2)
- 1000(2)
- 1200(3)
ねじの種類
- NPT(7)
- Rc(15)
電源
- 単相AC100/115V(1)
- 単相AC100~240V(10)
- 単相AC180~242V(1)
- 単相AC200V(1)
- 単相AC200~220V(5)
- 単相AC200~240V(2)
ブランド
- SMC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「冷却方式」から絞り込む
ペルチェ素子(2)
空冷冷凍式(6)
電子冷熱素子(8)

ペルチェ式循環液温調装置 サーモコン/ コンパクトタイプ
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷から8日以内出荷■小型(幅:130mm/高さ:210mm/奥行:150mm)■熱源やプロセス流体の高精度温調が可能■静音設計(低負荷時37dB)RoHS指令(10物質対応)対応
HEC-W - ペルチェ式/循環液温調装置 600W,1200W(HEC012)
SMC¥1,298,000税込¥1,427,8001個7日以内出荷電源単相AC200~220V(50/60Hz)ねじの種類Rc冷却方式電子冷熱素子通信機能(A) RS-485冷却能力(W)1200
HEC-W - ペルチェ式/循環液温調装置 140W,320W(HEC003)
SMC¥579,800~税込¥637,780~1個7日以内出荷電源単相AC200~220V(50/60Hz)ねじの種類Rc冷却方式電子冷熱素子冷却能力(W)320
HEC-A - ペルチェ式/循環液温調装置 サーモコン(空冷)(HEC002)
SMC¥599,800税込¥659,7801個7日以内出荷電源単相AC100~240V(50/60Hz)ねじの種類Rc冷却方式電子冷熱素子通信機能(A) RS-485冷却能力(W)230
ペルチェ式ケミカルサーモコン HED00
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個翌々日出荷から24日以内出荷・ペルチェ素子を使った、薬液の直接温調用熱交換器。 ・フッ素樹脂熱交換器で多様な薬液に対応可。 ・UL規格適合、CEマーキング。電源単相AC180~242V(50/60Hz)冷却方式ペルチェ素子
ペルチェ式サーモコン HEC01
SMC¥1,298,000税込¥1,427,8001個翌々日出荷・高精度温調が必要な用途に。 ・ペルチェ素子による、ノンフロン高精度温調機。 ・シンプルな構造で高信頼性。 ・小型、低振動で装置内への組込みが容易。 ・ワイドな電源電圧に対応可。 ・UL規格適合、CEマーキング。電源単相AC100~240V(50/60Hz)ねじの種類Rc冷却方式電子冷熱素子冷却能力(W)1200
ペルチェ式サーモコン HEC00
SMC¥549,800~税込¥604,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷・高精度温調が必要な用途に。 ・ペルチェ素子による、ノンフロン高精度温調機。 ・シンプルな構造で高信頼性。 ・小型、低振動で装置内への組込みが容易。 ・ワイドな電源電圧に対応可。 ・UL規格適合、CEマーキング。電源単相AC100~240V(50/60Hz)ねじの種類Rc冷却方式電子冷熱素子
ペルチェ式 ケミカルサーモコン (HED-S100~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷・ペルチェ素子を使った、薬液の直接温調用熱交換器。 ・フッ素樹脂熱交換器で多様な薬液に対応可。 ・UL規格適合、CEマーキング。
『温調機器』には他にこんなカテゴリがあります
- サーモチラー(循環液温調装置)
- サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
- 空気温調機