絞り込み
接続口径
- 1/8(3)
- 1/4(2)
- 3/8(2)
- 1/2(2)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- M3(1)
- M5(2)
接続口
- M(2)
- NPT(3)
- R(5)
- その他(2)
材質(本体)
- その他(2)
- 樹脂(3)
- 金属(1)
消音効果(dB)
- 13(1)
- 16(2)
- 18(1)
- 19(1)
- 21(2)
- 30(3)
- 35(1)
- 38(1)
- 40(1)
有効断面積(mm2)
- 4.2(1)
- 5(2)
- 6(1)
- 10(2)
- 11(1)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(1)
- 33(1)
- 35(3)
- 41(1)
- 60(2)
- 90(2)
- 160(1)
- 270(1)
- 280(1)
- 440(1)
- 450(1)
- 590(1)
- 有効断面積(mm2)をもっと見る
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- RS PRO(32)
- CKD(14)
- ParkerTAIYO(9)
- エスコ(8)
- AirTAC(6)
- 千代田通商(4)
- 日本精器(3)
- ベン(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- コガネイ(2)
- TRUSCO(2)
- Maykker(2)
- H&H(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- Festo(1)
- ショウエイ(1)
- FSC藤原産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「接続口径」から絞り込む
1/8(3)
1/4(2)
3/8(2)
1/2(2)
6(1)
8(1)
10(1)
12(1)
M3(1)
M5(2)

サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ
SMC(14件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷材質(本体)樹脂消音効果(dB)30最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ
SMC(5件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
サイレンサ 金属ケースタイプ (25~)
SMC(3件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から4日以内出荷軸方向にのみ排気 排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。 消音効果:19dB(A)消音効果(dB)19最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
サイレンサ用吸音材
SMC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷・消音効果35dB(A):(供給圧力4.0MPa、背圧2.0MPa時) ・目詰まり低減1/10(メーカー比) ろ過度の異なる2層構造の吸音材により目詰まり低減 PAT. ・リリーフ弁標準内蔵 サイレンサ内部圧力が1.8MPa以上に達した場合リリーフ弁が作動。 ・メンテナンス性向上 ボルト1本の着脱によりサイレンサ本体を取外すことなく、吸音材を交換することが可能。
サイレンサ用吸音材
SMC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷・消音効果35dB(A):(供給圧力4.0MPa、背圧2.0MPa時) ・目詰まり低減1/10(メーカー比) ろ過度の異なる2層構造の吸音材により目詰まり低減 PAT. ・リリーフ弁標準内蔵 サイレンサ内部圧力が1.8MPa以上に達した場合リリーフ弁が作動。 ・メンテナンス性向上 ボルト1本の着脱によりサイレンサ本体を取外すことなく、吸音材を交換することが可能。
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器