絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
クラッキング圧力(kPa)
ポート数
2・3
ブランド
PISCO(ピスコ)・CKD・エスコ・コガネイ・ParkerTAIYO・IBS・Parker[油圧機器・油圧ホース]・日本精器・ダイキン工業・千代田通商・TRUSCO・ハタヤリミテッド・GAONA(ガオナ)・コスメック・FITOK
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
88件中 8188
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合チューブ外径(Φmm)から絞り込む
  • 小形エアランプ トータルエアシステム CKD

    小形エアランプ トータルエアシステム

    CKD
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)4使用圧力範囲(MPa)0.25~0.8接続方式ワンタッチジョイントへ差し込み
  • シャットルバルブ ParkerTAIYO

    シャットルバルブ

    ParkerTAIYO
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷
  • クイックエキゾーストバルブ ParkerTAIYO

    クイックエキゾーストバルブ

    ParkerTAIYO
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    応答性は抜群です。 排気流量が大きい。 耐久性に優れています。 配管したままメンテナンスができます。
    使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.2~1最高使用圧力(MPa)1使用流体空 気
  • ラインチェック弁 日本精器

    ラインチェック弁

    日本精器
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    有効断面積が大きいねじこみタイプの逆止弁です。 エアの逆流を防ぎます。
    ポート数2使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)-10~70
  • チェックバルブ1” ParkerTAIYO

    チェックバルブ1”

    ParkerTAIYO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    小形でも大流量が可能です。 空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。
    トラスコ品番105-3574接続口径Rc1質量(g)500シリーズCV1有効断面積(mm2)225使用圧力0.05~1MPa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×80.0使用流体空気、腐食性のないガス、および低粘度(250×10[[の-3乗]][[平米]]/s以下)の油圧油流量(L/min)1000~14900(使用空気)流体温度(℃)0~80
  • エアーアジャストホルダー TRUSCO

    エアーアジャストホルダー

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    エアーホース内のエアーを圧迫する事で空気量の調整を行えます(PAT.P)
    用途各種エアー機器のエアーホースに取付け出来ます。トラスコ品番285-4244材質/仕上真鍮・クロームメッキ質量(g)64エアーホース取付け(mm)10×6.5
  • チャック PISCO(ピスコ)

    チャック

    PISCO(ピスコ)
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

駆動制御関連機器