絞り込み
形状

45°エルボ(1)

その他(14)

エルボ(55)

ストレート(35)

ティー(8)

ニップル(18)

ブランチティー(13)

ブランチワイ(2)

プラグ(2)

メスエルボ(1)

メスストレート(8)

メス隔壁ストレート(3)

ユニオンストレート(1)

ユニオンティー(15)

ユニバーサルエルボ(3)

ロングエルボ(4)

延長継手ブッシュ(6)

違径ソケット(22)

違径ニップル(7)

隔壁ユニオン(2)
管接続口径
- 1/4
- 1/8(260)
- 5/16(3)
- 3/8(257)
- 7/16(4)
- 1/2(146)
- 9/16(4)
- 3/4(32)
- 1(16)
- 1-1/16(4)
- 2(3)
- M3(25)
- M5(55)
- M6(6)
- M8(13)
- M12(11)
- M14(11)
- M17(3)
- M18(10)
- その他(26)
- 管接続口径をもっと見る
適合チューブ外径
- 1/8(15)
- 5/32(4)
- 3/16(7)
- 1/4(40)
- 5/16(21)
- 3/8(39)
- 1/2(17)
- 2(2)
- 4(47)
- 4.5(3)
- 5(3)
- 6(78)
- 6.5(4)
- 7.5(4)
- 8(78)
- 9(5)
- 10(75)
- 12(42)
- 12.5(2)
- 12.7(3)
- 適合チューブ外径をもっと見る
ねじの種類
- G(44)
- M(8)
- NPT(23)
- R(167)
- Rc(78)
使用流体
水(101)
油(71)
空気(170)
蒸気(1)
薬品(3)
最高使用圧力(MPa)
- 0(1)
- 0.3(17)
- 0.7(3)
- 0.9(5)
- 0.98(1)
- 1(57)
- 1.4(2)
- 1.5(28)
- 3.5(20)
- 5(11)
- 15(1)
- 47(1)
- 60(1)
- 71(1)
- その他(7)
- 5(13)
0・0.3・0.7・0.9・0.98・1・1.4・1.5・3.5・5・15・47・60・71・その他・5
ブランド
- モノタロウ(6)
- SMC(65)
- TRUSCO(35)
- ニッタ(31)
- BeHAUS(23)
- H&H(20)
- 千代田通商(20)
- PISCO(ピスコ)(17)
- ヤマトエンジニアリング(16)
- イハラサイエンス(14)
- SK11(14)
- 近畿製作所(13)
- エスコ(12)
- EARTH MAN(6)
- フロパーサル(6)
- フジキン(5)
- グリーンクロス(5)
- アオイ(4)
- ウシオライティング(3)
- コガネイ(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・SMC・TRUSCO・ニッタ・BeHAUS・H&H・千代田通商・PISCO(ピスコ)・ヤマトエンジニアリング・イハラサイエンス・SK11・近畿製作所・エスコ・EARTH MAN・フロパーサル・フジキン・グリーンクロス・アオイ・ウシオライティング・コガネイ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

エルボ(55)

ストレート(35)

その他(14)

ティー(8)

ニップル(18)

ブランチティー(13)

メスストレート(8)

ユニオンティー(15)

違径ソケット(22)

違径ニップル(7)
形状をもっと見る

ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(R)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)
フジキン(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
クイックシール継手 コネクタ
ニッタ(12件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状コネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
エルボ 角型
(30件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷同径のミニチュアエルボ継手です。用途R、Rcねじ配管全般に最適。形状エルボ 角型材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R/Rc表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気
クイックシール継手 90°エルボ
ニッタ(7件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
中間ソケット G(PF)ネジ用
(4件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷エア配管の接続に用途外ネジと外ネジを接続形状中間ソケット材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用
(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷エア配管の接続に用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続形状中間ニップル材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
中間継手 ウレタンホース用
(14件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷エア配管の接続に用途ウレタンホースを接続材質(本体)真鍮適合チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)1表面処理メッキ仕上使用流体空気適合ホース内径(Φmm)6.5
PTエルボ
千代田通商(27件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。形状PTエルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
チューブフィッティングブラス エルボ カバー無
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥509~税込¥560~1個ほか当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。形状エルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
中間ニップル G(PF)ネジ用
(6件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷エア配管の接続に用途内ネジと内ネジを接続形状中間ニップル材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
ニップル ブッシュ 同径
BeHAUS(2件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷管用の同径ねじです。テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュです。用途テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュとして最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
クイックシール継手 メスコネクタ
ニッタ(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から翌々日出荷形状メスコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5ねじの種類Rc使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
ジュンロン黄銅製継手 エルボ
潤工社(6件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。用途空気圧配管・水圧・油圧形状エルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油使用真空圧力(kPa)0.014接続ねじ種類R
中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用
(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷エア配管の接続に用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続形状異径ソケット材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
ウレタンホースジョイント
SK11(3件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
ニップル
千代田通商(10件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷形状ニップル材質(本体)黄銅シールねじシール付使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
クイックシール コネクタ(高圧タイプ)
ニッタ(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から翌々日出荷高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃ねじの種類R使用流体空気、水、一般作動油
クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ)
ニッタ(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状90°エルボ使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0~+70(水)ねじの種類R寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
ハーフユニオン (KFH~)
SMC¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)当日出荷から13日以内出荷・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
ニップル ブッシュ 違径
BeHAUS¥489~税込¥538~1個当日出荷管用の違径おねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
PTエルボメッキ付
千代田通商¥279~税込¥307~1個当日出荷形状エルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ブレードロック(ステンレス製)
フローバル¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。ねじの種類R使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じる
ハーフユニオン KFG2H
SMC(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から11日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)使用温度範囲(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
ホースソケット
千代田通商(4件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。形状ホースソケット材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
エルボユニオン KFG2L
SMC¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から12日以内出荷・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)流体温度(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
樹脂エルボプラグ JSL
ジョプラックス¥299税込¥3291個当日出荷形状エルボプラグ材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気、水常用使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R(PT)
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手