絞り込み
形状

その他(2)

エルボ(2)

ストレート(4)

ティー(1)

ニップル(2)

ブランチワイ(1)

プラグ(1)

ユニバーサルエルボ(5)
管接続口径
- 1/8(1)
- 1/4(1)
- M3(6)
- M5(14)
- M6(1)
- M8(2)
- M12(2)
- M14(2)
- M18(2)
適合チューブ外径
- 3(6)
- 4(6)
- 5(1)
- 6(5)
- 8(1)
ねじの種類
- M
- G(6)
- NPT(4)
- R(32)
- Rc(6)
使用流体
水(7)
油(5)
空気(15)
最高使用圧力(MPa)
- 0.5(5)
- 0.7(1)
- 1(9)
0.5・0.7・1
ブランド
- PISCO(ピスコ)(12)
- コガネイ(3)
- ニッタ(3)
PISCO(ピスコ)・コガネイ・ニッタ
商品レビュー
- 以上(6)
- 以上(6)
- 以上(6)
- 以上(6)
価格
- 1,500円以下(10)
- 1,500-10,000円(11)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「形状」から絞り込む

エルボ(2)

ストレート(4)

その他(2)

ティー(1)

ニップル(2)

プラグ(1)

ブランチワイ(1)

ユニバーサルエルボ(5)

ミニマル継手 ミニマルストレート
PISCO(ピスコ)(25件のレビュー)¥46~税込¥51~1個ほか当日出荷から6日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとチューブの接続使用流体空気
チューブフィッティングブラス エルボ カバー無
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。形状エルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ミニマル継手 プラグ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥54~税込¥59~1個ほか当日出荷から4日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途止め栓形状プラグタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から4日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気材質(ガスケット)POM材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
ミニマル継手 延長継手
PISCO(ピスコ)¥62税込¥681個当日出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとねじの接続形状ストレートタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
ミニマル継手 ニップル
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥54税込¥591個当日出荷から4日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとねじの接続形状ニップルタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー
PISCO(ピスコ)¥4,998~税込¥5,498~1袋(10個)当日出荷から21日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。形状エルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー無し)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1袋(10個)当日出荷から10日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ユニバーサルエルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ
PISCO(ピスコ)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から5日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適 手締めによるチューブの締付けが可能用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)形状締付ユニバーサルエルボタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじM5X0.8使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ
ニッタ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から7日以内出荷完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。形状コネクタ
メインブロック ユニバーサルテーパー
PISCO(ピスコ)¥539~税込¥593~1個当日出荷から翌々日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ユニバーサルテーパタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
メインブロック ユニバーサルストレート
PISCO(ピスコ)¥609~税込¥670~1個当日出荷から翌々日出荷集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能用途エアー取出口増設用パーツ材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ユニバーサルストレートタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類MXM
マイクロQ.D.C103 エルボタイプ
ニッタ¥509~税込¥560~1個3日以内出荷プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。101シリーズより更にコンパクトです。無電解ニッケルめっき処理を施しています。材質(本体)真鍮(C3604)、無電解ニッケルメッキ処理(ELp-Cu/Ni-P)使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80、(一般作動油)-20~+80最高使用圧力(MPa)1ねじの種類M使用流体空気、水、一般作動油負圧性能(kPa)-99.975ねじサイズ(T)M5×0.8mm二面幅H1(mm)8
プッシュワン Aシリーズ Yジョイント
ニッタ¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)4日以内出荷から5日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状Yジョイント使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ(カバー付き)
PISCO(ピスコ)¥7,998~税込¥8,798~1袋(10個)4日以内出荷から9日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ユニバーサルエルボカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手