絞り込み
形状
形状
ユニオンエルボ(23)
形状
ユニオンストレート(31)
形状
ユニオンティー(31)
形状
ユニオンワイ(6)
形状
レデューサー(8)
形状
違径ソケット(5)
形状
違径ユニオンストレート(7)
形状
違径ユニオンティー(3)
形状
隔壁ユニオン(3)
形状
隔壁ユニオンP(3)
適合チューブ外径
ねじの種類
最高使用圧力(MPa)
0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.2・5
ブランド
エスコ・ニッタ・フロウエル・PISCO(ピスコ)・FIT-ONE・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・SK11・ウシオライティング・TBC(タブチ)・フロンケミカル・コクゴ・ノールマ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: フッ素樹脂継手

FA現場のお役立ち情報
356件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス エルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス エルボ

    PISCO(ピスコ)
    6,398税込7,038
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    形状エルボ材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    8,398税込9,238
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 隔壁ユニオンP PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 隔壁ユニオンP

    PISCO(ピスコ)
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    形状隔壁ユニオンP使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトエアーソケット 白 SK11

    ライトエアーソケット 白

    SK11
    769税込846
    1個
    当日出荷
    重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
    用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR形状ソケット最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
  • ライトエアーメスアダプター白 SK11

    ライトエアーメスアダプター白

    SK11
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
    用途圧縮空気(低圧用)配管。材質POM・NBR・C3604形状メスアダプタねじ径Rc1/2最高使用圧力(MPa)1未満ねじの種類Rc使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)適合パイプ呼び径(Φmm)20
  • コールドフレアアタッチメント フロウエル

    コールドフレアアタッチメント

    フロウエル
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コールドフレア治具装着して使用します。
    用途半導体、医療、食品関係
  • メイルブランチティ フロウエル

    メイルブランチティ

    フロウエル
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
    用途半導体、医療、食品関係材質PFA
  • 異径ユニオン フロウエル

    異径ユニオン

    フロウエル
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
    用途半導体、化学プラント形状異径ユニオン
  • メイルエルボ フロウエル

    メイルエルボ

    フロウエル
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
    用途半導体、化学プラント材質PFA形状メイルエルボ
  • キャップ フロウエル

    キャップ

    フロウエル
    1,788税込1,967
    1個
    7日以内出荷
    チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
    用途半導体、化学プラント材質PTFE形状キャップ
  • ユニオンティ フロウエル

    ユニオンティ

    フロウエル
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
    用途半導体、医療、食品関係材質PFA形状ユニオンティシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
  • レデューシングユニオンティアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    レデューシングユニオンティアダプタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状レデューシングユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • ユニオンティアダプタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    ユニオンティアダプタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
    用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオンティアダプタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • 6mm コネクター(ストレート型/PP製) エスコ

    6mm コネクター(ストレート型/PP製)

    エスコ
    195税込215
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425KF-6
  • 6mm コネクター(Y型/PP製) エスコ

    6mm コネクター(Y型/PP製)

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425KE-6
  • 10mm コネクター(T型/PP製) エスコ

    10mm コネクター(T型/PP製)

    エスコ
    210税込231
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425KD-10
  • 8mm 三方活栓 (PP製) エスコ

    8mm 三方活栓 (PP製)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425KB-8
  • 8mm スリーブ(PP製/2個) エスコ

    8mm スリーブ(PP製/2個)

    エスコ
    225税込248
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA425JK-8チューブサイズ(mm)8
  • 4mm ナット(PP製/2個) エスコ

    4mm ナット(PP製/2個)

    エスコ
    260税込286
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JJ-4チューブサイズ(mm)4
  • 6mmxR 1/8" ユニオン(雄ねじティー/PP製) エスコ

    6mmxR 1/8" ユニオン(雄ねじティー/PP製)

    エスコ
    900税込990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JF-61形状ユニオンティーチューブサイズ(mm)6ねじサイズ1/8
  • 8mm ユニオン(ティー/PP製) エスコ

    8mm ユニオン(ティー/PP製)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JE-8形状ユニオンティーチューブサイズ(mm)8
  • 4mm ユニオン(ティー/PP製) エスコ

    4mm ユニオン(ティー/PP製)

    エスコ
    875税込963
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JE-4形状ユニオンティーチューブサイズ(mm)4
  • 6mm ユニオン(PP製) エスコ

    6mm ユニオン(PP製)

    エスコ
    425税込468
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425JC-6チューブサイズ(mm)6
  • 4mm ユニオン(PP製) エスコ

    4mm ユニオン(PP製)

    エスコ
    425税込468
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JC-4形状ユニオンチューブサイズ(mm)4
  • 8mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ

    8mmxR 1/4" ユニオン(ハーフ/PP製)

    エスコ
    355税込391
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JA-82形状ハーフユニオンねじの種類Rチューブサイズ(mm)8ねじサイズ1/4
  • 8mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ

    8mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製)

    エスコ
    355税込391
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JA-81形状ハーフユニオンねじの種類Rチューブサイズ(mm)8ねじサイズ1/8
  • 4mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製) エスコ

    4mmxR 1/8" ユニオン(ハーフ/PP製)

    エスコ
    260税込286
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JA-41形状ハーフユニオンねじの種類Rチューブサイズ(mm)4ねじサイズ1/8
  • 12mm ユニオン(エルボ/フッ素樹脂製) エスコ

    12mm ユニオン(エルボ/フッ素樹脂製)

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425HG-12形状エルボユニオンチューブサイズ(mm)12
  • 6mm ユニオン(ティー /フッ素樹脂製) エスコ

    6mm ユニオン(ティー /フッ素樹脂製)

    エスコ
    4,310税込4,741
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425HF-6形状ユニオンティーチューブサイズ(mm)6
  • ハーフユニオン(フッ素樹脂) エスコ

    ハーフユニオン(フッ素樹脂)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    耐薬品性。セッティングが簡単(特殊工具を用いないで施工が可能、テーパー収縮シール方式)。
    ねじの種類R最高使用温度(℃)100
  • フッ素樹脂 PFA 継手 FIT-ONE用 スパナ FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 FIT-ONE用 スパナ

    FIT-ONE
    869税込956
    1個
    37日以内出荷
    形状スパナ
  • フッ素樹脂 PFA 継手 FIT-ONE用 ホットフレア治具台座 FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 FIT-ONE用 ホットフレア治具台座

    FIT-ONE
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    形状ホットフレア治具台座
  • フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンティー FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオンティー

    FIT-ONE
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状ユニオンティー材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • フッ素樹脂 PFA 継手 レデューシングユニオン FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 レデューシングユニオン

    FIT-ONE
    5,498税込6,048
    1個
    37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状レデューシングユニオン材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオン FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 ユニオン

    FIT-ONE
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状ユニオン材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • メイルアダプタ 30シリーズ フロウエル

    メイルアダプタ 30シリーズ

    フロウエル(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
    形状メイルアダプタ材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)
  • 異径ユニオンエルボ 30シリーズ フロウエル

    異径ユニオンエルボ 30シリーズ

    フロウエル
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
    形状異径ユニオンエルボ材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
  • メイルエルボティー 30シリーズ フロウエル

    メイルエルボティー 30シリーズ

    フロウエル
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
    形状メイルエルボティー材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)
  • チューブフィッティングブラス ユニオンストレート(カバー付き) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングブラス ユニオンストレート(カバー付き)

    PISCO(ピスコ)
    4,990税込5,489
    1袋(10個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
    形状ユニオンストレートカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    549税込604
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンワイタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

フッ素樹脂継手