絞り込み
形状

その他(2)

エルボ(13)

ストレート(19)

ティー(6)

ブランチティー(1)

メスストレート(1)

ユニオンストレート(1)

ユニオンティー(4)

ユニバーサルエルボ(1)

ロングエルボ(2)

六角穴付ストレート(3)

延長継手ブッシュ(2)
適合チューブ外径
- 1/8(6)
- 1.8(11)
- 2(5)
- 3(10)
- 3.2(10)
- 4(28)
管接続口径
- M3
- 1/8(411)
- 1/4(398)
- 3/8(360)
- 1/2(282)
- 3/4(9)
- 1(9)
- M5(261)
- M6(46)
- M8(9)
- M12(13)
- M14(17)
- M16(7)
- M18(12)
- M20(7)
- Φ4(6)
- Φ6(9)
- Φ8(10)
- Φ10(10)
- Φ12(6)
- 管接続口径をもっと見る
使用流体
水(4)
空気(47)
薬品(1)
ねじの種類
- M(45)
- R(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.5(2)
- 0.7(1)
- 0.9(16)
- 1(28)
0.5・0.7・0.9・1
ブランド
- AirTAC(2)
- CKD(14)
- PISCO(ピスコ)(15)
- コガネイ(16)
- 千代田通商(3)
AirTAC・CKD・PISCO(ピスコ)・コガネイ・千代田通商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

エルボ(13)

ストレート(19)

その他(2)

ティー(6)

ユニオンストレート(1)

ユニオンティー(4)

ユニバーサルエルボ(1)

ロングエルボ(2)

六角穴付ストレート(3)

延長継手ブッシュ(2)

ミニタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から14日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から12日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続
ミニタイプ 六角穴付ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から12日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
クイック継手 ミニタイプ エルボ
コガネイ¥389税込¥4281個当日出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から15日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
ミニマル継手 締付ストレート
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から10日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適 手締めによるチューブの締付けが可能用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気
エルボ(ミニ)
AirTAC¥80~税込¥88~1個当日出荷から13日以内出荷小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M3/M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。規格ミニエルボRoHS指令(10物質対応)対応
ミニマル継手 ミニマルティー
PISCO(ピスコ)¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷から10日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとチューブの接続形状ティータイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
ニュージョイントGW(継手)/(片口ストレート(丸))
CKD¥329税込¥3621個当日出荷から翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
ミニタイプ メスストレート
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から10日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ニュージョイントミニタイプ エルボタイプ
CKD¥449~税込¥494~1個当日出荷ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。用途チューブ2方向仕様Y形プラグ+チューブ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート最高使用圧力(MPa)1材質(パッキング)ニトリルゴム使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
ミニタイプ ロングエルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状ロングエルボ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状ブランチティータイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターミニ/メイルエルボ(樹脂)
千代田通商¥399税込¥4391個当日出荷用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付。従来タイプと比べ約15%程度ミニシリーズがコンパクトに設計されています。形状メイルエルボ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥3,598税込¥3,9581袋(10個)17日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。超小型でもチューブの開放も簡単。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)。シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボ色開放リング、樹脂本体:ライトグレータイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
クイック継手 ミニタイプ 6角穴付ストレート
コガネイ¥339税込¥3731個当日出荷から10日以内出荷小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。形状6角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング ミニ ストレート
PISCO(ピスコ)¥279税込¥3071個当日出荷スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功したワンタッチ継手です。 開放リングを楕円形状にすることで、超小型にもかかわらずチューブの脱着が簡単です。トラスコ品番783-5752材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ(M3ねじの場合の金属本体:快削鋼+無電解ニッケルメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状ミニストレート質量(g)0.9適合チューブ外径(Φmm)2使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)管接続口径M3×0.5最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズ使用流体水/空気材質(ゴム)NBR使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターミニ/メイルコネクタ(金属)
千代田通商¥339税込¥3731個当日出荷用具不要のワンタッチ着脱。 本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。 最大流量。 カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状メイルコネクタ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100
ニュージョイントミニタイプ ロングエルボタイプ
CKD¥579税込¥6371個当日出荷から翌々日出荷ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。用途片口ロングエルボ チューブ+オネジ仕様Y形プラグ+チューブ形状ロングエルボ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート最高使用圧力(MPa)1材質(パッキング)ニトリルゴム材質(ねじ部)黄銅使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
PGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手
CKD(1件のレビュー)¥7,732~税込¥8,505~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷適合チューブ外径(Φmm)1.8最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気適用管外径(Φmm)1.8
TACナイロンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手)
コガネイ¥1,898税込¥2,0881袋(10個)当日出荷から4日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35
TACウレタンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手)
コガネイ¥1,798税込¥1,9781袋(10個)翌々日出荷から6日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。付属品ガスケット1個付形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
ミニマル継手 ユニバーサルティー
PISCO(ピスコ)¥2,198~税込¥2,418~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとねじの接続形状ユニバーサルティータイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
ニュージョイント GWシリーズ 片口ストレート(丸)
CKD¥329税込¥3621個当日出荷難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布用途片口ストレートチューブ+オネジトラスコ品番401-6751材質本体:黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム接続口径M3×0.5全長(mm)16.9適合チューブ外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa~1.0MPa使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)適合チューブ外径D(Φmm)4
ニュージョイントミニタイプ 片口ストレート
CKD¥339~税込¥373~1個当日出荷ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。仕様Y形プラグ+チューブ形状ストレート材質(本体)黄銅(無電解ニッケルメッキ処理)最高使用圧力(MPa)1材質(パッキング)ニトリルゴム材質(ねじ部)黄銅使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
CGシリーズ エアファイバ用ワンタッチ継手 クリーンタイプ
CKD¥2,506~税込¥2,757~1個当日出荷から27日以内出荷材質(本体)ポリプロピレン適合チューブ外径(Φmm)1.8最高使用圧力(MPa)1使用流体クリーンエア
TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルエルボ(バーブ継手)
コガネイ¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷から6日以内出荷各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。付属品ガスケット2個付形状ユニバーサルエルボ材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35接続ねじ種類M
ニュージョイントミニタイプ D形チーズ
CKD¥509税込¥5601個当日出荷難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)標準+黄銅部ニッケルメッキ+ネジ部シール材標準塗布仕様Y形プラグ+チューブ形状ユニオンティー材質(本体)ポリブチレンテレフタレート最高使用圧力(MPa)1材質(パッキング)ニトリルゴム材質(ねじ部)黄銅寸法L2(mm)15.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)適用管外径(Φmm)3.2
ミニタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)¥2,398税込¥2,6381袋(10個)17日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。超小型でもチューブの開放も簡単。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)。シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質【金属部品】黄銅+無電解ニッケルメッキ、【シールゴム】NBR形状ミニストレート接続口径M3×0.5色開放リング:ライトグレー質量(g)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)2使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
TAC継手
コガネイ¥1,898税込¥2,0881袋(5個)9日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ形状ユニバーサルティー最高使用圧力(MPa)0.9ねじ規格ミリサイズ使用流体空気
クイック継手std_mini
コガネイ¥5,898税込¥6,4881袋(10個)翌々日出荷から10日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手