171件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
45°エルボ
45°エルボ(9)
エルボ
エルボ(60)
ストレート
ストレート(1)
ダブルブランチエイ
ダブルブランチエイ(5)
ダブルユニバーサルエルボ
ダブルユニバーサルエルボ(6)
ティー
ティー(1)
トリプルブランチエイ
トリプルブランチエイ(5)
トリプルユニバーサルエルボ
トリプルユニバーサルエルボ(6)
トリポッドエルボ
トリポッドエルボ(3)
ブランチエルボ
ブランチエルボ(11)
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。 流体エアー 最高使用圧力(MPa)0.9 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂 使用温度範囲(℃)0~60
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT) タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン シール方式(おねじ)シール剤付 保証耐圧力(MPa)3
1個ほか
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用 形状90°エルボ 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)難燃性PBT樹脂 材質(Oリング)特殊NBR 負圧性能(kPa)-99.975
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

AirTACユニバーサルエルボ
エコ商品
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニバーサルエルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格エルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71 税込78
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスエルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
72 税込79
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

メスエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途ねじとチューブの接続 形状メスエルボ 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
279 税込307
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

AirTACロングエルボ
エコ商品
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ロングエルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85 税込94
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ダブルユニバーサルエルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

トリプルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状トリプルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ダブルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
形状ダブルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有) 接続ねじ種類R 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ 包装形態通常包装
1個
599 税込659
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスユニバーサルエルボ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ブランチエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ブランチエルボ 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
329 税込362
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

チューブフィッティングエルボ(インチサイズ) PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類R 仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ロングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ロングエルボ 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
289 税込318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ロータリージョイント エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 タイプ回転部配管用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ユニバーサルエルボ ミリサイズ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
269 税込296
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (ガスケットシール) ミリサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

エルボユニオン KQB2L SMC CADデータあり
1個
特価
589 税込648
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状エルボ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
特価
479 税込527
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ) CKD CADデータあり
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口エルボ 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと) 使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※) 負圧性能(kPa)-100
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状エルボ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装
1個
389 税込428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

45°エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
PISCO(ピスコ)45°エルボ
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
1個ほか
279 税込307
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

六角穴付ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状六角穴付ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

メスユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状メスユニバーサルエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
349 税込384
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状エルボ 使用温度範囲(℃)5~60 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
269 税込296
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状エルボ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
特価
579 税込637
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 タイプストップ弁内蔵タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
499 税込549
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トリポットエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状トリポッドエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
329 税込362
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

千代田通商メイルエルボ
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)16 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm)31.5 寸法C(Φmm)25 二面幅H(mm)24 チューブ挿入長さ(mm)23.3
1個
859 税込945
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状エルボユニオン 材質(本体)真鍮、樹脂(PBT) 使用温度(℃)-15~60 材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
515 税込567
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

チューブを押し込んで簡単に接続できます。メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。チューブとめねじ部を接続します。
用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。 形状エルボタイプ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1 最高使用圧力(MPa)1 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 適合流体空気 周囲温度(℃)-5~60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。オプションでネジ部シールテープ巻き仕様を用意。※)形式末尾に記号:-TP
形状エルボ 空気仕様タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.7 許容回転数(min-1[r.p.m])500 使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。オプションでネジ部シールテープ巻き仕様を用意。※)形式末尾に記号:-TP
形状エルボ 空気仕様タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.7 許容回転数(min-1[r.p.m])500 使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。
形状エルボ 空気仕様タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.7 許容回転数(min-1[r.p.m])500 使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。
形状エルボ 空気仕様タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.7 許容回転数(min-1[r.p.m])500 使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります