絞り込み
形状

エルボ(4)

ストレート(7)

ティー(2)

ブランチエルボ(8)

ブランチティー(1)

ブランチワイ(5)

メスストレート(2)

メス隔壁ストレート(1)

ユニオンティー(1)

六角穴付ユニバーサルエルボ(1)

違径ニップル(1)
適合チューブ外径
- 3/8(4)
- 6(4)
- 8(2)
- 10(15)
- 12(10)
管接続口径
- 3/8
- 1/16(2)
- 1/8(7)
- 1/4(37)
- 1/2(23)
- 3/4(2)
- 1(1)
- 1-1/2(1)
- M5(2)
- M6(1)
- M9(1)
- M16(1)
- その他(2)
使用流体
水(27)
空気(34)
ねじの種類
- R(29)
- Rc(11)
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(4)
- 0.9(1)
- 1(29)
- 1.5(1)
- その他(3)
0.3・0.9・1・1.5・その他
ブランド
- CKD(2)
- PISCO(ピスコ)(9)
- SMC(8)
- コガネイ(2)
- ニッタ(9)
- 千代田通商(5)
CKD・PISCO(ピスコ)・SMC・コガネイ・ニッタ・千代田通商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(11)
- 以上(11)
- 以上(11)
- 以上(11)
価格
- 1,500円以下(18)
- 1,500-10,000円(21)
- 10,000-50,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「形状」から絞り込む

エルボ(4)

ストレート(7)

ティー(2)

ブランチエルボ(8)

ブランチワイ(5)

メスストレート(2)

メス隔壁ストレート(1)

ユニオンティー(1)

六角穴付ユニバーサルエルボ(1)

違径ニップル(1)

チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
クイック継手スマートタイプ ストレート
コガネイ(9件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ニュージョイントGW(継手)/(片口エルボ)
CKD(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状片口エルボ最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
六角穴付ユニバーサルエルボ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状六角穴付ユニバーサルエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
プッシュワンEシリーズ Yジョイント
ニッタ(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。形状Yジョイント材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1材質(ねじ部)黄銅使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
ロータリージョイント ストレート
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適用途ねじとチューブの接続形状ストレートタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ロータリワンタッチ管継手 (K~)
SMC¥16,980税込¥18,6781袋(2個)当日出荷から10日以内出荷・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ
千代田通商¥499税込¥5491個当日出荷PBT樹脂を採用し、スパッタ等の延焼事故を防止。空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。用途各種エア配管及び水配管形状メイルブランチワイ色黒材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1袋(5個)当日出荷から15日以内出荷形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブラス製締付継手 ストレート
PISCO(ピスコ)¥3,298税込¥3,6281袋(10個)当日出荷から12日以内出荷自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
プッシュワン Eシリーズ 90°メスエルボ
ニッタ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981袋(10個)当日出荷から42日以内出荷一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。使用流体空気、水
異径ニップルメッキ付
千代田通商(2件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷形状異径ニップル使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXR最高使用圧力(水)(MPa)0.3
プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ
ニッタ¥369税込¥4061個当日出荷から3日以内出荷形状メスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気、水
プッシュワン Eシリーズ 90°ブランチエルボ
ニッタ¥649税込¥7141個当日出荷から5日以内出荷一般空気圧用プッシュワン継手(難燃性) 。チューブはプッシュワン接続です。 。無電解ニッケルめっき処理を施しています。 。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状90°ブランチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
ブラス製締付継手 メスストレート
PISCO(ピスコ)¥3,990税込¥4,3891袋(10個)当日出荷から12日以内出荷自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。形状メスストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc
タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ
千代田通商¥609~税込¥670~1個当日出荷難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。 耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに! オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルブランチワイ色白材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターチーズコネクター(樹脂) 10mm・R1/2
千代田通商¥569税込¥6261個翌々日出荷形状チーズコネクター使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
フジブランチワイ(樹脂)
千代田通商¥499税込¥5491個翌々日出荷から5日以内出荷形状ブランチワイ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
マルチシリーズ(全項)
コガネイ¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷から9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズ残圧排気弁300Vシリーズ用途圧縮空気配管二次側の残圧を排気する残圧弁
ニュージョイントGW(継手)/(FY形(R付))
CKD¥5,898税込¥6,4881箱(10個)当日出荷から9日以内出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします形状FY形R付最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気負圧性能(kPa)-100
プッシュワン Aシリーズ Yジョイント
ニッタ¥529税込¥5821個3日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状Yジョイント使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気 水
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥3,998~税込¥4,398~1袋(5個)3日以内出荷から10日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥5,298~税込¥5,828~1袋(10個)3日以内出荷から21日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。形状ブランチエルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハイロータリジョイント ストレート
PISCO(ピスコ)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷から13日以内出荷動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。形状ストレートタイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ブラス製締付継手 メス隔壁ストレート
PISCO(ピスコ)¥5,598税込¥6,1581袋(10個)4日以内出荷から12日以内出荷自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。形状メス隔壁ストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc
ブランチエルボユニオン KQ2LU (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥489税込¥5381個5日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。形状ブランチエルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじの種類RRc材質(ねじ部)黄銅ねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
プッシュワン Aシリーズ 90°ブランチエルボ
ニッタ¥3,298税込¥3,6281袋(5個)42日以内出荷使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルブランチエルボ
ニッタ¥5,398税込¥5,9381袋(5個)42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状ユニバーサルブランチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+40℃最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルブランチエルボ
ニッタ¥5,398税込¥5,9381袋(5個)42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状ユニバーサルブランチエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気 水
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手