絞り込み
形状

45°エルボ(2)

エルボ(3)

ストレート(5)

トリポッドエルボ(1)

ブランチティー(3)

ブランチワイ(2)

メスストレート(2)

メスブランチエイ(1)

ユニオンティー(2)

ユニバーサルエルボ(2)

ロングエルボ(3)

六角穴付ストレート(2)
適合チューブ外径
- 1/4(1)
- 2(6)
- 3.2(6)
- 4(15)
- 6(10)
- 8(1)
管接続口径
- M3(11)
- M5(15)
- M6(3)
使用流体
水(15)
油(4)
空気(16)
ねじの種類
- M
- G(16)
- NPT(2)
- R(21)
- Uni(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(1)
- 0.9(1)
- 1(15)
0.3・0.9・1
ブランド
- PISCO(ピスコ)(7)
- SMC(14)
- ニッタ(5)
- 千代田通商(2)
PISCO(ピスコ)・SMC・ニッタ・千代田通商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(4)
- 以上(4)
- 以上(4)
- 以上(4)
価格
- 1,500円以下(8)
- 1,500-10,000円(21)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「形状」から絞り込む

45°エルボ(2)

エルボ(3)

ストレート(5)

ブランチティー(3)

ブランチワイ(2)

メスストレート(2)

ユニオンティー(2)

ユニバーサルエルボ(2)

ロングエルボ(3)

六角穴付ストレート(2)

チューブフィッティングブラス ストレート カバー無
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。形状ストレートカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ライトカップリング ソケット ストレート ネジタイプ
PISCO(ピスコ)(24件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターFUJI/メイルエルボ(樹脂)
千代田通商(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付形状メイルエルボ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム使用真空圧力(kPa)-100
プッシュワン Eシリーズ 45°エルボ
ニッタ¥319税込¥3511個当日出荷から42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状45°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
トリポットエルボ
PISCO(ピスコ)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状トリポッドエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
プッシュワン Eシリーズ 90°エルボ
ニッタ¥299税込¥3291個当日出荷から3日以内出荷形状90°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルエルボ
ニッタ(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水
メスブランチエイ
PISCO(ピスコ)¥459税込¥5051個当日出荷から6日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状メスブランチエイタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ファイブHタイプメイルコネクタ
千代田通商¥249税込¥2741個当日出荷から9日以内出荷形状メイルコネクタ使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(水)(MPa)0.3
チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート(カバー付き)
PISCO(ピスコ)¥4,398~税込¥4,838~1袋(10個)当日出荷から16日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状六角穴付ストレートカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ブランチ KQ2U (ガスケットシール) ミリサイズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチ
SMC¥4,598税込¥5,0581袋(10個)9日以内出荷ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンのいずれにも使用可能です。配管工数を大幅に短縮し省スペースを実現します。シール付が標準仕様材質(本体)C3604BD・PBT・PP流体空気/一般工業用水使用温度範囲(℃)空気:-5~60/水:0~40 (凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0色(本体)黒色使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2W02
SMC¥7,298税込¥8,0281袋(10個)9日以内出荷形状ロングエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)2ねじの種類M
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y02
SMC¥9,798税込¥10,7781袋(10個)9日以内出荷形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)2ねじの種類M
チューブフィッティングブラス メスストレート カバー有りタイプ(シールゴム FKM)
PISCO(ピスコ)¥5,698税込¥6,2681袋(10個)16日以内出荷形状メスストレートカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス メスストレート カバー有りタイプ
PISCO(ピスコ)¥5,398税込¥5,9381袋(10個)16日以内出荷形状メスストレートカバーカバー有タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)HNBRRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュワン Aシリーズ ユニバーサルエルボ
ニッタ¥3,998税込¥4,3981袋(10個)42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状ユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
プッシュワン Aシリーズ 45°エルボ
ニッタ¥2,898税込¥3,1881袋(10個)42日以内出荷チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状45°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気 水
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手