絞り込み
形状

ストレート(2)
適合チューブ外径
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(1)
- 14(1)
- 17(1)
- 23(1)
管接続口径
- 1/8(2)
- 1/4(2)
- 3/8(2)
- 1/2(2)
使用流体
水(2)
油(2)
空気(2)
薬品(2)
ねじの種類
- R(2)
最高使用圧力(MPa)
- 5(2)
5
ブランド
- ニッタ
- SMC(309)
- PISCO(ピスコ)(88)
- CKD(17)
- エスコ(16)
- 千代田通商(8)
- フジトク(8)
- TRUSCO(7)
- アオイ(7)
- 近畿製作所(4)
- リガルジョイント(3)
- アベ機械商会(1)
「形状」から絞り込む

ストレート(2)

クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ)
ニッタ(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状コネクタ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ)
ニッタ¥839~税込¥923~1個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状コネクタ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5寸法S(mm)4.6使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手