15ページ目: 丸形

32,898件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-30A~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-30A~)

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    ストローク(mm)30取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-30-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-30-~)

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    ストローク(mm)30取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-200~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-200~)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    ストローク(mm)200取付支持形式基本形作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-13~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-13~)

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-100A~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-100A~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    ストローク(mm)100取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-100-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-100-~)

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-10-~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B16-10-~)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    ストローク(mm)10取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-7~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-7~)

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-45A~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-45A~)

    SMC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    ストローク(mm)45取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • 標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-150~) SMC

    標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCDJ2B10-150~)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
    ストローク(mm)150取付支持形式基本形作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形

    ParkerTAIYO
    59,980税込65,978
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)125取付支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)内径(Φmm)125クッションB(両側クッション付)シリーズ10A-6作動方式複動形スイッチ数2
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形

    ParkerTAIYO
    53,980税込59,378
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径125取付支持形式ロッド側フランジ形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸直角フート形

    ParkerTAIYO
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径100取付支持形式軸直角フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形

    ParkerTAIYO
    34,980税込38,478
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径80取付支持形式中間トラニオン形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ アイ形

    ParkerTAIYO
    32,980税込36,278
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径80取付支持形式アイ形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径50取付支持形式軸方向フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 軸方向フート形

    ParkerTAIYO
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径40取付支持形式軸方向フート形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ ロッド側フランジ形

    ParkerTAIYO
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径40取付支持形式ロッド側フランジ形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
  • 汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形 ParkerTAIYO

    汎用形空気圧シリンダ 10A-6シリーズ 中間トラニオン形

    ParkerTAIYO
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    シリンダ内径32取付支持形式中間トラニオン形クッション両側クッション付シリーズ10A-6構造複動形片ロッド作動方式複動形
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 一山クレビス形(CMK2-CA-20~)

    CKD
    4,498税込4,948
    1個ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。 シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。 シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • エアシリンダー ParkerTAIYO

    エアシリンダー

    ParkerTAIYO
    12,980税込14,278
    1個
    22日以内出荷
  • エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドCM2K-Z1 Series SMC

    エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドCM2K-Z1 Series

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    15日以内出荷
    ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化。既存製品と取付互換。豊富な取付支持金具。 設置状況に合った取付支持が可能。 取付け自由度の向上。ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
  • CG1-Z1 Series エアシリンダ SMC

    CG1-Z1 Series エアシリンダ

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)200ロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100Vロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし
  • CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC

    CM2-Z1 Series エアシリンダ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    取付支持形式基本形(両側ボス付)形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)500ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
  • 25A-CM2-Z1 Series 二次電池対応 エアシリンダ SMC

    25A-CM2-Z1 Series 二次電池対応 エアシリンダ

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    21日以内出荷
    取付支持形式基本形(両側ボス付)クッションラバークッションチューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無スイッチ用マグネットなしポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)25ロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無オートスイッチなし
  • CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC

    CM2-Z1 Series エアシリンダ

    SMC
    6,898税込7,588
    1個
    21日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッションジャバラなしチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)55ロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ追記号1ヶ付ロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
  • CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC

    CM2-Z1 Series エアシリンダ

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    21日以内出荷
    取付支持形式クレビス一体基本形形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラなしチューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)100ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なしオーダーメイド仕様耐粉塵仕様 ルブリテーナ2個付(対応粉体粒径:20~50μm)オートスイッチ有無オートスイッチなし
  • CG1-Z1 Series エアシリンダ SMC

    CG1-Z1 Series エアシリンダ

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    21日以内出荷
    取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)クッションエアクッションチューブ内径(Φmm)40シリンダー耐水性向上:パッキンNBR(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)250ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオーダーメイド仕様材質ステンレス鋼(ロッド、止め輪、ロッド先端ナットSUS)オートスイッチ有無オートスイッチなし
  • CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC

    CM2-Z1 Series エアシリンダ

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    21日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)375ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし
  • CM2X-Z1 Series 低速シリンダ SMC

    CM2X-Z1 Series 低速シリンダ

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    21日以内出荷
    取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)150ロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ種類耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)ロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なし
  • CM2X-Z1 Series 低速シリンダ SMC

    CM2X-Z1 Series 低速シリンダ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    21日以内出荷
    取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)150ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし
  • CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC

    CM2-Z1 Series エアシリンダ

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    21日以内出荷
    取付支持形式二山クレビス形形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)150ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なしオーダーメイド仕様耐粉塵仕様 ルブリテーナ2個付(対応粉体粒径:20~50μm)オートスイッチ有無オートスイッチなし
  • CG1-RV-Z1 Series エアシリンダ SMC

    CG1-RV-Z1 Series エアシリンダ

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    21日以内出荷
    仕様オートスイッチ:耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)、耐水性向上シリンダ:パッキンNBR(ニトリルゴム)取付支持形式基本形クッションエアクッションチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)50ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオーダーメイド仕様材質ステンレス鋼(ロッド、止め輪、ロッド先端ナットSUS)
  • CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC

    CM2-Z1 Series エアシリンダ

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    11日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形形式空気圧タイプクッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ追記号1ヶ付ロッド先端金具ロッド先端金具なし揺動受け金具金具なし
  • CG1-Z1 Series エアシリンダ SMC

    CG1-Z1 Series エアシリンダ

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    21日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)500ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
  • CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC

    CM2-Z1 Series エアシリンダ

    SMC
    7,898税込8,688
    1個
    21日以内出荷
    形状ロッド先端おねじ取付支持形式クレビス一体基本形形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)100ロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオーダーメイド仕様耐粉塵仕様 ルブリテーナ2個付(対応粉体粒径:20~50μm)オートスイッチ有無オートスイッチなし
  • CM2-Z1 Series エアシリンダ SMC

    CM2-Z1 Series エアシリンダ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    11日以内出荷から16日以内出荷
    形状ロッド先端おねじ取付支持形式基本形(両側ボス付)形式空気圧タイプチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なし
  • CG1-RV-Z1 Series エアシリンダ SMC

    CG1-RV-Z1 Series エアシリンダ

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    21日以内出荷
    仕様耐水性向上シリンダ:パッキンNBR(ニトリルゴム)取付支持形式ヘッド側フランジ形クッションラバークッションチューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)300ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
  • CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    21日以内出荷
    取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)クッションラバークッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)900ロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V,AC100Vロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし
  • CG1-Z1 Series エアシリンダ SMC

    CG1-Z1 Series エアシリンダ

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    21日以内出荷
    取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)クッションラバークッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)510ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし

標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります

丸形