絞り込み
シリンダー径(Φmm)
ストローク(mm)
エコロジープロダクト
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む

スリムシリンダ DAD63
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個7日以内出荷仕様スリム両ロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)63種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DAD50
コガネイ¥20,898~税込¥22,988~1個7日以内出荷仕様スリム両ロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DAD40
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷仕様スリム両ロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)40種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~800
スリムシリンダ DAD32
コガネイ¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷から9日以内出荷仕様スリム両ロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DAD25
コガネイ¥9,598~税込¥10,558~1個7日以内出荷仕様スリム両ロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DAD20
コガネイ¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷から7日以内出荷仕様スリム両ロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DACJ40
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷から15日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DACJ32
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DACJ25
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷から15日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC40X950
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)950種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC40X900
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)900種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC40X850
コガネイ¥33,980~税込¥37,378~1個7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)850種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC40X800
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)800種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC40X75
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC40X750
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)750種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC40X75
コガネイ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DAC40X700
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)700種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000