絞り込み
ストローク(mm)
- 100(72)
- 150(67)
- 200(89)
- 250(76)
- 300(95)
- 350(82)
- 400(88)
- 450(78)
- 500(79)
- 550(55)
- 600(76)
- 650(50)
- 700(66)
- 750(39)
- 800(68)
- 850(39)
- 900(50)
- 1000(52)
- 1100(40)
- 1200(47)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- SMC(1,600)
- コガネイ(34)
- CKD(3)
シリンダー径(Φmm)
- 25
- 6(139)
- 10(435)
- 12(1)
- 14(8)
- 15(996)
- 16(26)
- 20(967)
- 22(8)
- 28(7)
- 32(1,390)
- 35(5)
- 40(1,119)
- 45(3)
- 50(188)
- 56(2)
- 60(1)
- 63(49)
- 100(1)
- -(1)
- シリンダー径(Φmm)をもっと見る
作動方式
- その他(1)
- 複動(1,615)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「ストローク(mm)」から絞り込む
100(72)
200(89)
250(76)
300(95)
350(82)
400(88)
450(78)
500(79)
600(76)
800(68)
ストローク(mm)をもっと見る

マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から10日以内出荷【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG25)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-750BZ)
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個15日以内出荷ストローク(mm)750配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-550BSZ)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個15日以内出荷ストローク(mm)550作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-400Z)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個13日以内出荷から16日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-300Z)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-300BZ)
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-250BZ)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-655BZ)
SMC¥69,980税込¥76,9781個15日以内出荷ストローク(mm)655配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-500BSZ)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個10日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)500配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側 & ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R25
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S2
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ25
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R25-1~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25L-250~)
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。ストローク(mm)250作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25H-25~)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現 取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現 取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。 (※ショックアブソーバ使用時のみ)。 (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.18
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。 (※ショックアブソーバ使用時のみ)。 (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
CY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ
SMC¥58,980税込¥64,8781個21日以内出荷チューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)1450オーダーメイド仕様ヘリサートネジ仕様
CY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ/基本形
SMC¥48,980税込¥53,8781個21日以内出荷チューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)740オーダーメイド仕様高速仕様ロッドレスシリンダ
CY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ/基本形
SMC¥47,980税込¥52,7781個21日以内出荷クッションラバー磁石保持力363N使用ピストン速度(mm/s)50 ~ 500チューブ内径(Φmm)25取付姿勢水平傾斜垂直RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)1000
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H25-900B
SMC¥189,800税込¥208,7801個15日以内出荷ストローク(mm)900作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H25-890
SMC¥179,800税込¥197,7801個15日以内出荷ストローク(mm)890作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H25-850B
SMC¥189,800税込¥208,7801個15日以内出荷ストローク(mm)850作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H25-790
SMC¥149,800税込¥164,7801個15日以内出荷ストローク(mm)790作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
...