2,277件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
ロータリクランプシリンダ(MKB63-20~Z-~) SMC CADデータあり
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 クランプストローク(mm)20
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

ロータリクランプシリンダ(MKB50-20L~Z-~) SMC CADデータあり
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 クランプストローク(mm)20
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

ロータリクランプシリンダ(MKB40-10~Z-~) SMC CADデータあり
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動 クランプストローク(mm)10
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

ロータリクランプシリンダ(MKB32-30~Z-~) SMC CADデータあり
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 クランプストローク(mm)30
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ロータリクランプシリンダ(MKB32-20R~Z-~) SMC CADデータあり
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動 クランプストローク(mm)20
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

ロータリクランプシリンダ(MKB25-20~Z-~) SMC CADデータあり
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 クランプストローク(mm)20
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

ロータリクランプシリンダ(MKB20-10~Z-~) SMC CADデータあり
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 クランプストローク(mm)10
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

ロータリクランプシリンダ(MKB16-30~Z-~) SMC CADデータあり
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 ポートねじの種類(-) Mねじ クランプストローク(mm)30
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ロータリクランプシリンダ(MKB12-20~Z-~) SMC CADデータあり
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動 クランプストローク(mm)20
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ロータリクランプシリンダ(MKB12-10~Z-~) SMC CADデータあり
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動 クランプストローク(mm)10
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

パワークランプシリーズ CKZ5N Series 用
チューブ内径(Φmm)【本体】80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

・新構造により小型化を実現。 全長最大49mm短縮。 奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Nと取付互換)。・質量最大27%削減。 アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化。・高クランプ力 4000N(Φ63、アーム長100mm、0.5MPa時)。・マニュアルロック開放操作性が向上。・耐スパッタ構造。 アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造
クッション【クランプ側】なし 最高使用圧力(MPa)0.6 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)80 保証耐圧力(MPa)0.9 最低使用圧力(MPa)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.7MB) 取扱説明書取扱説明書(2.98MB) 前面取付穴あり
1個
119,800 税込131,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.42MB) カタログ(3.7MB) 取扱説明書取扱説明書(2.98MB)
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途パワークランプシリンダ CKZ5T Series用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.42MB) 適合シリンダチューブ内径(Φmm)【クランプシリンダ】40 取扱説明書取扱説明書(2.98MB)
1個
6,398 税込7,038
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.42MB) カタログ(3.7MB) 取扱説明書取扱説明書(2.98MB)
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途パワークランプシリンダ CKZ5T Series用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.42MB) 適合シリンダチューブ内径(Φmm)【クランプシリンダ】80 取扱説明書取扱説明書(2.98MB)
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クランプアーム別売り
クッション【アンクランプ側】ラバークッション、【クランプ側】なし 最高使用圧力(MPa)0.6 作動方式複動 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)0.9 最低使用圧力(MPa)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.42MB) 取扱説明書取扱説明書(2.98MB)
1個
48,980 税込53,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

・埋込み型センサスイッチを採用。 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み)。 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。
ストローク(mm)41 シリンダ内径Φ50
1本
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・埋込み型センサスイッチを採用。 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み)。 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。
ストローク(mm)29 シリンダ内径Φ63
1本
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

・埋込み型センサスイッチを採用。 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み)。 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。
ストローク(mm)17 シリンダ内径Φ32
1本
44,980 税込49,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

・埋込み型センサスイッチを採用。 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み)。 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。
ストローク(mm)30 シリンダ内径Φ32
1本
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・埋込み型センサスイッチを採用。 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み)。 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。
ストローク(mm)20 シリンダ内径Φ40
1本
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

・埋込み型センサスイッチを採用。 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み)。 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。
ストローク(mm)35 シリンダ内径Φ40
1本
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・埋込み型センサスイッチを採用。 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み)。 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。
ストローク(mm)49 シリンダ内径Φ63
1本
44,980 税込49,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・埋込み型センサスイッチを採用。 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み)。 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。
ストローク(mm)25 シリンダ内径Φ50
1本
53,980 税込59,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

クランプアームがクランプ面より低い位置に退避可能です。 工程間のワーク搬送が干渉を気にすることなくスムーズに行えます。作動軌跡が非常にコンパクトです。 従来のスイング形やスイーベル形でクランプしにくいわずかなスぺ-スでもクランプが可能です。
使用ピストン速度(mm/s)8~100 使用圧力範囲(MPa)1.0~7.0 使用流体一般鉱物性作動油 耐圧力(MPa)10.5 周囲温度(℃)-5~80
1本
62,980 税込69,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ねじ調整構造により速度調整が容易 スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません 3方向から耐強磁界オートスイッチの取付可能、D-P3DW型、D-P4DW型対応(CKG1)、D-P79WSE型、D-P74L/Z型対応
ストローク(mm)100 幅(mm)クレビス:16.5 使用圧力範囲(MPa)0.05~1 ねじの種類Rc1/4 チューブ内径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 先端金具2山ナックルジョイント M6 タップ付 オートスイッチ有無オートスイッチなし
1個
32,980 税込36,278
20日以内出荷

ねじ調整構造により速度調整が容易 スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません 3方向から耐強磁界オートスイッチの取付可能
ストローク(mm)150 幅(mm)クレビス:16.5 ねじの種類Rc1/4 使用チューブ内径(mm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 オートスイッチ種類有接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線5m 先端金具金具なし
1個
25,980 税込28,578
20日以内出荷

コスメック昇降ホールクランプ
RoHS
1台3役 リフトシリンダ + 位置決めピン + ホールクランプ リフト ⇒ 位置決め後、パレットの基準穴を内張りして引き込んでクランプ
用途リフトし位置決め後クランプ 仕様リフト力:30N(上昇時)、400N(動作完了後0.5MPa時) ストローク(mm)昇降:16、パレット引込み:0.25 使用温度範囲(℃)0~70 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体ドライエア リリース起動圧力(MPa)最低:0.25 RoHS指令(10物質対応)対応 把持力250(0.25MPa時)、500(0.5MPa時) 関連資料(5.75MB) 適合穴径(Φmm)10±0.2 位置決め精度(mm)0.10
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

コスメックピンクランプ
RoHS
薄板を高精度位置決めしてクランプ 対象ワーク穴径Φ8からラインナップ 対スパッタ対策
用途ロボットハンドの用途に●溶接などワークを高精度位置決めしクランプする用途に●パレットを位置決めしクランプする用途に 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5 機能セルフロック、エアブロー(推奨エアブロー圧 0.1~0.2MPa) 使用流体ドライエア 配管接続口径Rc1/8ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.01MB)
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

強靭なスイング旋回機構で、ハイスピード・高剛性・高精度(ロックスイング完了位置繰り返し精度±0.5°)
用途組立・加工・検査のワーク固定、自動化やロボットハンドに 使用温度範囲(℃)0~70 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体ドライエア 角度精度(°)90±3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.52MB) 繰返し精度(°)±0.5(ロックスイング完了位置)
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1059種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1159種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (345種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1055種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (498種類の商品があります)

仕様スイッチ型式:(P) P&F シリンダポート管接続口径(TN) NPT
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)