26ページ目: クランプシリンダ

2,277件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダー径(Φmm)から絞り込む
スイングシリンダ SDA25X15 コガネイスイングシリンダ SDA25X15コガネイ
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X150 コガネイスイングシリンダ SDA25X150コガネイ
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ SDA25X100 コガネイスイングシリンダ SDA25X100コガネイ
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スイングシリンダ コガネイスイングシリンダコガネイ
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ25~40 揺動と直線の2つの機能を一体化。直線と揺動運動を、交互または同時に得られる個別制御を採用。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじおねじ
スイングシリンダ コガネイスイングシリンダコガネイ
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ25~40 揺動と直線の2つの機能を一体化。直線と揺動運動を、交互または同時に得られる個別制御を採用。
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじおねじ
スイングシリンダ コガネイスイングシリンダコガネイ
3,098税込3,408
1個
6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ25~40 揺動と直線の2つの機能を一体化。直線と揺動運動を、交互または同時に得られる個別制御を採用。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじおねじ
スイングシリンダ コガネイスイングシリンダコガネイ
358税込394
1個
8日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ25~40 揺動と直線の2つの機能を一体化。直線と揺動運動を、交互または同時に得られる個別制御を採用。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ取付基本形種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじおねじ
スイングシリンダ コガネイスイングシリンダコガネイ
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ25~40 揺動と直線の2つの機能を一体化。直線と揺動運動を、交互または同時に得られる個別制御を採用。
作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~00ロッド先端ねじおねじ
スイングシリンダ コガネイスイングシリンダコガネイ
238税込262
1個
7日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ25~40 揺動と直線の2つの機能を一体化。直線と揺動運動を、交互または同時に得られる個別制御を採用。
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~00ロッド先端ねじおねじ
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG63 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG63SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG50 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG50SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG40 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG40SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG32 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG32SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG25 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG25SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG20 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG20SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB63 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB63SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB50 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB50SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB40 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB40SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB32 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB32SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB25 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB25SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB20 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB20SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB16 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB16SMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB12 SMCロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKB12SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)( SMCCKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
CKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)( SMCCKG1-Z/CKP1-Z - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ (ロッド取付形)(SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1B50 SMCクランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1B50SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1B40 SMCクランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1B40SMC
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1A63 SMCクランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1A63SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1A50 SMCクランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1A50SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1A40 SMCクランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 CKG1-Zシリーズ CKG1A40SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
クランプシリンダ(磁石なし) CK1-Zシリーズ SMCクランプシリンダ(磁石なし) CK1-ZシリーズSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MK Series(MKZ) SMCMK Series(MKZ)SMC
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG63TN) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG63TN)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG63TF) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG63TF)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ポートねじの種類(TF) G
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG63) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG63)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG50TN) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG50TN)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG50TF) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG50TF)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ポートねじの種類(TF) G
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG50) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG50)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG40TN) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG40TN)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG40TF) SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形(MKG40TF)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
クランプシリンダ