絞り込み
ブランド
- コガネイ
- CKD(17)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
- ParkerTAIYO(3)
- BeHAUS(3)
- ショウエイ(3)
- SUN UP(2)
- TRUSCO(1)
- 日本精器(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- AirTAC(1)
- FSC藤原産業(1)

小形精密圧力計G3P-40シリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形ながら、圧力指示精度フルスケール±1%以下を確保。機械的寿命は、FS作動において20万回。(絞り弁内蔵時)仕様●精度保証温度範囲(℃):25±5材質(本体)SPCC(圧力計ケース)使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.25外径(Φmm)40(目盛板外径)精度±1%F.S.(0.003MPa)材質(ケース)樹脂(ABS/POM)使用流体空気温度係数0.05%F.S./℃耐衝撃(m/s2)9.8以下配管接続口径R1/4(M5×0.8)最小目盛(MPa)0.005圧力範囲(MPa)0~0.3
スイッチ内蔵圧力計
コガネイ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。材質(本体)アルミダイカスト、(ケース)SPCC、(株・ブルドン管)黄銅質量(kg)0.19使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.83圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83使用流体空気指示精度F.S.±3%取付方向自由耐衝撃(m/s2)9.8繰返し精度±0.05MPa(5~45℃)表示圧力範囲(MPa)0~1.0応差(MPa)0.07以下結線方式DIN式コネクタ誤差【調圧指針】±0.05MPa(圧力上昇時)
エアインジケータKISシリーズ
コガネイ¥3,298~税込¥3,628~1袋(5個)ほか当日出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。ライン中のエアの有無や機器の作動状態を色で表示。明確な色の表示切換で視認性に優れています。使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.3給油要
スイッチ内蔵圧力計
コガネイ(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。 インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。材質本体:アルミダイカスト、ケース:SPCC、株・ブルドン管:黄銅質量(kg)0.17使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.83圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83精度(%)F.S.±3使用流体空気接点方式マイクロスイッチa接点(NO)取付方向自由耐衝撃(m/s2)9.8繰返し精度±0.05Mpa(5~45℃)表示圧力範囲(MPa)0~1.0リード線長さ(mm)約500応差(MPa)0.07以下結線方式リード線方式誤差調圧指針:±0.05Mpa
パネルマウント圧力計GP1-40シリーズ
コガネイ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。外形40mm圧力計です。コンパクトにパネルマウント化、ケース部からに圧力計脱落防止機能付き。標準圧仕様と低圧仕様をご用意。質量(g)106使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93外径(Φmm)40(目盛板外径)精度±3%F.S.材質(ケース)樹脂(ABS/POM)使用流体空気配管接続口径R1/4(M5×0.8)圧力範囲(MPa)0~1
小形圧力計G1-20シリーズ
コガネイ¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。外形20mmの小形圧力計です。材質(本体)樹脂(PPS)質量(g)7使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60最高使用圧力(MPa)0.93外径(Φmm)20(目盛板外径)精度±4%F.S.使用流体空気(清浄空気5μm以下)配管接続口径R1/8圧力範囲(MPa)0~1
流量計FAシリーズ
コガネイ¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。オリフィスを用いた分流計測方式の採用により、配管口径あたりの計測流量が大きく、圧力損失が小さい。エア漏れ把握に役立つ50:1の実用的な計測範囲(一部取付姿勢除く)長さ(mm)90幅(mm)75厚さ(mm)8