FA現場のお役立ち情報
111件中 81111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P Series(PSE512) SMC

    P Series(PSE512)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
  • P Series(PSE511) SMC

    P Series(PSE511)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • P Series(PSE510) SMC

    P Series(PSE510)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
  • PF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D540S) SMC

    PF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D540S)

    SMC
    78,980税込86,878
    1個
    9日以内出荷
    サイズ(25)IN側:4(レジューサ付)、OUT側:6(レジューサ付)、(S1S)LQ1管継手付出力(2)モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)流量レンジ(L/min)(04)0.4~4
  • PF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D504S) SMC

    PF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D504S)

    SMC
    57,980税込63,778
    1個
    9日以内出荷
    サイズ(13)IN側:4(レジューサ付)、OUT側:4(レジューサ付)、(S1S)LQ1管継手付出力(2)モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)流量レンジ(L/min)(04)0.4~4
  • ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG291) SMC

    ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG291)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(N03)NPT3/8単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(2)防滴型(IP44相当)圧力調整範囲(kPa)(9)-10~-100
  • ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG290) SMC

    ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG290)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(03)R3/8接点構成(-)1a1b単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(0)黄銅・リン青銅防水仕様(2)防滴型(IP44相当)圧力調整範囲(kPa)(9)-10~-100CE-対応品(-Q)対応品
  • ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG231) SMC

    ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG231)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(N03)NPT3/8接点構成(-)1a1b圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(2)防滴型(IP44相当)
  • ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG230) SMC

    ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG230)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(N03)NPT3/8接点構成(W)2ab圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(0)黄銅・リン青銅防水仕様(2)防滴型(IP44相当)
  • ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG191) SMC

    ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG191)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(03)R3/8接点構成(-)1a1b単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(1)開放型(IP40相当)圧力調整範囲(kPa)(9)-10~-100CE-対応品(-Q)対応品
  • ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG131) SMC

    ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG131)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(1)開放型(IP40相当)
  • ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG130) SMC

    ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG130)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    仕様(1)応差目盛板付管接続口径(N03)NPT3/8接点構成(W)2ab圧力調整範囲(MPa)(3)0.1~1.0単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(0)黄銅・リン青銅防水仕様(1)開放型(IP40相当)
  • ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG121) SMC

    ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG121)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    管接続口径(N03)NPT3/8接点構成(W)2ab圧力調整範囲(MPa)(2)0.05~0.7単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(1)SUS316防水仕様(1)開放型(IP40相当)
  • ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG120) SMC

    ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG120)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    仕様(1)応差目盛板付管接続口径(N03)NPT3/8接点構成(W)2ab圧力調整範囲(MPa)(2)0.05~0.7単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(0)黄銅・リン青銅防水仕様(1)開放型(IP40相当)
  • ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG110) SMC

    ISG - 汎用圧力スイッチ(ISG110)

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    9日以内出荷
    圧力調整範囲(MPa)(1)0.02~0.3単位【目盛板】(-)MPa材質(接液部)(0)黄銅・リン青銅防水仕様(1)開放型(IP40相当)
  • 小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)正圧用 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)正圧用

    PISCO(ピスコ)
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当使用圧力範囲(MPa)0~1出力形態NPNオープンコレクタ出力耐圧(MPa)200表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力圧力設定点数/1スイッチ出力/NPNオープンコレクタ出力 30V 80mA以下 残留電圧0.8V以下動作表示/N.O. (設定圧力以上にて赤色LED点灯)応 差/固定(2%F.S.以下)動作精度/±3%F.S. max. (at Ta=25℃)応答性/約1m・sec設定圧力範囲/0~1MPa供給電源DC10.8~30V (リップル含)
  • TLPSシリーズ 刃具折れ検出スイッチユニット CKD

    TLPSシリーズ 刃具折れ検出スイッチユニット

    CKD
    53,013税込58,314
    1個
    8日以内出荷
    種類電子式圧力スイッチ電源(V)DC10.2~26.4センサータイプエアセンサ
  • KML60シリーズ ファインレベルスイッチ CKD

    KML60シリーズ ファインレベルスイッチ

    CKD
    89,812税込98,793
    1個
    8日以内出荷から47日以内出荷
    種類電子式圧力スイッチ電源(V)DC12~24
  • HPSシリーズ 密着確認スイッチ CKD

    HPSシリーズ 密着確認スイッチ

    CKD
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷から19日以内出荷
    接続口径検出ポートRc1/8、供給ポートRc1/4、圧力計ポートRc1/4種類電子式圧力スイッチ電源(V)DC10.2~26.4
  • UHPSシリーズ 密着確認スイッチユニット CKD

    UHPSシリーズ 密着確認スイッチユニット

    CKD
    53,013税込58,314
    1個
    8日以内出荷
    種類電子式圧力スイッチ電源(V)DC10.2~26.4圧力計セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
  • プレッシャセンサ PSE53 SMC

    プレッシャセンサ PSE53

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    10日以内出荷
    ・コネクタ接続。 ・アナログ出力(電圧)
    センサレンジ真空用(0~-101kPa)
  • エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ PS120 SMC

    エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ PS120

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    21日以内出荷
    ・レジューサタイプのワンタッチ配管。 ・LEDランプ付。
  • 差圧スイッチ OPL-6 SMC

    差圧スイッチ OPL-6

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
  • 差圧スイッチ OPL-5 SMC

    差圧スイッチ OPL-5

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 小型圧力センサ12 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ12

    PISCO(ピスコ)
    5,498税込6,048
    1個
    10日以内出荷
    株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。圧力の取出しには3タイプを用意しました。表示器併用で分離型表示が可能です。圧力レンジ3種類と出力仕様2種類の計6種類をラインナップ。
    保護構造IP40相当使用流体空気、不活性ガス検出方法圧力:拡散半導体圧力センサ、ゲージ圧保存温度範囲(℃)-20~70℃耐圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30Vリップル含む消費電流20mA以下(DC24V無負荷時)動作湿度(%RH)30~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~60℃(凍結なきこと)使用圧力(kPa)-100~0
  • 小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器

    PISCO(ピスコ)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。見やすいLCD2画面、3色ディスプレイを搭載しています。表示器本体との接続がコネクタ式で、ケーブル脱着が容易です。コンパクトな取付けが可能です。ロック機能付です。
    仕様センサー入力:1~5(V)トラスコ品番574-0076形状表面取付けパネルアダプタ、パネルアダプタセット保護構造IP40相当耐電圧AC1000V1分間(リード線とケース間)センサータイプC-1(連成圧)、C-2(負圧)、C-3(正圧)アナログ出力出力電圧:1~5V±2%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性:±1%F.S.以下、出力インピーダンス:1kΩ対応出力短絡保護:有り応答時間2.5ms以下(誤動作予防機能:25ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、1500ms選択)繰返し性±0.1%F.S.±1digit以下表示精度±1%F.S.±1digit以下(周囲温度:25±3℃時)使用周囲温度(℃)動作時:0~50℃、保存時:-10~60℃(結露と凍結なきこと)周囲湿度(%RH)動作時及び保存時:35~85(結露なきこと)動作表示灯橙色1&2表示灯デジタル表示メインディスプレイ:2色(赤、緑)モード調整可能(応差_ウインドコンパレータ)、応差_ヒステリシス:調整可能、応差_ワンポイント設定:調整可能温度特性±0.5%F.S.以下(基準温度:25℃、範囲:0~+50℃)耐振動複振幅1.5mmあるいは100m/s2)、1分間10~55~10Hz、X、Y、Z各方向2時間絶縁抵抗50MΩ以上(DC500V)(リード線とケース間)RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)(センサヘッド)C-1:-100~300kPa、C-2:-100.0~0.0kPa、C-3:0.000~1.000MPaスイッチ出力(NPNオープンコレクタ出力)NPN2点出力:最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:DC30V、DC24V、内部電圧降下:1.5V以下供給電源DC12~24Vリップル±10%以下消費電流40mA以下(無負荷時)耐衝撃100m/s2)X、Y、Z各方向3回
  • ファインレベルスイッチ KML60シリーズ(マニホールド) CKD

    ファインレベルスイッチ KML60シリーズ(マニホールド)

    CKD
    108,075税込118,883
    1台
    33日以内出荷から85日以内出荷
    設定不要で導入が容易な液面検出器のマニホールドタイプです。1本の検出チューブにて4点の液面検出が可能なKML60シリーズと1点の液面検出が可能なKML502シリーズの混合搭載が可能なマニホールドタイプです。供給ポートは”上下左右”方向自在、プラグ施工箇所を減らし(7→3箇所)作業性を改善しました。ブロック連結構造の採用により連数変更が可能になりました。純水・酸・アルカリ・溶剤など多種流体の液面レベルを高精度で検知し電気信号で出力します。薬液槽の液面検出に適したエア方式で、薬液雰囲気による腐食や引火の心配がありません。接液部は検出チューブのみで、本体は薬液から離して設置できるため、腐食・防爆対策が容易です。蒸気、飛沫、雫、温度、薬液(刺激臭、引火性、腐食性)の影響を受けないため、対策費用が抑えられ、設置も簡単です。コンパクトなため、槽付近の場所を取らずにウェハなどの搬入・搬出の障害になりません。常時エアを検出チューブから出しているため薬液雰囲気の逆流を防止します。ダイアフラムの耐久性を向上させ、100万回動作保証です。
    用途薬液槽の液面検出に。半導体製造、化学プロセスに最適仕様【KML60-4】(スイッチング水位)10~1000mm/ユーザー任意接点4点電源電圧【KML60-4】DC12~24V ±10% 電圧リップル率 5%以下チューブ長さ(m)5以下スイッチ出力【KML60-4】NPNオープンコレクタ4点(DC28V 80mA 以下)
  • デジタル圧力センサ 表面取付パネル コンバム(旧:妙徳)

    デジタル圧力センサ 表面取付パネル

    コンバム(旧:妙徳)
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    タイプ-電源電圧(V)-使用流体-消費電流(mA)-保証耐圧力(MPa)-周囲湿度(%RH)-設定圧力範囲(kPa)-周囲温度(℃)-ポートサイズ-圧力レンジ-
  • デジタル圧力センサ 表面取付金具 コンバム(旧:妙徳)

    デジタル圧力センサ 表面取付金具

    コンバム(旧:妙徳)
    369税込406
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    タイプ-電源電圧(V)-使用流体-消費電流(mA)-保証耐圧力(MPa)-周囲湿度(%RH)-設定圧力範囲(kPa)-周囲温度(℃)-ポートサイズ-圧力レンジ-

電子式圧力スイッチ/圧力センサ』には他にこんなカテゴリがあります

センサ・アンプ分離型