絞り込み
Bluetooth
- ver6.0
- ver4.0(3)
- ver4.2(3)
- ver4.5(1)
- ver5.0(19)
- ver5.1(6)
- ver5.2(2)
- ver5.3(29)
- ver5.4(10)
- ver5.5(1)
色
ブラック(2)
ホワイト(2)
ブランド
- プリンストン(1)
- EDIFIER(1)

コンパクトアクティブスピーカー M60
EDIFIER¥46,980税込¥51,6781組6日以内出荷高品質なサウンドと多彩な接続オプションを備えたバイアンプ対応2.0チャンネルスピーカー。様々な環境で多彩なリスニング体験を提供するフラグシップモデルです。定格出力合計100W、4インチのロングスローアルミダイアフラム中低音ドライバー搭載、2つの高効率クラスDアンプで駆動の力強いサウンドパフォーマンスを誇ります。24bit/96kHzの高解像度オーディオをサポートするハイレゾオーディオ対応。HDMIeARC対応、多彩な接続オプションを搭載しています。その他Audioコーデック:SBC、LDACセット内容リモコン、単4電池×2、クイックスタートガイド、安全に関する重要事項、保証書寸法(mm)右スピーカー:133×225×212、左スピーカー:133×225×212質量(kg)6.05ケーブル長(m)電源コード:1.8、スピーカー接続ケーブル:5、光ファイバーケーブル:5、USB-CtoCケーブル:1.2、ステレオミミニtoRCAケーブル:1.7、3.5オーディオケーブル:1.7定格出力(W)100(35×2+15×2)入力USB:16bit/48kHz保証期間1年入力端子Bluetooth、HDMIeARC、Optical、USB-C、AUX再生周波数帯域(Hz)50-40kS/N比≧85db(A)スピーカーミッドバス:Φ102mm(4インチ)、ツイーター:Φ25mm(1インチ)BluetoothVer.6.0(見通し距離:10m)
EDIFIERポータブルBluetoothスピーカーQD25
プリンストン¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷コンパクトで軽量!室内でもアウトドアでも気軽に持ち運べるBluetoothスピーカーです。最大24bit/96kHzのハイレゾ音源に対応。USB-C接続で音楽の細やかなニュアンスまで忠実に再現。2.5インチミッドバスドライバーと0.75インチシルクドームツイーター、楕円形パッシブラジエーターを搭載。高効率class-Dアンプにより迫力のある25W出力で迫力の低音を体感するダイナミック高音質サウンド。直感的な操作ボタンと専用アプリで音源切替・再生操作・音や光のカスタマイズが簡単に行えます。付属品USB-Cケーブル(1.2m)、クリーニングクロス、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書寸法(mm)幅194×奥行95×高さ108質量(g)約1020電源USB 5V2A 内蔵バッテリー(3時間充電、15時間再生※ボリューム50%LEDオフの場合)定格出力(W)25(ミッドバスユニット15,ツイーター10)入力端子Bluetooth、USB-C再生周波数帯域(Hz)62-40kHzS/N比≧85db(A)スピーカーミッドバス:直径66mm(2.5インチ)、ツイーター:直径23mm(0.75インチ)ノイズレベル≦25db(A)BluetoothVer.6.0、通信距離:約10m、プロファイル:A2DP/AVRCPオーディオコーデックSBC
『スピーカー』には他にこんなカテゴリがあります
オーディオ の新着商品
ゲーミングスピーカーフォン Bluetooth+USB-A接続 3.5mmポート搭載 Hecate ホワイト ED-G1500BAR-WH [USB電源 /7.1ch]EDIFIER税込¥8,798¥7,998