12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
  • プロジェクター台 サンワサプライ

    プロジェクター台

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    レバーの開け閉めで、天板の高さを変更することができます。 ※中棚も連動して一緒に動きます。 プロジェクターは天板にも中棚にも設置可能です。 ※天板と中棚の内寸は92mmですが、天板下に丸パイプがあるため、位置によっては内寸が72mmになります。 中棚にプロジェクターを置き、天板に置いたノートパソコンを操作することも可能です。 天板を会議テーブルなどにかませて使用できるので、通路を確保できます。 未使用時は高さを低くして、プロジェクターを載せたままデスク下に収納できます。 天板、中棚それぞれに、リモコンなどが置けるトレー付きです。 ケーブルをまとめて引っかけておける、ケーブルフック付きです。
    耐荷重(kg)15天板高さH(mm)590~850(ガード高40)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×630~890材質天板・中棚/木製(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)9.3天板寸法(幅W×奥行D)(mm)430×350アズワン品番64-0910-52
  • スタンド サンワサプライ

    スタンド

    サンワサプライ
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトなマルチスタンドです。WEB会議に使用するカメラやマイクの設置台として、高さ調節やキャスターでの移動ができるため便利に使えます。プロジェクター台や電話台としても使用可能です。高さ650mmから1000mmまでの高さ調節が可能です。移動に便利なキャスター付きです。天板がスチール製のため、マグネット付きのOAタップを取り付けることができます。天板の一部箇所にクランプ固定に対応できる部分を設けています。
    材質スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)使用工具手袋組立人数1人組立時間30分六角レンチ(mm)4色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイト総耐荷重(kg)15アジャスターなしキャスターあり天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350天板厚さ(mm)18
  • プロジェクター台_ガス圧昇降 サンワサプライ

    プロジェクター台_ガス圧昇降

    サンワサプライ
    39,980税込43,978
    1台
    翌々日出荷
    ガス圧昇降タイプのプロジェクター台です。 ガスシリンダー内蔵、レバー式で簡単に上下昇降できます。 天板の高さを680~1050mmに調整でき、用途に合わせて使用可能です。 高さ設定を変えられる中棚の他に、底板にも機器などを設置することが可能です。 底板は強度があるスチール製になっており、マグネットも取り付けできる仕様です。 リモコンなどの設置に便利な小物トレーが付属します。 移動に便利なキャスター付き。2個はストッパー付です。
    材質天板、中棚/木製(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)形状スタンドタイプ使用工具プラスドライバー, 手袋キャスターありフレーム色ホワイト形態ノックダウン組立式色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)16組立時間40分色(マンセル値)該当なしアジャスターなし組立人数1天板寸法・幅(mm)550天板寸法・奥行(mm)350
  • プロジェクターカート サンワサプライ

    プロジェクターカート

    サンワサプライ
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    プロジェクターやノートパソコン、書画カメラなどを設置するプロジェクターカートです。 教室間の移動などに配慮し、ハンドルと強度の高いキャスターを装備しました。 中棚は5段階の高さ調節が可能です。 中棚にはセキュリティ用ワイヤー取り付け口付きです。 下棚には落下防止のガード付です。 ケーブル受けを天板または中棚の下に取り付けることができます。 ケーブル配線用のケーブルタイを支柱の裏側に取り付けることができます。 オプションのプロジェクタースクリーンホルダー(PR-9H)を取り付けることができます。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×701.5×800材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル:スチール(エポキシ粉体塗装)質量(kg)22天板寸法(mm)W450×D650アズワン品番64-0905-74
  • プロジェクター台(シルバー) サンワサプライ

    プロジェクター台(シルバー)

    サンワサプライ
    31,980税込35,178
    1個
    翌日出荷
    天板は簡単なレバー操作で、高さ可変が可能です。天板にはプロジェクターの落下防止のためのガード付きです。中棚にはAV機器を収納できます。ケーブル等を収納するためのケーブルボックス付きです。
    総耐荷重(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)512×380×707~859質量(kg)11.5天板寸法(mm)492×320材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)アズワン品番64-0868-15
  • ウォール プロジェクターラック スマート ブラック 山崎実業

    ウォール プロジェクターラック スマート ブラック

    山崎実業
    3,398税込3,738
    1個
    12日以内出荷
    壁に浮かせて設置できるプロジェクターラック!配置などを気にせずお好みの位置に 取り付けいただけます。穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けられます。
    仕様取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)購入前に対応プロジェクターをよく読み、お持ちのプロジェクターに対応しているかご確認ください。取り付けを行う位置・距離はお持ちのプロジェクターの取扱説明書をよくお読みください。対応プロジェクター底面の固定ネジが、1つ穴タイプで1/4インチネジ対応であること。(止ネジ変換アダプターなどは使用しないでください)横付けする場合は、お持ちのプロジェクターがヨコ方向の台形補正対応であるかご確認ください。プロジェクターの重量が3kg以内であること。付属品プロジェクター用固定ネジ(1/4インチ×11.3mm・1/4インチ×18mm)×各1 ワッシャー×2 コの字パーツ×1 石こうボードピンセット×4 木ネジ×4 シリコーンシール×3 六角レンチ材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約475耐荷重(kg)約3(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×238×110寸法(cm)【内寸】取り付け部:約W5×D23.5×H1.5 固定ネジ取り付け部:約W1.3×D19.5適合サイズプロジェクター底面に高さ約1cm以上の突起などの障害物がないこと。 プロジェクター底面のネジ固定部が高さ約1cm未満・幅約1.2cm以内であること。 背面に端子接続コードなどがある場合:約10cm以上隙間が必要 (プロジェクター背面から底面のネジ固定部が約11.5cm以内) 背面に端子接続コードなどがない場合:プロジェクターの背面から底面のネジ固定部が約2.5~21.5cm以内に収まること。
  • 機器設置台 サンワサプライ

    機器設置台

    サンワサプライ
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    書画カメラ台としてもプロジェクター台としてもプリンタ台としても使用可能な汎用の機器設置台です。鍵が掛かる扉付きです。中棚が1枚付属し、収納する機器に合わせて高さ設定が可能です。取り外し可能なバックパネルも鍵を掛けることができます。扉上部にケーブル配線用のスリットを設けており、ケーブルを取り付けたままプロジェクターの設置・収納ができます。キャスターが付属します。別売りのアジャスター(品番、LPS-AD1)が取り付け可能です。
    用途鍵付き扉がついた、汎用の機器設置台。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×700材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)26.8アズワン品番64-0900-01
  • 壁掛けタイプ三脚スタンド(KPV、Vシリーズ 60~120型対応) SST1B キクチ科学研究所

    壁掛けタイプ三脚スタンド(KPV、Vシリーズ 60~120型対応) SST1B

    キクチ科学研究所
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    ロックハンドル採用。スクリーンにテンションを与えることにより、平面性を向上させた高品質の映像を得ることが出来ます。 ※メーカー直送品は、商品手配の性質上、キャンセル・返品はお受けできません。
  • 三脚スタンド SST-1 キクチ科学研究所

    三脚スタンド SST-1

    キクチ科学研究所
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    設置する場所を選ばない(高さ調整や持ち運びが簡単な)三脚スタンドです。 アルミ素材を採用し軽量化を図りました。
    対応60~100型
  • 自立スタンド NEC

    自立スタンド

    NEC
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷
    M321用自立スタンド。
    商品タイプオプション
  • プロジェクター台(高さ調節可能) サンワサプライ

    プロジェクター台(高さ調節可能)

    サンワサプライ
    35,980税込39,578
    1個
    翌日出荷
    簡単なレバー操作で上下に高さ調節が可能です。AV機器からリモコンなどの小物まで効率よく収納できます。天板にはプロジェクターの落下予防のためのガード付きです。中棚には、ビデオデッキやDVDプレイヤーなどのAV機器を設置できます。下棚にはファイル、マニュアルなどが収納でき仕切りも付属しています。ケーブルや電源タップを収納できるケーブル収納用ガイドと、リモコンなどの小物が置けるホルダーが付いています。中棚裏面にマニュアルホルダーを装備しています。
    総耐荷重(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×400×692×902質量(kg)18.5天板寸法(mm)550×400材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)アズワン品番64-0849-91
  • プロジェクター用デスクトップスタンド/ブラック BenQ(ベンキュー)

    プロジェクター用デスクトップスタンド/ブラック

    BenQ(ベンキュー)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    シーンに合わせて、自由に角度調整:BenQ GP520プロジェクターに対応。工具不要で簡単に取り付けられるので、安心して使えます。フリースタイル設置&確実ロック:360°の水平回転と20°の上下調整を瞬時に設定できる台座により、シーンに合わせた設置に応じて安定した投写を実現します。強靭な構造、しっかりホールド:耐荷重は最大約8kg の高剛性を持つ5mm湾曲金属アームと、滑り止め付きの台座で、軽量なのに抜群の安定感があります。洗練された外観と安定した設置:マット仕上げのメタル素材がモダンな印象を与え、ベース部にはケーブル収納機構を内蔵しているため、デスク周りもすっきり保てます。あらゆるシーンにフィット:寝室での映画鑑賞、リビングでのゲーム、大画面でのスポーツ観戦など、設置場所やスタイルを選ばず、縦向き・横向き・天井向きなど自在に設置でき、プレミアムな映像体験を提供します。
プロジェクター台/三脚