絞り込み
高さ(mm)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(2)
- 900~1000未満(1)
総耐荷重(kg)
- 15(2)
- 40(1)
- 60(1)
ブランド
- サンワサプライ
- キクチ科学研究所(2)
- 山崎実業(1)
- BenQ(ベンキュー)(1)
特価
「高さ(mm)」から絞り込む
700~800未満(2)
800~900未満(2)
900~1000未満(1)

プロジェクター台
サンワサプライ(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷レバーの開け閉めで、天板の高さを変更することができます。 ※中棚も連動して一緒に動きます。 プロジェクターは天板にも中棚にも設置可能です。 ※天板と中棚の内寸は92mmですが、天板下に丸パイプがあるため、位置によっては内寸が72mmになります。 中棚にプロジェクターを置き、天板に置いたノートパソコンを操作することも可能です。 天板を会議テーブルなどにかませて使用できるので、通路を確保できます。 未使用時は高さを低くして、プロジェクターを載せたままデスク下に収納できます。 天板、中棚それぞれに、リモコンなどが置けるトレー付きです。 ケーブルをまとめて引っかけておける、ケーブルフック付きです。材質天板・中棚/木製(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)9.3耐荷重(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×630~890天板高さH(mm)590~850(ガード高40)天板寸法(幅W×奥行D)(mm)430×350アズワン品番64-0910-52
スタンド
サンワサプライ¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷コンパクトなマルチスタンドです。WEB会議に使用するカメラやマイクの設置台として、高さ調節やキャスターでの移動ができるため便利に使えます。プロジェクター台や電話台としても使用可能です。高さ650mmから1000mmまでの高さ調節が可能です。移動に便利なキャスター付きです。天板がスチール製のため、マグネット付きのOAタップを取り付けることができます。天板の一部箇所にクランプ固定に対応できる部分を設けています。材質スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)使用工具手袋キャスターあり色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)18組立時間30分色(フレーム)ホワイト天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350総耐荷重(kg)15アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1人
プロジェクター台_ガス圧昇降
サンワサプライ¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷ガス圧昇降タイプのプロジェクター台です。 ガスシリンダー内蔵、レバー式で簡単に上下昇降できます。 天板の高さを680~1050mmに調整でき、用途に合わせて使用可能です。 高さ設定を変えられる中棚の他に、底板にも機器などを設置することが可能です。 底板は強度があるスチール製になっており、マグネットも取り付けできる仕様です。 リモコンなどの設置に便利な小物トレーが付属します。 移動に便利なキャスター付き。2個はストッパー付です。材質天板、中棚/木製(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)形状スタンドタイプ使用工具プラスドライバー, 手袋キャスターありフレーム色ホワイト形態ノックダウン組立式色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)16組立時間40分色(マンセル値)該当なしアジャスターなし組立人数1天板寸法・幅(mm)550天板寸法・奥行(mm)350
プロジェクターカート
サンワサプライ¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷プロジェクターやノートパソコン、書画カメラなどを設置するプロジェクターカートです。 教室間の移動などに配慮し、ハンドルと強度の高いキャスターを装備しました。 中棚は5段階の高さ調節が可能です。 中棚にはセキュリティ用ワイヤー取り付け口付きです。 下棚には落下防止のガード付です。 ケーブル受けを天板または中棚の下に取り付けることができます。 ケーブル配線用のケーブルタイを支柱の裏側に取り付けることができます。 オプションのプロジェクタースクリーンホルダー(PR-9H)を取り付けることができます。材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)、ハンドル:スチール(エポキシ粉体塗装)質量(kg)22天板寸法(mm)W450×D650寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×701.5×800アズワン品番64-0905-74
プロジェクター台(シルバー)
サンワサプライ¥31,980税込¥35,1781個翌日出荷天板は簡単なレバー操作で、高さ可変が可能です。天板にはプロジェクターの落下防止のためのガード付きです。中棚にはAV機器を収納できます。ケーブル等を収納するためのケーブルボックス付きです。質量(kg)11.5天板寸法(mm)492×320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)512×380×707~859材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)アズワン品番64-0868-15総耐荷重(kg)40
機器設置台
サンワサプライ¥65,980税込¥72,5781台当日出荷書画カメラ台としてもプロジェクター台としてもプリンタ台としても使用可能な汎用の機器設置台です。鍵が掛かる扉付きです。中棚が1枚付属し、収納する機器に合わせて高さ設定が可能です。取り外し可能なバックパネルも鍵を掛けることができます。扉上部にケーブル配線用のスリットを設けており、ケーブルを取り付けたままプロジェクターの設置・収納ができます。キャスターが付属します。別売りのアジャスター(品番、LPS-AD1)が取り付け可能です。用途鍵付き扉がついた、汎用の機器設置台。材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)26.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×700アズワン品番64-0900-01
プロジェクター台(高さ調節可能)
サンワサプライ¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷簡単なレバー操作で上下に高さ調節が可能です。AV機器からリモコンなどの小物まで効率よく収納できます。天板にはプロジェクターの落下予防のためのガード付きです。中棚には、ビデオデッキやDVDプレイヤーなどのAV機器を設置できます。下棚にはファイル、マニュアルなどが収納でき仕切りも付属しています。ケーブルや電源タップを収納できるケーブル収納用ガイドと、リモコンなどの小物が置けるホルダーが付いています。中棚裏面にマニュアルホルダーを装備しています。質量(kg)18.5天板寸法(mm)550×400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×400×692×902材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)材質(天板)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)アズワン品番64-0849-91総耐荷重(kg)60
『データプロジェクター』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USDASUS(エイスース)税込¥329,780¥299,800
液晶モニタ 31.5インチ フルHD (1920 x 1080)/Eye Care Plusテクノロジー/フリッカーフリー/DisplayPort/3年保証 VA329QG3ASUS(エイスース)税込¥32,978¥29,980