絞り込み
管接続口径
- 1/8(5)
- 1/4(4)
- 3/8(4)
- 1/2(1)
- 5A(1)
- M5(1)
- M6(4)
- Φ2(2)
- その他(2)
ブランド
- CKD
定格電圧(V)
- AC100(6)
- AC200(2)
- DC12(7)
- DC24(12)
ポート数
- 2(7)
- 3(5)
作動方式
- 直動式(7)
ねじの種類
- M(5)
- Rc(6)
M・Rc
「管接続口径」から絞り込む
1/8(5)
1/4(4)
3/8(4)
1/2(1)
5A(1)
M5(1)
M6(4)
Φ2(2)
その他(2)

MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁
CKD¥6,593~税込¥7,252~1個当日出荷から17日以内出荷流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)0.3(水圧にて)ポート数2使用流体水、純水、薬液(接続部の材質を腐食させない流体)
UMBシリーズ 高耐蝕用小形直動式2ポート電磁弁
CKD¥12,925~税込¥14,218~1個8日以内出荷から9日以内出荷作動方式直動式ポート数2管接続口径外径Φ1.26×内径Φ0.9のステンレスパイプ