絞り込み
ブランド
- SELECTED BY MARINTEC
- マリンテック(175)
- 松本船舶電機製作所(26)
- KOITO(小糸製作所)(13)
- 船舶商事(13)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(11)
- 伊吹工業(8)
- はくでん(8)
- 三信船舶電具(6)
- 日本船燈(4)
- 明洋電器(3)
- 冨士電球工業(2)
- 舶用電球(1)
- 山田実業(1)
- 関西マリーン(1)

LED懐中電灯
SELECTED BY MARINTEC¥6,898税込¥7,5881式6日以内出荷材質高耐久アルミ合金寸法(mm)Φ31×133質量(g)125電源Type-C充電式保証期間1年照射モード5種類(高・中・低・SOS・点滅)充電時間(時間)4明るさ(Lm)2000使用時間(時間)最大約8(低輝度時)防水保護等級IPX6照射距離(m)最大約500
水槽用LEDライト
SELECTED BY MARINTEC¥4,898税込¥5,3881式6日以内出荷水槽全体をムラなく照らす!。調光・タイマー機能搭載の多機能LEDライト。対応水槽サイズ45-60cm。取付簡単!水槽全体をしっかり照射。わずか11Wの省エネ設計。4色LED(白/赤/緑/青)で観賞魚や水草を美しく演出。スライド式伸縮ブラケットで幅調整可能。3種類の点灯モード搭載。10段階の調光機能付き。6/10/12時間のタイマー設定で自動ON/OFF可能。設定メモリー機能搭載。本体はアルミニウム合金製。1年保証用途水槽照明/アクアリウム/水草育成などに最適付属品ブラケット・電源アダプター質量(g)ハンドル:600消費電力(W)11コード長さ(m)電源:2入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)発光色白/赤/緑/青(4色)タイマー設定6/10/12時間LED60灯モード点灯:1三色点灯(昼白色・赤色・緑色)、2青色点灯、3全点灯(昼白色・赤色・緑色・青色)サイズ(mm)406×84×20防水保護等級IP67
水槽用LED水中ライト
SELECTED BY MARINTEC¥2,798税込¥3,0781式6日以内出荷6つのモードで自然な成長環境を再現!。明るさ・色・時間を自在に設定できる水中ライト。水中/水槽蓋裏など自由な位置に取り付け可能(吸盤は水中のみ使用可)。RGB+白色LEDで自然な色彩を再現し、水中を鮮やかに演出。日の出/日中/夕暮れ/月光を再現する24/7自動調光モード搭載。6種類の照明モード搭載。10段階調光+8色カラー設定で好みの水槽演出が可能。自動ON/OFF管理できるタイマー機能付き。長さ18cmタイプ。防水等級IP68。対応水槽サイズ20-30cm。1年保証用途水槽照明/アクアリウム/水草育成などに最適付属品吸盤2個質量(g)280消費電力(W)3コード長さ(m)電源:3.3入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)タイマー設定6/9/12/24時間LED9灯サイズ(mm)180×15×15明るさ約140lm防水保護等級IP68