絞り込み
電源(V)
- 10.8(1)
ブランド
- マキタ(1)
バルブ

仏式(1)

米式(1)

英式(1)
最大圧力(kPa)
- 830(1)
ホース長さ(m)
- 0.65(1)
幅(mm)
- 74
- 70(1)
- 80(1)
- 240(1)
- 330(1)
奥行(mm)
- 235(1)
235
高さ(mm)
- 173(1)
173
充電時間(分)
- 22(1)
22
「電源(V)」から絞り込む
10.8(1)

充電式空気入れ MP100D
マキタ(15件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ幅(mm)74質量(kg)1.1(BL1015装着時)高さ(mm)173奥行(mm)235電源(V)10.8吐出量(L/min)10.0(200kPa時)バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回充電時間(分)約22ホース長さ(mm)650最大圧力(kPa)830[121PSI]適合タイヤバルブ米式、英式、仏式













![充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品] 充電式ポータブルエアーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82379109-260717-02.jpg)