絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
- 36(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 820(1)
バッテリー容量(Ah)
- 5
- 2.5(2)
充電時間
- 30分未満(1)
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)

36V コードレス磁気ボール盤
HiKOKI(ハイコーキ)¥429,800税込¥472,7801台4日以内出荷「作業場所を選ばないコードレスタイプ!」 電源のとれない現場や高所作業で活躍 全高149mmのボディサイズで200mm H形鋼フランジに穴あけ可能 橋梁補修作業で多い穴径Φ27mmに対応 多彩な安全機能で作業をサポート(板厚検知・負荷検知・本体浮き検知) LEDライト搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!無負荷回転数(min-1[r.p.m])820穴あけ能力(mm)板厚20まで:Φ11.5~13.5、板厚25まで:Φ14~27バッテリー電圧(V)36/18最大ストローク(mm)40マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561)移動量(mm)前後移動量:10、左右移動量:10電磁石寸法(mm)65×145