絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 690
- 820(2)
ブランド
- ミルウォーキーツール(1)

M18 FUEL 磁気ボール盤(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥219,800税込¥241,7801台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 電源と独立して作動する、最大8.89 kNの磁力で吸着するマグネット カッター最大径38mm ドリルチャック最大径13mm 2スピード: 400 / 690 RPM ヘッドストローク長: 146mm ヘッド調整幅: 130mm仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品M18 FMDP-0C0 JP (1)、チャック (1)、チャックキー (1)、センターピン (2)、送りハンドル (1)電源(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~400/0~690ドリル径(Φmm)最大13深さ(mm)50(最大切出し)穴あけ能力(mm)(最大)鉄鋼 13(ドリルチャック使用時)バッテリー電圧(V)18無負荷回転速度(min-1[r.p.m])400 / 690最大切断能力(mm)38(カッター使用時)ストローク長(mm)146ドリルチャック径(mm)(最大)13モータ種類ブラシレスモーター最大磁力(N)8890コア径(Φmm)最大38カッター最大径38mm先端取付け方式19mm