絞り込み
外径(Φmm)
- 147(1)
電源(V)
- 100(1)
穴径(Φmm)
- 20(1)
コード長さ(m)
- 2(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3700(1)
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
500~600未満
電流(A)
- 5.7
- 6.8(1)
- 7.5(3)
- 8(1)
- 8.9(1)
- 9.5(1)
- 10(1)
- 11(12)
- 11.6(2)
- 12(5)
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
京セラインダストリアルツールズ
「外径(Φmm)」から絞り込む
147(1)

丸ノコ
京セラインダストリアルツールズ¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷板材からタル木の切断にも使える小型・軽量で扱いやすい丸ノコです。0~45度の傾斜切断が可能です。別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば切り屑や粉じんの少ない作業が可能です。軽量2.1kgで女性や高齢者でも扱いやすいです。90度直角切断と45度傾斜切断ができるので便利です用途各種木材の切断付属品チップソー(147mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC電流(A)5.7電源(V)単相100消費電力(W)550コード長さ(m)2ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(90度直角切断時・45度傾斜切断時)46・30最高回転速度(min-1)3700